カテゴリ
- 農業機械(13)
- メカニカル部品(12)
- 自動車補修部品(7)
- 制御機器(4)
- バイク部品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 医療(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- ALBA(アルバ)(1)
- ATHENA(アテナ)(1)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- brembo(2)
- CKD(1)
- KSフィルター(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- MKカシヤマ(1)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- ニッセイ(1)
- 三ツ星ベルト(10)
- 大同メタル工業(1)
- 富士電機(1)
- 東洋エレメント(1)
エコロジープロダクト
「k5t12」の検索結果

DDK05スラストワッシャー
大同メタル工業(4件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷から4日以内出荷鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。用途一般産業機器・油圧機器・家庭用電気製品・自動車用部品・繊維機械・包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性小線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
ディスクパッド
MKカシヤマ(528件のレビュー)¥3,990~税込¥4,389~1セット(4枚)当日出荷から3日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 交流操作形 12
富士電機¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から76日以内出荷長さ(mm)97.5幅(mm)55厚さ(mm)45種類電磁開閉器定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)12/(380~440V)12適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:2.2適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:5.5
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製)
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から20日以内出荷材質(プーリ)A2017、(フランジ)A2017形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)10表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(鉄製)
三ツ星ベルト¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から20日以内出荷形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)15表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅25mm(鉄製・未処理)
三ツ星ベルト¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から20日以内出荷形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)25表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(アルミ製・アルマイト白)
三ツ星ベルト¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から20日以内出荷形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)15表面処理アルマイト(白)加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
DCコネクター付プッシュOFFスイッチ
LAMP(スガツネ工業)¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷家具や什器などに組み込むための埋込スイッチです。扉で操作できるスイッチです。開閉によって家具内の照明を点灯、消灯できます。別売品の分岐ボックス BNK-12-5KとACアダプター ATS024T-A240、ATS050T-A240、ATS065TS-A240を簡単に接続できます。長さ(mm)634.9幅(mm)15電源(V)DC24コード長さ(mm)300
フューエルエレメント
東洋エレメント¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷特長。シリンダ内で最も効率よく混合気を燃焼するには、燃料中に混入、発生する異物や水分を除去する必要があります。この役目を担うのがフューエルフィルタです。燃料中の異物のために、フィルタが目詰まりをします。目詰まりしたフィルタは燃料の供給を阻害します。フューエルフィルタを早期交換することにより、エンジン性能や燃料消費率を向上させ、さらに排気ガス中の有害成分を最小限に抑えることが出来ます。用途メーカー、主要車種。ヒノ 。 レンジャー。 QPG-FE2A A05C ディーゼル ターボ 27/10\~29/ 4 。 2PG(2KG.2DG)- (FC.FD.FE.FG.FJ.FX.GC.GD.GK .GX) 2A A05C-T# ディーゼル ターボ 29/ 4\~ 。 バス。 2SG・QSG-HL2A##P A05C-K1 ハイブリッド ブルーリボン 27/12\~。 2DG-RR2AJDA A05C-TH ディーゼル ターボ メルファ 29/ 7\~ 。 2KG・2DG-RU2AHDA A05C-TC ディーゼル ターボ セレガ 29/ 7\~。イスズ。 バス。 2SG-HL2A#BD A05C-K1 ハイブリッド エルガ 30/ 4\~。 2DG-RR2AJDJ A05C-TH ディーゼル ターボ ガーラミオ 29/ 7\~。 2KG・2DG-RU2AHDJ A05C-TC ディーゼルターボ ガーラ 29/ 7\~純正品番23304-EV240、23304-EV300、23304-EV561、23304EV240、23304EV300、23304EV561、5-86546-539-0、5865465390
ブレーキディスク
brembo¥13,600~税込¥14,960~1箱(1枚)4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキディスク UV用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
ブレーキパッド
brembo¥16,235~税込¥17,859~1箱4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
コンパクトアロー盤用メイン渡りバー
Panasonic(パナソニック)¥2,898税込¥3,1881セット4日以内出荷から62日以内出荷アロー盤 補修用パーツ メイン渡りバー。品番末尾が「R」または「W」(2012年12月21日以上発売のアロー盤用)用途コンパクトアロー盤用のメイン渡りバー(キャビネットヨコ寸法400mm用)です適合締付トルク(N・m)(端子ネジ)3.0~4.0
カンタッチアロー盤・カンタッチ動力アロー盤用メイン渡りバー
Panasonic(パナソニック)¥3,298税込¥3,6281セット4日以内出荷から62日以内出荷アロー盤 補修用パーツ メイン渡りバー。品番末尾が「R」または「W」(2012年12月21日以上発売のアロー盤用)用途カンタッチアロー盤、カンタッチ動力アロー盤用のメイン渡りバーです
YL-02 バイク用スチールリンクロック
YAMAHA(ヤマハ)¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷強靭さとしなやかさを兼ね備えた、車両に合わせて選べる2カラー 内容:ロック本体(キーシリンダーカバー付き)/カギ 3本 サイズ:スチールリンクΦ22 素材:リンク:スチールQ235/スリーブ:PP 特徴 ・22mm径の極太スチールリンクを採用。しなやかな動き。 ・ウェーブキーを採用でカギの抜き差しがスムーズ!南京錠アームにもチェーン同様の熱処理強化を施しています。 ・シリンダーヘッドが回転することで、車両取付けや収納時の取り回し性がUP! ・スリーブに反射材を採用。暗闇での装着アピールで抑止効果を高める!
AP12E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥49,088税込¥53,9971個8日以内出荷から9日以内出荷ポート数2作動方式NO(通電時閉)形接続方式Rc耐圧力(MPa)10(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
キャブレタASSY
BIGM(丸山製作所)¥45,980税込¥50,5781個8日以内出荷備考53~79フクム部品名称キヤブレタASSY図解NoMS510RC-2K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.12、MS510RC-5K エンジン フューエルタンク、キャブレータ、エアクリーナ部品_No.12、MS510RC-6K エンジン キャブレータ部品_No.12、MS613R4T-K エンジン エアクリーナ、キャブレタ、フューエルタンク部品_No.12、MS511R4T-K エンジン エアクリーナ、キャブレタ、フューエルタンク部品_No.12、MS511RC-K エンジン キャブレータ部品_No.12
Oリング
BIGM(丸山製作所)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷部品名称Oリング図解NoMS513R2TS-K-1アワジ エンジン スタータ、フゾクヒン部品_No.13、MS511RC-K エンジン スタータシステム部品_No.13、MSA513R2TS-K-1アワジ エンジン スタータ、フゾクヒン部品_No.13、MS510RC-6K エンジン スタータシステム部品_No.13、FHD-35 スタータ分解部品_No.120、MS511R4T-K スタータ部品_No.13、MS613R4T-K エンジン スタータ部品_No.13、FHD-6-M スタータ部品_No.12、MS510RC-5K エンジン スタータシステム部品_No.13、FHD-6-3M スタータ分解部品_No.120、MS510RC-2K スタータシステム部品_No.13、MSA613R2TS-K-1 エンジン スタータ、フゾクヒン部品_No.13、MS410RC-K3 エンジン スタータシステム部品_No.12、MS410RC-2K エンジン スタータシステム部品_No.12、FHD-35-3M スタータ分解部品_No.120
Oリング
BIGM(丸山製作所)¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷部品名称Oリング図解NoFHD-35 スタータ分解部品_No.110、FHD-6-M スタータ部品_No.11、FHD-6-3M スタータ分解部品_No.110、MS410RC-K3 エンジン スタータシステム部品_No.11、MS510RC-2K スタータシステム部品_No.12、MS513R2TS-K-1アワジ エンジン スタータ、フゾクヒン部品_No.12、MS510RC-6K エンジン スタータシステム部品_No.12、MS511RC-K エンジン スタータシステム部品_No.12、MS613R4T-K エンジン スタータ部品_No.12、FHD-35-3M スタータ分解部品_No.110、MS410RC-2K エンジン スタータシステム部品_No.11、MSA513R2TS-K-1アワジ エンジン スタータ、フゾクヒン部品_No.12、MS510RC-5K エンジン スタータシステム部品_No.12、MSA613R2TS-K-1 エンジン スタータ、フゾクヒン部品_No.12、MS511R4T-K スタータ部品_No.12
ホースオネジ PF1
BIGM(丸山製作所)¥679税込¥7471個8日以内出荷規格PF1ホース25部品名称ホースオネジ PF1図解NoMS613EFR-M 付属品、希望付属品部品_No.5、MRS90-500SLT ヤクエキハイカン1部品_No.14、MS513EA-3M ハリマーク 付属品部品_No.7、MS513DNR-Y 付属品部品_No.5、MS510DNR-2Y 付属品部品_No.11、MS513DR6T-Y 付属品部品_No.10、MSA513-M 付属品、希望付属品部品_No.5、MS550RC-2K 付属品部品_No.9、MS550DA-2Y-1 付属品部品_No.6、MS650RCY-3 付属品部品_No.9、MS513EA-K ハリマーク 付属品 希望付属品部品_No.14、MS450RC-2K 付属品部品_No.6、SSW-400C-2 薬液配管,分水器部品_No.15、MS353 付属品,希望付属品部品_No.5、MS5002 付属品,希望付属品部品_No.6、MS450DNR-2Y 付属品部品_No.12、SPA-500 薬液配管1部品_No.5、MS510ENR-S 付属品部品_No.12、MS613R4T-K 付属品部品_No.10、MRS75-500 ヤクエキハイカン部品_No.11など
ナベコネジ M5X0.8X30(ISO)
BIGM(丸山製作所)¥54税込¥591個8日以内出荷規格M5X30(SMK)図解NoMS613R4T-K クラッチ、テンション部品_No.5、MSV413R2L(10) ホースガイドクミタテ ~2011年2月部品_No.34、MSA513R3-M ホースガイドクミタテ部品_No.22、MSA413R3-M(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.22、MS753DR4T-Y クラッチ、テンション部品_No.5、SSA-F617VT-1 スロットル部品_No.14、MS651DR4T-K クラッチ、テンション部品_No.5、SSA-V1002CT-DX ペダル部品_No.33、MS753DR4T-K クラッチ、テンション部品_No.5、MS410RC-M3 クラッチ及びカバー部品_No.9、SSA-F617MAT スロットル部品_No.14、MS028M-A 本体、モータ部品 ナベコネジ M5X0.8X30(ISO)_No.12、MS653DR4T-Y クラッチ、テンション部品_No.5、MS653DR4T-K クラッチ、テンション部品_No.5、SSA-F617VT スロットル部品_No.14、MS410R4T-M クラッチ、テンション部品_No.5など
スタータロープ
BIGM(丸山製作所)¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷部品名称スタータロープ図解NoMS510RC-2K エンジン リコイルスタータ、マグネットパネル部品_No.12、MS510ESR-2K リコイルスタータ、イグニッションコイル、スパイラルケース部品_No.28、MS613R4T-K エンジン ファンカバー、マグネト、リコイルスタータ部品_No.12、MS510RC-6K エンジン リコイルスタータ部品_No.12、MS511RC-K エンジン リコイルスタータ部品_No.12、MS510RC-5K エンジン リコイルスタータ、マグネット、パネル部品_No.12、MS510ENR-2K 1990ネン リコイルスタータ、イグニッションコイル、スパイラルケース部品_No.28、MS511R4T-K エンジン ファンカバー、マグネト、リコイルスタータ部品_No.12、MS410RC-K3 エンジン クランクシャフト部品_No.29
ロクカクボルト
BIGM(丸山製作所)¥45税込¥501個8日以内出荷部品名称ロクカクボルト図解NoSSA-S501 エンジン ガバナ部品_No.11、MS510RC-6K エンジン ピストン部品_No.22、MS511RC-K エンジン ピストン部品_No.22、MS510RC-2K エンジン ピストン、クランクシャフト、マフラ、ガバナ部品_No.36、SSA-S500 エンジン ガバナ部品_No.11、SSA-S500A エンジン ガバナ部品_No.11、MS613R4T-K エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、コントロールレバー部品_No.22、MS510RC-5K エンジン ピストン、クランクシャフト、マフラ、ガバナ部品_No.36、SSA-G530 エンジン(ガバナ)部品_No.12、MS511R4T-K エンジン クランクシャフト、ピストンロッド、コントロールレバー部品_No.22、MSA613R2TS-K-1 エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.21、MX-502 エンジン (ガバナ)部品_No.11、MX-501 ガバナ部品_No.11
6カクボルト M10X45X26
BIGM(丸山製作所)¥195税込¥2151個8日以内出荷規格M10X45X26部品名称6カクボルト M10X45X26図解NoMS753DR6T2-K エンジン、ベルトテンション部品_No.5、BLM-30 ギヤケース部品_No.16、MS613DR4T2-Y エンジン、ベルトテンション部品_No.5、MS753DFR-Y エンジン、ベルトテンション、バッテリ部品_No.5、MS511R4T-M エンジン部品_No.12、MSV613-K-A(13×130M) フレーム部品_No.41、MS651DR4T-K エンジン部品_No.13、MS513DR4T-Y エンジン部品_No.13、MS653DR6T-Y エンジン部品_No.16、MSA615R4C-RV(11.5) エンジンクミタテ部品_No.5、MS653DR6S-Y エンジン、ベルトテンション部品_No.5、MS753DR6T-K エンジン部品_No.16、MSA755DR6S-K(13) エンジン、ベルトテンション部品_No.3、MS651DR6T-Y エンジン部品_No.13、MSA613R3-M-A エンジン、ベルトテンション部品_No.5、MX-501 ブーム部品_No.3、MSA613R2T-K エンジン、ベルトテンション部品_No.5など
バルブスプリング
BIGM(丸山製作所)¥439税込¥4831個8日以内出荷部品名称バルブスプリング図解NoMS613R4T-K エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ケースカバー、マフラ部品_No.12、MS511RC-K エンジン クランクケース部品_No.12、BSA-410 シリンダ部品_No.11、MS510ENR-2K 1994ネン クランクケース部品_No.12、MS613EFR-K エンジン クランクケース、バルブ部品_No.12、BSA-411SG G-3 シリンダ部品_No.11、MSA613-K エンジン クランクケース、バルブ部品_No.12、MSA613R2TS-K-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.11、MSA613R2T-K エンジン クランクケース部品_No.11、MS510ESR-2K クランクケース、バルブ部品_No.12、BSA-411AS シリンダ部品_No.11、VSA-310M 走行用エンジン(シリンダ)部品_No.11、MS510RC-6K エンジン クランクケース部品_No.12、BSA-411S シリンダ部品_No.11、BSA-410AS シリンダ部品_No.11、MS510RC-5K エンジン クランクケース部品_No.12、MS510ENR-2K 1990ネン クランクケース、バルブ部品_No.12、MS511R4T-K エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ケースカバー、マフラ部品_No.12、MS511R2-K エンジン クランクケース部品_No.11、BSA-410S シリンダ部品_No.11、MS511ENR-K クランクケース部品_No.12、MSA613R2T-K-1 エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.11、BSA-411CS シリンダ部品_No.11、MS510RC-2K エンジン クランクケース部品_No.12
(駆動伝達部)部品 ヒラザガネ
BIGM(丸山製作所)¥699税込¥7691セット(5個)8日以内出荷規格8.5X28XT3.2図解NoMS510RC-2K フレーム部品_No.8、MS450RCY-2Y フレーム部品_No.20、MS650DNR-3Y フレーム部品_No.15、MS651DR6T-Y フレーム部品_No.13、MS410RC-2K フレーム部品_No.8、MSV413B-M-A(8.5) ソウコウソウチ部品_No.49、MS651DR6T-K フレーム部品_No.13、MS410RCA-K ドライブ部品_No.28、MS450ADR4 フレーム部品_No.14、MS551DR6T-K フレーム部品_No.13、MS510RC-6M フレーム部品_No.12、MS510RC-5K フレーム部品_No.12、MS410RCL-K フレーム部品_No.14、MSV613R2-M-A ソウコウソウチ部品_No.30、MSV413R1TB-M-1 ソウコウソウチ部品_No.33、BSA-420JEW センタブーム部品_No.37、MSV313B-K ソウコウソウチ部品_No.49、MSV413R1TB-K-1 ソウコウソウチ部品_No.33、BSA-420JDSG G-3 センタブーム部品_No.37など
6カクボルト
BIGM(丸山製作所)¥195税込¥2151個8日以内出荷規格M5X10部品名称6カクボルト図解NoMSA513R2T-K-1 スライダクミタテ部品_No.4、MS753DR6S-3K 整列巻組立部品_No.51、BSA-600LDMQ(JP) 第二段ブーム右部品_No.5、MS753DR4T2-K スライダクミタテ部品_No.4、MSA413R3-K-A スライダクミタテ部品_No.12、MS613R4CF(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.40、BSA-536シリーズ -A オプション 燃料配管部品_No.25、MSA513R2T-M-1 スライダクミタテ部品_No.4、MS615R4CF(13) セイレツマキクミタテ部品_No.43、MSA515R4C-1(10) セイレツマキクミタテ部品_No.46、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ セイレツマキクミタテ部品_No.43、MSA413R2T-M スライダクミタテ部品_No.4、MSA415R4CS-1(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.43、MSA413R2T-K-1 スライダクミタテ部品_No.4、MS653DR4T-Y 整列巻組立部品_No.9など
ドレンパイプマトメ
BIGM(丸山製作所)¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷部品名称ドレンパイプマトメ図解NoMSA613R2TS-M-1 ヤクエキハイカン部品_No.16、MSA413R2T-K-1 薬液配管部品_No.14、MS753DR6S-K -A ヤクエキハイカン部品_No.3、MS753DR6S-Y ヤクエキハイカン部品_No.3、MSA615R4C-RV(11.5) ハイカンクミタテ部品_No.5、MS615R8CF-RV(13) ハイカンクミタテ部品_No.5、MSA413R2T-M 薬液配管部品_No.12、MSA513R2T-M 薬液配管部品_No.12、MSA613R2T-2K ヤクエキハイカン部品_No.7、MS615R4CF(11.5) ハイカンクミタテ部品_No.8、MS653DFR-Y ヤクエキハイカン部品_No.7、MS653DR4T2-Y ヤクエキハイカン部品_No.3、MS615R4CF(13) ハイカンクミタテ部品_No.8、MSA413R3-K-A ヤクエキハイカン部品_No.7、MSA513R3-M ヤクエキハイカン部品_No.7、MSA413R3-M(8.5) ヤクエキハイカン部品_No.7、MS753DR4T2-K ヤクエキハイカン部品_No.3など
6カクボルト(+)W
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721セット(10個)8日以内出荷規格M6X16(M)図解NoMS613R4CF(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.14、MSA615R4C(11.5) オクリダシクミタテ部品_No.5、MS613EFR-M ホース送り出し装置部品_No.6、BSA-650シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立2010年4月~部品_No.22、MSV415R2S(10) セイレツマキクミタテ部品_No.12、GSL305-H スライダクミタテ部品 6カクボルト(+)W_No.26、GSLF204-M スライダクミタテ部品 6カクボルト(+)W_No.5、MS753DR4T2-K ホースオクリダシソウチ部品_No.33、MS513R4CF(10) セイレツマキクミタテ部品_No.14、MS753DR6S-K -A オクリダシソウチ部品_No.6、MS753DR6S-Y オクリダシソウチ部品_No.6、BSA-950-1 -2シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立部品_No.22、GKSL3304 スライダクミタテ部品_No.21、MS613DR4T2-Y ホースオクリダシソウチ部品_No.6など
レッツリア等 ブレーキシュー
ALBA(アルバ)(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット9日以内出荷材質オーガニック(ノンアスベスト)メーカーSUZUKI適合車種レッツⅡ/CA1KA(リア)、レッツⅡ スタンダード/CA1KB(リア)、レッツ Ⅱ コンビブレーキ/CA1PA(リア)、ZZ/CA1PB(リア)、ヴェルデ/Y,K1,K2,K3(00-0305)(リア)、ストリートマジック/(リア)、ストリートマジック/Ⅱ/TR50S/SD(リア)、アドレスV50/k6-K8 (0608)(リア)、レッツ4 パレット/CA41A(リア)、レッツ4 パレット/CA45A(リア)、レッツ4 バスケット/CA43A(リア)、レッツ5(08)(リア)、レッツ5G(08(リア)、アドレスV100/CE11A-100035-208044(リア)、アドレスV100/CE11A-208045-(リア)、アドレスV100/CE13A(リア)、アドレスV110/AG100T(00-01)(リア)、アドレス110/W,X,Y,K1K3(UG110S)(リア)、ストリートマジック110 Ⅱ/CF12A-100001-(リア)、アドレスV125/(05-07)(リア)主な適合車種レッツⅡ/CA1KA(リア)、アドレスV50/k6-K8 (0608)(リア)、レッツ4 パレット/CA41A(リア)、レッツ5G(08(リア)、アドレスV100/CE11A-100035-208044(リア)、アドレスV125/(05-07)(リア)適合排気量(cc)50
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(アルミ製・未処理)
三ツ星ベルト¥7,498~税込¥8,248~1個15日以内出荷から20日以内出荷形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)15表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製・アルマイト白)
三ツ星ベルト¥7,998~税込¥8,798~1個18日以内出荷から20日以内出荷形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)10表面処理アルマイト(白)加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅25mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ)
三ツ星ベルト¥9,898~税込¥10,888~1個20日以内出荷形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)25表面処理無電解ニッケルメッキ加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ)
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個20日以内出荷形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)15表面処理無電解ニッケルメッキ加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅25mm(鉄製・黒染)
三ツ星ベルト¥8,398~税込¥9,238~1個20日以内出荷形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)25表面処理黒染加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材