カテゴリ

  • 農業機械(2,418)
  • ねじ・ボルト・釘(1,012)
  • パソコン/周辺機器(1,011)
  • 制御機器(855)
  • バイク部品(536)
  • 切削工具(519)
  • メカニカル部品(472)
  • 機構部品(350)
  • 日用品(341)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(315)
  • 測定用品(302)
  • 油圧機器・油圧ホース(295)
  • 配管・水廻り設備部材(272)
  • 空調・照明・電設資材(267)
  • オフィス家具(231)
  • 作業工具(224)
  • 自動車補修部品(190)
  • 物流用品(184)
  • FA担当者のオススメ新商品(150)
  • 建築金物(148)
  • 作業服(146)
  • 事務用品(140)
  • 卓上消耗品(130)
  • 保管用品(123)
  • 家電(117)
  • 厨房用品(107)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(96)
  • 安全標識(91)
  • 食品・飲料(85)
  • 店舗什器・備品(84)
  • 電動工具(67)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(65)
  • 防犯用品(64)
  • 研磨材(57)
  • 電気材料(52)
  • 農具(50)
  • 自転車部品(47)
  • 住設機器(46)
  • 溶接用品(45)
  • 科学研究・開発用品(44)
  • 建材・エクステリア(43)
  • 安全用品(40)
  • 介護用品(40)
  • 船舶用品・漁業資材(39)
  • カー用品(37)
  • マスク(33)
  • 清掃用品(31)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(26)
  • はんだ関連・静電気対策用品(24)
  • 梱包用品(24)
  • 空圧工具(23)
  • ヘルスケア(22)
  • 測量用品(土木/建設)(21)
  • 医療(19)
  • 学童・教育用品(19)
  • 縫製用品(19)
  • フォークリフト・産機・建機用品(18)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(17)
  • 手袋(16)
  • 塗装・養生・内装用品(15)
  • バッテリー・電装(14)
  • 農業・園芸資材(14)
  • テープ(12)
  • 自動車純正部品(12)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 整備工具・収納(10)
  • トラック用品・パーツ(10)
  • 塗料(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 防災用品(9)
  • 鈑金・塗装(9)
  • 安全保護具(9)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 接着剤・補修材(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 理美容(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 測定関連サービス(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 救急・衛生(1)
  • トラック純正部品(1)
  • エンジン工具(1)

「k6」の検索結果

12,292件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サニタリーボックス ST-K6S CONDOR(山崎産業)

    サニタリーボックス ST-K6S

    CONDOR(山崎産業)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    場所をとらないスリムタイプのペダル式トイレ用ゴミ箱(サニタリーボックス)。蓋がゆっくりと閉まります。
    用途個室トイレのゴミ回収用に材質蓋・本体:ステンレス、内容器・底板:PP質量(kg)1容量(L)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×274×326
  • K6PM-TH omron(オムロン)

    K6PM-TH

    omron(オムロン)
    179,800税込197,780
    1個
    翌日出荷
    盤内機器の温度状態を 常時遠隔で監視・診断し 省人化と異常停止リスク削減を両立。設備・装置の高機能化による制御盤内の機器・配線増で点検箇所が増える一方、保全員の人手不足により、点検頻度が低下することで事故発生リスク上昇・熟練保全員に代わり、温度状態監視機器により盤内全体の温度を常時監視・温度データ蓄積から解析の自動化により機器異常の特定まで自動化。非接触温度センサ (専用熱画像センサ) K6PM-THS。過酷な環境下での確実な動作を実現。ドア背面への磁石取付けや市販のアタッチメントによる固定が可能「Condition Monitoring Configuration Tool」でK6PM-THの設定およびロギングが可能です。K6PM-THをEthernetケーブルでパソコンにつなぐことで、盤内温度状態や警報表示が離れたPCからひと目で把握することができます。
  • 超硬カッター K6 リューター

    超硬カッター K6

    リューター
    4,798税込5,278
    1袋ほか
    翌々日出荷
    使いやすい形状で、耐久性と切れ味に優れています。(刃径Φ6.0以下はオール超硬です。)
    用途金属・非金属の研削・バリ取りなどに適しています。軸径(Φmm)6
  • HS25 5K6 J ARCOL(OHMITE)

    HS25 5K6 J

    ARCOL(OHMITE)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニリューブK6専用缶 ザーレン

    ミニリューブK6専用缶

    ザーレン
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    容量(kg)2.5適合グリース~#2適合本体ミニリューブK6トラスコ品番121-8425材質樹脂質量(g)240危険物の類別非危険物
  • K6ミニリューブ部品 ザーレン

    K6ミニリューブ部品

    ザーレン
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    用途エア供給の無い高所などへのグリスチャージに。セット内容ピストンロッド:KM194/スプリング:KM2/クランプナット:KM50トラスコ品番121-5817質量(kg)3.4高さ(mm)360最大吐出量3cc/トリガ容器2.5kg入り缶ホース長さ(m)1.5最大吐出圧力(MPa)69本体径(mm)180高さH×直径(mm×Φmm)360×180ポンプチャージ(cc)30適合グリース~#2危険物の類別非危険物
  • ナイル エヤーニッパ用替刃(ヤットコタイプ)K6A 室本鉄工

    ナイル エヤーニッパ用替刃(ヤットコタイプ)K6A

    室本鉄工
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-3409
  • 31K6用 ラチェットリング(スクエア) GEDORE

    31K6用 ラチェットリング(スクエア)

    GEDORE
    719税込791
    1個
    当日出荷
    専用のハンドルとセットで使えます。
    用途建設現場仕様四角タイプ材質特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み適合レンチ62430602018年トラスコ掲載ページ4 0414
  • K6フォロワーディスク ザーレン

    K6フォロワーディスク

    ザーレン
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    適合K6質量(g)237危険物の類別非危険物
  • ロータンク用止水栓 K6T1 KVK

    ロータンク用止水栓 K6T1

    KVK
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    JIS規格JISB2061仕様固定コマ
  • アングル形止水栓 K6S KVK

    アングル形止水栓 K6S

    KVK
    4,298税込4,728
    1個
    6日以内出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    仕様ステンレス製給水管、固定コマ
  • 充電式LEDキーライト K6R LED LENSER

    充電式LEDキーライト K6R

    LED LENSER
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    K6Rは最大400ルーメンのハイパワーキーライトです。 アルミニウム製の洗練されたデザインに、ケーブル不要の充電方法やカラビナフックを備え、キーライトとは思えない最大400ルーメンの明るさも実現しました。 暗所用の赤色灯も装備されました。多くのスマートフォンの懐中電灯機能よりも明るく直感的な操作が可能です。
    本体質量(g)約30(電池含)保護等級IP2X本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×14×62使用電池専用充電池(内蔵)充電時間(時間)約3光束(Lm)ブースト:400/パワー:200/ロー:20電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:1.5/ロー:10
  • ナイル エヤーニッパ用替刃(ヤットコタイプ)K6 室本鉄工

    ナイル エヤーニッパ用替刃(ヤットコタイプ)K6

    室本鉄工
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-3408
  • アングル形止水栓ドライバー式 K6A KVK

    アングル形止水栓ドライバー式 K6A

    KVK
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    仕様固定コマ形状アングルJIS規格JISB2061操作方式ドライバー式
  • 31K6用 ラチェットリング(12角) GEDORE

    31K6用 ラチェットリング(12角)

    GEDORE
    749税込824
    1個
    当日出荷
    専用のハンドルとセットで使えます。ユニットドライブでボルトやナットを傷つけません。
    用途建設現場仕様12角タイプ材質特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み適合レンチ62430602018年トラスコ掲載ページ4 0414
  • ロータンク用止水栓 K6T3 KVK

    ロータンク用止水栓 K6T3

    KVK
    3,698税込4,068
    1個
    6日以内出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    仕様固定コマJIS規格JISB2061
  • アングル形止水栓ドライバー式 K6ASP2 KVK

    アングル形止水栓ドライバー式 K6ASP2

    KVK
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    仕様固定コマ、ステンレス製給水管、銅パイプ・ナットなし形状アングル材質(本体)ステンレスJIS規格JISB2061操作方式ドライバー式
  • K6サービスコンテナ 5K ヤマニパッケージ

    K6サービスコンテナ 5K

    ヤマニパッケージ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1ケース(80枚)
    5日以内出荷
    5kgトレーがそのまま使えます。積み上げてもズレないストッパー付。天パット無し。
    仕様本体適合5kgトレー種別果物・フルーツ質量(g)23.4外寸(mm)460×305×128.5構成部品1
  • K6サービスコンテナ3K ヤマニパッケージ

    K6サービスコンテナ3K

    ヤマニパッケージ
    19,980税込21,978
    1ケース(100枚)
    5日以内出荷
    PSPトレー3kg用が入る。材質はB段 中芯強化で丈夫です。積み上げてもズレないストッパー付。
    仕様本体適合PSPトレー3kg用種別果物・フルーツ寸法(mm)本体:365×270×115質量(g)25.4構成部品1
  • スリップオンライン カーボン JMCA S-K6SO7-HZCJPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    スリップオンライン カーボン JMCA S-K6SO7-HZCJPP

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-K6SO7-HZCJPP。年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:認証型式:2BL-ZX636G(原:ZX636EE) ※排ガス証明書は付属しない商品です。 気デバイス搭載。オプショナルヘッダー装着時は認証適合となりません。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-6R ABS [ZX636G] 19-23。タイプ:スリップオン。色[カラー]:カーボン。STD重量[キログラム]:4.4。重量[キログラム]:1.5。材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン。加工[有/無]:無。仕様:JMCA。付属品:ガスケット。JMCA:JMCA対応。形状:ヘキサゴナル。商品区分:マフラー。型式:JMCA認証型式:2BL-ZX636G。エンジン型式:原動機の型式:ZX636EE。自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)。JMCA認証番号:JMCA1019109038
    仕様JMCA付属品ガスケット材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン形状ヘキサゴナル型式JMCA認証型式:2BL-ZX636G質量(kg)1.5、STD:4.4カーボン区分マフラータイプスリップオン規格JMCA対応加工
  • レーシングライン チタン EC/ECE S-K6R7-HT AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    レーシングライン チタン EC/ECE S-K6R7-HT

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-K6R7-HT。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したレーシングラインフルエキゾーストマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排出ガス浄化装置が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:別売りのオプショナルキャタライザー(P-KAT-036)を装着すると、EC対応となります。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ER-6n 12-16。カワサキ[KAWASAKI] Ninja650 [ニンジャ650] 12-16。規格表示:EC/ECE。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:チタン/カーボン。STD重量[キログラム]:8.0。重量[キログラム]:4.1。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス。加工[有/無]:無。付属品:バッフル。JMCA:× (一般公道使用不可)。集合方式:2-1。形状:ヘキサゴナル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-036)使用時のみユーロ規制対応。商品区分:マフラー。STD 最大出力:50.74kW/8770rpm。最大出力:53.1kW/8820rpm。STD 最大トルク:63.4Nm/7020rpm。最大トルク:64.6Nm/7000rpm。オプション:品番:P-KAT-036
    仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無付属品バッフル材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス形状ヘキサゴナル質量(kg)4.1、STD:8チタン/カーボンタイプフルエキゾースト規格EC/ECE方式集合:2-1加工
  • アングル形止水栓(水抜き付) K6WS KVK

    アングル形止水栓(水抜き付) K6WS

    KVK
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    仕様ステンレス製給水管、固定コマ、水抜き付
  • スリップオンライン チタン EC/ECE S-K6SO5-HACT AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    スリップオンライン チタン EC/ECE S-K6SO5-HACT

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-K6SO5-HACT。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:e1 バッフル付。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-6R/RR 07-08。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン/カーボン。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン。加工[有/無]:無。付属品:バッフル。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:専用。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:84.51kW/14200rpm。最大出力:86.64kW/14325rpm
    仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無付属品バッフル材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状専用チタン/カーボン区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE加工最大出力(kW)86.64/14325rpm、STD :84.51/14200rpm
  • スリップオンライン チタン EC/ECE S-K6SO8-HCQT AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    スリップオンライン チタン EC/ECE S-K6SO8-HCQT

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-K6SO8-HCQT。集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。販売備考:※装着の際は、純正ヘッダーパイプをカットする必要があります。ご購入前に必ず取説をご確認ください。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z650RS 22-23。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:5.7。重量[キログラム]:4。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:ブラックステンレス/エキパイ:ステンレス。加工[有/無]:有り(純正エキゾーストをカットし装着します。ご購入前に必ず取説をご確認ください)。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:専用。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:46.7kW/8500rpm。最大出力:47.2kW/8500rpm。STD 最大トルク:59.7Nm/6700rpm。最大トルク:60.5Nm/7000rpm
    仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:ブラックステンレス/エキパイ:ステンレス形状専用質量(kg)4、STD:5.7チタン区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)加工有り(純正エキゾーストをカットし装着します。ご購入前に必ず取説をご確認ください)最大出力(kW)STD:46.7/8500rpm
  • RG クラッチセット ノンアス K6A RG(レーシングギア)

    RG クラッチセット ノンアス K6A

    RG(レーシングギア)
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
  • NXP マイコン Kinetis K6x 32ビット NXP

    NXP マイコン Kinetis K6x 32ビット

    NXP
    2,998税込3,298
    1個ほか
    7日以内出荷
  • アングル形止水栓(フレキパイプ付) K6FL KVK

    アングル形止水栓(フレキパイプ付) K6FL

    KVK
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    仕様固定コマ付属品フレキパイプ形状アングルJIS規格JISB2061
  • スリップオンライン カーボン EC/ECE S-K6SO7-HZC/3 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    スリップオンライン カーボン EC/ECE S-K6SO7-HZC/3

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。色[カラー]:カーボン。STD重量[キログラム]:4.4kg。重量[キログラム]:1.9kg。材質[素材]:サイレンサー:カーボンスリーブ/エンドキャップ:カーボン。加工[有/無]:無。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:ヘキサゴナル。商品区分:マフラー。STD 最大出力:86.5kW/13300rpm。最大出力:87.2kW/13300rpm。STD 最大トルク:67.7Nm/11000rpm。最大トルク:67.9Nm/11000rpm
  • RG クラッチセット Sディスク K6A RG(レーシングギア)

    RG クラッチセット Sディスク K6A

    RG(レーシングギア)(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
  • RG スーパーディスク F6A/K6A RG(レーシングギア)

    RG スーパーディスク F6A/K6A

    RG(レーシングギア)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
  • アングル形止水栓ドライバー式(水抜き付) K6YWZ KVK

    アングル形止水栓ドライバー式(水抜き付) K6YWZ

    KVK
    5,698税込6,268
    1個
    6日以内出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    仕様逆止弁、固定コマ、水抜き付、逆止弁解除ボタン付形状アングルJIS規格JISB2061操作方式ドライバー式
  • アングル形止水栓青ビス付 K6P2 KVK

    アングル形止水栓青ビス付 K6P2

    KVK
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    JIS規格JISB2061仕様固定コマ、銅パイプ・ナットなし
  • スリップオンライン カーボン JMCA S-K6SO7-HZC/3JPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    スリップオンライン カーボン JMCA S-K6SO7-HZC/3JPP

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。タイプ:スリップオン。色[カラー]:カーボン。STD重量[キログラム]:4.4kg。重量[キログラム]:1.9kg。材質[素材]:サイレンサー:カーボンスリーブ/エンドキャップ:カーボン。加工[有/無]:無。仕様:JMCA。JMCA:JMCA対応。形状:ヘキサゴナル。商品区分:マフラー。型式:JMCA認証型式:8BL-ZX636J。エンジン型式:原動機の型式:ZX636EE。自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):有り(商品に付属します)。JMCA認証番号:JMCA1024109083
    仕様JMCA対応材質サイレンサー:カーボンスリーブ/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル型式JMCA認証型式:8BL-ZX636J質量(kg)1.9、STD:4.4カーボン区分マフラータイプスリップオン加工エンジン型式原動機の型式:ZX636EE
  • FTP K6専用工具 FTP EK4/6 (1本入り) フィッシャージャパン

    FTP K6専用工具 FTP EK4/6 (1本入り)

    フィッシャージャパン
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    用途フィッシャーFTP Kターボアンカーの施工用ビットねじの呼びM6トラスコ品番494-2094適合機種78412質量(g)12.5
  • DG-K06 デジタルフューエルマルチメーター プロテック

    DG-K06 デジタルフューエルマルチメーター

    プロテック
    15,980税込17,578
    1セット
    7日以内出荷
    使用量モードでFi車のガソリン使用量を正確にデジタル表示。使用量モードのリセットはどのタイミングでも何度でもOK。トリップメーターとの併用で平均・区間・瞬間燃費等の計測に大変便利です。 ガソリンタンク容量/表示単位。・0.00Lから9.99Lまで:0.01L単位で表示。・10L以上:0.1L単位に自動切替表示。※DG-325は常に0.01L単位で表示。残量モードでFI車のガソリン残量を正確にデジタル表示。※残量モード使用中に使用量モードに切替えても残量モードは継続されます。 ガソリンタンク容量/表示単位。・99.9Lから10.0Lまで:0.1L単位で表示。・10L未満:0.01L単位(エマージェンシーモード)に自動切替表示。※DG-325は常に0.01L単位で表示。高精度。最新型のHONDA CBR1000RRやKawasaki ZX-10Rなどはメーカー標準装備で燃料消費計が付いていますが本製品は同等以上の精度を持った燃料計です。さらに車両固有の燃料消費データを実走行にて作成することで99.5%以上の精度を発揮します。幅広い種類の乗り物に使用できる。12Vエレクトロニックフューエルインジェクション(EFI)仕様の乗り物であれば、車・オートバイはもちろん建設機器、農業機器、船舶、水上オートバイなど幅広い種類の乗り物に使用できます。レーシングユースにピッタリ。デュアルモードで使用量&残量がわかる。見やすいLED表示で明るさ自動調整機能付き。バックライトには視認性の良いLEDを採用。またディマーセンサー(自動調光機能)を搭載しているのでLEDの明るさを昼間は明るめ・夜間は暗めに自動調節し、デジタル数字の視認性をさらに高めます。簡単設定・簡単操作。ガソリンを満タンにして走行し、燃料消費を記憶させ終えたらガソリンをもう一度満タンにし給油量と車輌の最大タンク容量を入力設定するだけの簡単設定。一度設定してしまえば、あとはガソリン満タン時にリセットボタンを押すだけの簡単操作。簡単取付け。配線3本のみで車輌からプラス、マイナス、インジェクター信号を取るだけの簡単取付け。。 注意事項。本製品は12V仕様のフューエルインジェクション車専用です。キャブ車への取付けは別途オプションパーツが必要となります。(※オプションパーツは開発中)。気筒休止タイプの車両は、別途、気筒休止アダプター(CR-01/\2000税込)が必要です。・CBR1000RRやYZF-R1などのツインインジェクター採用の車両の場合、走行条件によっての誤差が生じる場合があります。・取付けの際は取扱説明書に沿って正しく取付けてください。取付け方法を間違えると火災・故障などの原因となります。本製品の使用により生じた故障・事故などの損害についてはPROTEC社で一切責任を負いかねます。修理の際に生じる脱着工賃やその他の諸経費用につきましては、PROTEC社では一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
    用途BX250A 15-適合Ninja250SL/BX250A 15-
  • ステンドグラス K05/K06N専用木枠 セブンホーム

    ステンドグラス K05/K06N専用木枠

    セブンホーム
    19,980税込21,978
    1セット
    5日以内出荷
    用途ドア、窓、室内壁、外構など。 置物としても利用できます。仕様突板張り材質MDF寸法(縦×横×厚さ)(mm)539×374×150
  • アングル形止水栓(給水管抜け防止ナット付) K6-P5 KVK

    アングル形止水栓(給水管抜け防止ナット付) K6-P5

    KVK
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    仕様固定コマ、給水管抜け防止ナット付JIS規格JISB2061
  • GIVI SR116M SキャリアGSR400K6 GIVI(ジビ)

    GIVI SR116M SキャリアGSR400K6

    GIVI(ジビ)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
    主な適合車種GSR400(K6・06-07)
  • エースクロスK06RE 光洋化学

    エースクロスK06RE

    光洋化学
    36,980税込40,678
    1箱(30巻)
    11日以内出荷
    軽梱包や仮止め養生に安心して使える。手で切れるので作業性が抜群。背面にマジックで字を書くことができ、重ね貼りできます。簡易養生としてもお使いいただけます。
    用途軽梱包。タイプ片面テープ幅(mm)50テープ長さ(m)50主な用途軽梱包粘着力(N/25mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • T510X477K006ATE030 KEMET

    T510X477K006ATE030

    KEMET
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
...
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
"k6" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷