カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
絞り込み
「k87120」の検索結果

シングルワンホールスプレー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から翌々日出荷厚さ(mm)5~30適合場所キッチン商品タイプ台付タイプ
シングルワンホールスプレー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥43,980税込¥48,3781個翌々日出荷レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。 ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。 止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。 ナットを取付ネジに取付ける際、まわすことなく天板まで差し込む事ができ、施工がラクにできる混合栓です。 広い面を洗い流すのに適したシャワー吐水、水音を抑え、まっすぐ綺麗に水を出す整流吐水の切替ができます。用途キッチンの混合栓として。対辺(mm)取付ロックナット:46接続部ねじG1/2ホース長さ(m)引き出し:1適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061
シングル混合栓用分岐アダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥36,980税込¥40,6781台翌日出荷SANEI製のキッチン混合栓を分岐する際に使用する金具です。湯側・水側、同時に分岐が可能です。また、分岐口は360度回転させることができるのでお好みの位置に取り付けられます。※用途に合わせて接続用のニップルをご用意していただく場合があります。(食洗器の場合:PT3320 洗濯機用ニップル・浄水器の場合:T2810-13 ホースニップル)。適合品番:K87120系・K87121系(仕様変更により下記見分け方をご参照の上、適合する分岐金具をご購入ください。)。<見分け方について> 1分岐金具を取り付けたいワンホール混合栓の右側面下部を確認してください。 2ロットシールの上にQRコードシールがある場合、B98-AU3Aをご購入ください。 32でQRコードのシールが貼付されていない場合、ロットシールの表記を確認し、左下に「E」または「N」がある場合、B98-AU3Aをご購入ください。 ※QRコードシール、「E」、「N」の何れもない場合、B98-AU3をご購入ください。用途SANEIの混合栓の分岐用金具として