カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 自動車純正部品(1)

「k87120」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シングルワンホールスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホールスプレー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    厚さ(mm)5~30適合場所キッチン商品タイプ台付タイプ
  • シングルワンホールスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホールスプレー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷
    レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。 ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。 止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。 ナットを取付ネジに取付ける際、まわすことなく天板まで差し込む事ができ、施工がラクにできる混合栓です。 広い面を洗い流すのに適したシャワー吐水、水音を抑え、まっすぐ綺麗に水を出す整流吐水の切替ができます。
    用途キッチンの混合栓として。対辺(mm)取付ロックナット:46接続部ねじG1/2ホース長さ(m)引き出し:1適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061
  • シングル混合栓用分岐アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングル混合栓用分岐アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    36,980税込40,678
    1台
    翌日出荷
    SANEI製のキッチン混合栓を分岐する際に使用する金具です。湯側・水側、同時に分岐が可能です。また、分岐口は360度回転させることができるのでお好みの位置に取り付けられます。※用途に合わせて接続用のニップルをご用意していただく場合があります。(食洗器の場合:PT3320 洗濯機用ニップル・浄水器の場合:T2810-13 ホースニップル)。適合品番:K87120系・K87121系(仕様変更により下記見分け方をご参照の上、適合する分岐金具をご購入ください。)。<見分け方について> 1分岐金具を取り付けたいワンホール混合栓の右側面下部を確認してください。 2ロットシールの上にQRコードシールがある場合、B98-AU3Aをご購入ください。 32でQRコードのシールが貼付されていない場合、ロットシールの表記を確認し、左下に「E」または「N」がある場合、B98-AU3Aをご購入ください。 ※QRコードシール、「E」、「N」の何れもない場合、B98-AU3をご購入ください。
    用途SANEIの混合栓の分岐用金具として
  • シングル混合栓用分岐アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングル混合栓用分岐アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    各メーカーのシングルレバー混合栓の上部と本体の間で分岐することができます。
  • (87120)ビスカス ヒータASSY(マグネットクラッチ ツキ) トヨタ

    (87120)ビスカス ヒータASSY(マグネットクラッチ ツキ)

    トヨタ
    63,980税込70,378
    1個
    3日以内出荷