カテゴリ

  • 自動車純正部品(1,698)
  • 制御機器(540)
  • オフィス家具(440)
  • バイク純正部品(194)
  • バイク部品(183)
  • 店舗什器・備品(174)
  • トラック用品・パーツ(148)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(110)
  • 切削工具(95)
  • 機構部品(82)
  • メカニカル部品(79)
  • 自動車補修部品(72)
  • 作業工具(68)
  • 農業機械(65)
  • 測定用品(56)
  • パソコン/周辺機器(55)
  • 学童・教育用品(51)
  • 安全用品(44)
  • 安全標識(44)
  • 科学研究・開発用品(43)
  • 研磨材(42)
  • FA担当者のオススメ新商品(41)
  • 介護用品(38)
  • 物流用品(37)
  • 配管・水廻り設備部材(29)
  • 家電(29)
  • 建築金物(28)
  • 厨房用品(24)
  • 油圧機器・油圧ホース(24)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(22)
  • 建材・エクステリア(21)
  • 医療(21)
  • 安全保護具(21)
  • 船舶用品・漁業資材(20)
  • 清掃用品(19)
  • カー用品(19)
  • 事務用品(19)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • 電気材料(17)
  • 作業服(17)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(17)
  • 自動車用オイル・ケミカル(16)
  • 空圧工具(15)
  • 防災用品(14)
  • 手袋(14)
  • 卓上消耗品(11)
  • 保管用品(10)
  • 溶接用品(9)
  • 農業・園芸資材(9)
  • 整備工具・収納(8)
  • テープ(7)
  • 住設機器(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 電動工具(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 防犯用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 洗車・清掃(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 塗料(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 日用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 名入れカレンダー(2)
  • 救急・衛生(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 理美容(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「ka-1」の検索結果

4,925件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ギヤーロータリーポンプ KA-1S(鋳鉄製) 亀嶋鉄工所

    ギヤーロータリーポンプ KA-1S(鋳鉄製)

    亀嶋鉄工所
    83,980税込92,378
    1台
    3日以内出荷
    モーター連結型。 KA-1型をベースに取り付けモーターをセットした型です。 設置に手間がかからず、コンパクト設計です。 正逆回転が可能です。仕様変更で多様な液に対応可能です。
    モータータイプ全閉外扇屋内形方式軸封:グランドパッキン、駆動:ベルト駆動接続方法メスネジ吐出圧力(MPa)常用0.2極数(P)4
  • [EA587KA-1用]替プラスチックジョー エスコ

    [EA587KA-1用]替プラスチックジョー

    エスコ
    1,990税込2,189
    1個
    翌日出荷
    仕様EA587KA-1用替プラスチックジョー
  • ギヤーロータリーポンプ KA-1SU(ステンレス製) 亀嶋鉄工所

    ギヤーロータリーポンプ KA-1SU(ステンレス製)

    亀嶋鉄工所
    299,800税込329,780
    1台
    7日以内出荷
    モーター連結型。 KA-1U型をベースに取り付けモーターをセットした型です。 設置に手間がかからず、コンパクト設計です。 正逆回転が可能です。PTFE製の部品採用により焼付きにくい構造です。
    回転数(min-1[r.p.m])400モータータイプ全閉外扇屋内形極数(P)4
  • ギヤーロータリーポンプ KA-1U(ステンレス製) 亀嶋鉄工所

    ギヤーロータリーポンプ KA-1U(ステンレス製)

    亀嶋鉄工所
    189,800税込208,780
    1台
    7日以内出荷
    本体のみ。 汎用のオールステンレスポンプとして幅広く使用されています。 簡単な構造で分解洗浄が簡単です。正逆回転が可能です。 PTFE製の部品採用により焼付きにくい構造です。
    回転数(min-1[r.p.m])400最高圧力(MPa)0.2
  • かんたんてんと3・KA/1W (スチール&アルミ複合フレーム) さくらコーポレーション

    かんたんてんと3・KA/1W (スチール&アルミ複合フレーム)

    さくらコーポレーション
    59,980税込65,978
    1セット
    7日以内出荷
    組立て・収納かんたん60秒で完了! 軽量でコンパクトのかんたんテント3は部品が全て一体化されていますので、本体を広げるだけで設営でき、閉じるだけで収納できます。 また部品の紛失なども心配ありません。 「安全」「かんたん」「美しさ」+「使用感」に力点をおいての設計です。
    用途防災・救護用として イベント・セールスプロモーション 学校での紫外線対策として付属品フレーム収納バッグ・天幕収納袋・ロープ・ペグ・六角レンチ(修理用)軒高(m)1.62~1.78全質量(kg)21.2全高(cm)259~275組立方法ワンタッチ式(一体型)奥行(m)1.8支柱4本間口(m)1.8収納時寸法(cm)24×24×127材質(天幕)ポリエステル500D適合用途イベント・プロモーション用、学校・寄贈用収容人数5人
  • かんたんてんと3・KA/1WA (オールアルミフレーム) さくらコーポレーション

    かんたんてんと3・KA/1WA (オールアルミフレーム)

    さくらコーポレーション
    59,980税込65,978
    1セット
    7日以内出荷
    寸法(cm)180×180付属品フレーム収納バッグ・天幕収納袋・ロープ・ペグ・六角レンチ(修理用)全質量(kg)20.2材質(フレーム)アルミ グラスファイバー+ナイロン6化合物全高(cm)259~275組立方法ワンタッチ式(一体型)支柱4本軒高(cm)162~178収納時寸法(cm)24×24×127材質(天幕)ポリエステル500D適合用途イベント・プロモーション用、学校・寄贈用収容人数5人
  • ハーネスリヤー (1KA1) MAZDA(マツダ)

    ハーネスリヤー (1KA1)

    MAZDA(マツダ)
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス フロント (1KA1) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (1KA1)

    MAZDA(マツダ)
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
  • 耐熱フード フリー HSS030KA-1シリーズ JUTEC

    耐熱フード フリー HSS030KA-1シリーズ

    JUTEC
    35,980税込39,578
    1枚
    10日以内出荷
    フードとシールドを併用することで、頭から首までを熱さから保護可能です。 耐熱性に優れ、放射熱や溶解したアルミニウムの飛散などから作業者を守ります。 生地は非常に軽く快適に作業が可能です。
    材質フード/Preox-アラミド生地(アルミニウム加工)シルバーサイズフリーアズワン品番4-2778-01
  • [EA899KA-1,KS-36A用] フィルターバック(5枚) エスコ

    [EA899KA-1,KS-36A用] フィルターバック(5枚)

    エスコ
    6,300税込6,930
    1パック(5枚)
    翌日出荷
    仕様適用型番:EA899KA-1、EA899KS-36A入数5枚
  • (1KA1-)ユニット,ABS ハイドロリツク MAZDA(マツダ)

    (1KA1-)ユニット,ABS ハイドロリツク

    MAZDA(マツダ)
    189,800税込208,780
    1個
    翌々日出荷
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) ステンレス製ボールねじ KA W1205KA-1P-C3Z5 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) ステンレス製ボールねじ KA W1205KA-1P-C3Z5

    NSK(日本精工)
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    ・循環方式:こま式・隣接するピッチ(リード)間に馬蹄形状のものを渡して循環する方式・小リードのものに適してる・ナット外径が小さく、コンパクト設計が可能チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろいエンドキャップ式・ナット端部にボールをすくい上げるためのキャップを配置し、ナット内部に設けた貫通穴で循環する方式・大リードのものに適している・ボールの循環部構造が複雑なため、汎用性に欠ける・マルテンサイト系ステンレス材の特殊焼き入れ技術により、ボール溝部は十分な硬さを持つため、高付加容量・高い耐久性を実現しました。・ボールねじのシール、循環こま、エンドキャップなどには、合成樹脂が使用されています。・特殊環境下でご使用になる場合や、特殊潤滑剤、油をご使用になる際はご相談ください。
    ストローク【Ls呼び】450【Ls最大】458ボール径(Φmm)2.381リード(mm)5有効巻数(巻)2.5×1ねじ軸仕様【径】12【谷径】9.8【長さ(L0)】580【長さ(L1)】515【長さ(La)】525【長さ(Lt)】510ねじれ方向
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) ステンレス製ボールねじ KA W1510KA-1P-C5Z10 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) ステンレス製ボールねじ KA W1510KA-1P-C5Z10

    NSK(日本精工)
    179,800税込197,780
    1個
    4日以内出荷
    ・循環方式:こま式・隣接するピッチ(リード)間に馬蹄形状のものを渡して循環する方式・小リードのものに適してる・ナット外径が小さく、コンパクト設計が可能チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろいエンドキャップ式・ナット端部にボールをすくい上げるためのキャップを配置し、ナット内部に設けた貫通穴で循環する方式・大リードのものに適している・ボールの循環部構造が複雑なため、汎用性に欠ける・マルテンサイト系ステンレス材の特殊焼き入れ技術により、ボール溝部は十分な硬さを持つため、高付加容量・高い耐久性を実現しました。・ボールねじのシール、循環こま、エンドキャップなどには、合成樹脂が使用されています。・特殊環境下でご使用になる場合や、特殊潤滑剤、油をご使用になる際はご相談ください。
    ストローク【Ls呼び】1000【Ls最大】1027ボール径(Φmm)3.175リード(mm)10有効巻数(巻)2.5×1ねじ軸仕様【径】15【谷径】12.2【長さ】L01161【La】1104【Lt】1089ねじれ方向
  • ヘツドランプアツシ 35100-17KA1 スズキ

    ヘツドランプアツシ 35100-17KA1

    スズキ
    87,980税込96,778
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:35100-17KA1
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) ステンレス製ボールねじ KA W0802KA-1PY-C3Z1 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) ステンレス製ボールねじ KA W0802KA-1PY-C3Z1

    NSK(日本精工)
    79,980税込87,978
    1個
    4日以内出荷
    ・循環方式:こま式・隣接するピッチ(リード)間に馬蹄形状のものを渡して循環する方式・小リードのものに適してる・ナット外径が小さく、コンパクト設計が可能チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろいエンドキャップ式・ナット端部にボールをすくい上げるためのキャップを配置し、ナット内部に設けた貫通穴で循環する方式・大リードのものに適している・ボールの循環部構造が複雑なため、汎用性に欠ける・マルテンサイト系ステンレス材の特殊焼き入れ技術により、ボール溝部は十分な硬さを持つため、高付加容量・高い耐久性を実現しました。・ボールねじのシール、循環こま、エンドキャップなどには、合成樹脂が使用されています。・特殊環境下でご使用になる場合や、特殊潤滑剤、油をご使用になる際はご相談ください。
    ストローク【Ls呼び】150【Ls最大】155ボール径(Φmm)0.8リード(mm)1有効巻数(巻)1×3ねじ軸仕様【径】8【谷径】7.2【長さ(L0)】248【長さL1】194【長さ(La)】202【長さ(Lt)】190ねじれ方向
  • バルブ (KA01) MAZDA(マツダ)

    バルブ (KA01)

    MAZDA(マツダ)
    259税込285
    1個
    翌々日出荷
  • クリップ (KA01) MAZDA(マツダ)

    クリップ (KA01)

    MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
    149税込164
    1個
    翌々日出荷
  • ボルト (KA01) MAZDA(マツダ)

    ボルト (KA01)

    MAZDA(マツダ)
    209税込230
    1個
    翌々日出荷
  • プロテクター (KA01) MAZDA(マツダ)

    プロテクター (KA01)

    MAZDA(マツダ)
    129税込142
    1個
    翌々日出荷
  • スペーサー (KA01) MAZDA(マツダ)

    スペーサー (KA01)

    MAZDA(マツダ)
    169税込186
    1個
    翌々日出荷
  • ガスケット (KA01) MAZDA(マツダ)

    ガスケット (KA01)

    MAZDA(マツダ)
    269税込296
    1個
    翌々日出荷
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) ステンレス製ボールねじ KA W1603KA-1PY-C3Z2 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) ステンレス製ボールねじ KA W1603KA-1PY-C3Z2

    NSK(日本精工)
    79,980税込87,978
    1個
    4日以内出荷
    ・循環方式:こま式・隣接するピッチ(リード)間に馬蹄形状のものを渡して循環する方式・小リードのものに適してる・ナット外径が小さく、コンパクト設計が可能チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろいエンドキャップ式・ナット端部にボールをすくい上げるためのキャップを配置し、ナット内部に設けた貫通穴で循環する方式・大リードのものに適している・ボールの循環部構造が複雑なため、汎用性に欠ける・マルテンサイト系ステンレス材の特殊焼き入れ技術により、ボール溝部は十分な硬さを持つため、高付加容量・高い耐久性を実現しました。・ボールねじのシール、循環こま、エンドキャップなどには、合成樹脂が使用されています。・特殊環境下でご使用になる場合や、特殊潤滑剤、油をご使用になる際はご相談ください。
    ストローク【Ls呼び】300【Ls最大】337ボール径(Φmm)1.588リード(mm)2有効巻数(巻)1×4ねじ軸仕様【径】16【谷径】14.6【長さ(L0)】461【長さ(La)】404【長さ(Lt)】389ねじれ方向
  • ケ-ブルアツシ,クラツチ  58200-23KA1 スズキ

    ケ-ブルアツシ,クラツチ 58200-23KA1

    スズキ
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:58200-23KA1
  • ヘッドランプアッシ 35100-04KA1-999 スズキ

    ヘッドランプアッシ 35100-04KA1-999

    スズキ
    52,980税込58,278
    1個
    4日以内出荷
  • ベアリング (KA01) MAZDA(マツダ)

    ベアリング (KA01)

    MAZDA(マツダ)
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
  • スプリング (KA01) MAZDA(マツダ)

    スプリング (KA01)

    MAZDA(マツダ)
    129税込142
    1個
    翌々日出荷
  • ランプアッシ,フロントターンシグナルレフト 35602-17KA1 スズキ

    ランプアッシ,フロントターンシグナルレフト 35602-17KA1

    スズキ
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
  • カバー,フユーエルタンク(ブルー)  44290-17KA1-YSF スズキ

    カバー,フユーエルタンク(ブルー) 44290-17KA1-YSF

    スズキ
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
  • パネルロアー (KA01) MAZDA(マツダ)

    パネルロアー (KA01)

    MAZDA(マツダ)
    8,298税込9,128
    1個
    翌々日出荷
  • シーリング トップ (KA01) MAZDA(マツダ)

    シーリング トップ (KA01)

    MAZDA(マツダ)
    44,980税込49,478
    1個
    翌々日出荷
  • 4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA1~) CKD

    4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA1~)

    CKD
    4,125税込4,538
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    ポート数5
  • ランプアツシ,リヤタ-ンシグナルライト     35603-17KA1 スズキ

    ランプアツシ,リヤタ-ンシグナルライト 35603-17KA1

    スズキ
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ 。メーカー品番:35603-17KA1
  • レバー パーキングブレーキ (KA01) MAZDA(マツダ)

    レバー パーキングブレーキ (KA01)

    MAZDA(マツダ)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
  • マット トランク ルーム (KA01) MAZDA(マツダ)

    マット トランク ルーム (KA01)

    MAZDA(マツダ)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
  • ハンドル(R)インナー (KA01) MAZDA(マツダ)

    ハンドル(R)インナー (KA01)

    MAZDA(マツダ)
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
  • ハンドル(L)アウター (KA01) MAZDA(マツダ)

    ハンドル(L)アウター (KA01)

    MAZDA(マツダ)
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
  • リング スナップ (KA01) MAZDA(マツダ)

    リング スナップ (KA01)

    MAZDA(マツダ)
    369税込406
    1個
    翌々日出荷
  • メーター セット (KA01) MAZDA(マツダ)

    メーター セット (KA01)

    MAZDA(マツダ)
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
  • シール オイル (KA01) MAZDA(マツダ)

    シール オイル (KA01)

    MAZDA(マツダ)
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
...