カテゴリ

  • 制御機器(124)
  • メカニカル部品(32)
  • 空調・照明・電設資材(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 自動車補修部品(14)
  • バイク部品(13)
  • 農業機械(13)
  • 医療(12)
  • 研磨材(12)
  • 機構部品(11)
  • 学童・教育用品(8)
  • 測定用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 作業工具(6)
  • 防犯用品(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 建築金物(3)
  • 作業服(3)
  • 家電(3)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 介護用品(2)
  • カー用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ka-25」の検索結果

343件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)

    倉敷化工(100件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個形状丸形接続方式両端おねじ材質(ボルト)鋼(Steel)材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 丸形防振ゴム(クロロプレンゴムシリーズ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(クロロプレンゴムシリーズ)

    倉敷化工(31件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。 取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。 いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。 材質がクロロプレンゴム : 耐候性と軽度の耐油性に優れます。
    形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 丸形防振ゴム(ステンレス金具シリーズ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(ステンレス金具シリーズ)

    倉敷化工(5件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    構造が簡単で各種機械・機器に取りつけ振動・衝撃・騒音の防止に大きい効果があり,広範囲に使用できます。 SUS金具の採用により防錆力に優れます。 高湿度環境での使用に適します。
    用途ポンプ,送風機,エンジン,発電機,電動機,圧縮機など。形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)(天然ゴム硬度45シリーズ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)(天然ゴム硬度45シリーズ)

    倉敷化工(11件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。 取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。 いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。 静動比が低く防振の効果に優れる(ゴム硬度60品との比較)
    用途ポンプ,送風機,エンジン,発電機,電動機,圧縮機,など形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • ポット・ボトル洗い アイセン

    ポット・ボトル洗い

    アイセン
    339税込373
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番764-3721材質本体:ポリプロピレン(PP)、頭:ナイロン不織布、ポリウレタンフォーム質量(g)25使用場所キッチン繰り返し・詰め替え対応
  • 英字刻印セット TRUSCO

    英字刻印セット

    TRUSCO(4件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1セット(27本組)
    当日出荷
    彫が深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
    セット内容A~Z、-材質炭素鋼(S45C)先端焼入材質/仕上S45C先端焼入文字種別英字最小寸法(mm)10.0
  • ベルト用金具 大石製作所

    ベルト用金具

    大石製作所(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途【ビス固定用】種別転倒防止ベルト
  • ヘルールパッキン シリコン ツバ有 協和ステンレス

    ヘルールパッキン シリコン ツバ有

    協和ステンレス
    269税込296
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質シリコン形状ヘルールパッキン
  • 鉄工ヤスリ 角型 ツボサン

    鉄工ヤスリ 角型

    ツボサン(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大型防振ゴム 倉敷化工

    大型防振ゴム

    倉敷化工
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷から32日以内出荷
    形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • Amacho 英字刻印セット 尼崎彫刻工業

    Amacho 英字刻印セット

    尼崎彫刻工業(2件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    セット内容A~Z 各1本(26本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)文字種別英字
  • ハンドル用握り (回転タイプ) アルミ 大阪魂

    ハンドル用握り (回転タイプ) アルミ

    大阪魂(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質アルミ+鉄ネジタイプ回転式
  • リプレイスメント エアフィルター K&N

    リプレイスメント エアフィルター

    K&N(8件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。
  • 鉄工用ヤスリ 角 TRUSCO

    鉄工用ヤスリ 角

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。
    形状適合材鉄工
  • 洗浄管パッキン INAX(LIXIL)

    洗浄管パッキン

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    洗浄管などから水がもれているときに交換します。
  • Hex ショートドライバービット エスコ

    Hex ショートドライバービット

    エスコ(1件のレビュー)
    175税込193
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    手動ドライバー用超短ビット。ビットの取外し簡単溝付タイプ。RoHS2適合品。
    材質クロムモリブデンバナジウム鋼先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 導電性防振ゴム 倉敷化工

    導電性防振ゴム

    倉敷化工
    879税込967
    1個
    5日以内出荷
    高導電性ゴムを使用したシンプルな丸形防振ゴムです。
    用途圧縮方向のみでご使用ください。材質【金具】スチール(電気亜鉛めっき)材質(防振ゴム)導電性NBR(体積固有抵抗率:8×103Ω・cm)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • ヘルールパッキン EPDM ツバ有 協和ステンレス

    ヘルールパッキン EPDM ツバ有

    協和ステンレス
    169税込186
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質EPDM形状ヘルールパッキン
  • PE丸ボトル SKAシリーズ(内蓋付) シービープラス

    PE丸ボトル SKAシリーズ(内蓋付)

    シービープラス
    199税込219
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質PE
  • 英字刻印セット ギガ・セレクション

    英字刻印セット

    ギガ・セレクション
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
  • 4KA・Bシリーズ 空気圧マスタバルブ パイロット式5ポート弁 CKD

    4KA・Bシリーズ 空気圧マスタバルブ パイロット式5ポート弁

    CKD
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ポート数5使用流体圧縮空気
  • Nicholson 鉄工ヤスリ ニコルソン

    Nicholson 鉄工ヤスリ

    ニコルソン
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    Nicholson(ニコルソン)は世界で最も有名なヤスリブランドの一つです。すべての製品は厳格な品質基準に基づいて生産されています。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。技能検定試験等などに。
  • CKA・CKB・CKD 薄型チャック 近藤製作所

    CKA・CKB・CKD 薄型チャック

    近藤製作所
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • 鉄工用ヤスリ(木柄付) 角型 TRUSCO

    鉄工用ヤスリ(木柄付) 角型

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    木柄付ですぐに使用できます。 目立てが鋭く、耐久性に優れています。 側面(片側のみ)も刃が刻まれています。 JIS-B4703相当品です。
    用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。形状粒度中目材質/仕上ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材タイプ中目
  • ファイン Uナット エスコ

    ファイン Uナット

    エスコ
    520税込572
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ベアリング用ゆるみ止めナットです。
    材質SUS301
  • 2重管温度計直型(0~+100℃) イチネンTASCO

    2重管温度計直型(0~+100℃)

    イチネンTASCO
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。取付ネジ径R1/2。表面クロムメッキ仕上げ。冷却配管、ボイラー配管の温度管理用。温度範囲…0~+100℃。感知部長 L(mm)…25
  • 下敷 規格判 NO.3-2 濃紺 呉竹

    下敷 規格判 NO.3-2 濃紺

    呉竹
    839税込923
    1枚
    翌々日出荷
  • 鉄工ヤスリ 角 壺竹鈩

    鉄工ヤスリ 角

    壺竹鈩
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から33日以内出荷
    完全日本製造の高品質ヤスリ。。先端に向かってテーパー付。復目。
    用途溝、角形の穴、内部の角の仕上
  • 7mm シンブル(ステンレス製) エスコ

    7mm シンブル(ステンレス製)

    エスコ
    100税込110
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638KA-25材質ステンレス(SUS316)質量(g)10.8種類シンブル寸法a(mm)7寸法C(mm)18寸法l(mm)28
  • セリエオロ ブレーキパッド SX 07KA25SX brembo

    セリエオロ ブレーキパッド SX 07KA25SX

    brembo
    5,498税込6,048
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07KA25SX。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
  • ヘルールパッキン バイトン ツバ有 協和ステンレス

    ヘルールパッキン バイトン ツバ有

    協和ステンレス
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質バイトン形状ヘルールパッキン
  • 角 荒目 NICHOLSON

    角 荒目

    NICHOLSON
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷
    Nicholson(ニコルソン)は世界で最も有名なヤスリブランドの一つです。すべての製品は厳格な品質基準に基づいて生産されています。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。技能検定試験等などに。トラスコ品番108-1269形状刃長(mm)250目の粗さ荒目(Bastard)刃幅(mm)9.3
  • 下敷 規格判 No.3黒ヘッダー付 呉竹

    下敷 規格判 No.3黒ヘッダー付

    呉竹
    449税込494
    1個
    翌々日出荷
    しなやかで、しわになりにくい上質のフェルトを使用しております。
    材質ウール・レーヨン寸法(mm)270×360×1
  • 角 細目 ニコルソン

    角 細目

    ニコルソン
    6,598税込7,258
    1本
    欠品中
    Nicholson(ニコルソン)は世界で最も有名なヤスリブランドの一つです。すべての製品は厳格な品質基準に基づいて生産されています。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。技能検定試験等などに。トラスコ品番108-1872形状タイプ細目(Smooth)刃長(mm)250刃幅(mm)9.3
  • 220ml 計量カップ(耐熱) エスコ

    220ml 計量カップ(耐熱)

    エスコ
    460税込506
    1個
    翌日出荷
    仕様目盛付エスコ品番EA991KA-25材質AS樹脂寸法(mm)A:72、B:107、C:73容量(mL)2201目盛(mL)(50mLを下限として)10
  • CKAシリーズ 三方爪薄形チャック CKD

    CKAシリーズ 三方爪薄形チャック

    CKD
    538税込592
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
  • インダクションモーターギヤヘッド 15W SPG

    インダクションモーターギヤヘッド 15W

    SPG(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
    適合インダクションモーター15W種類ボールベアリング+メタルミックスタイプモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)70シャフト形状歯切タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • メカロック MKAタイプ アイセル

    メカロック MKAタイプ

    アイセル
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷
    カニゼンメッキ処理による簡易防錆タイプ!。内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
    用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として種別センタリングタイプ防錆タイプ種類締結具使用温度範囲(℃)-40~+200表面処理カニゼンメッキ(無電解ニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • セリエオロ ブレーキパッド SD 07KA25SD brembo

    セリエオロ ブレーキパッド SD 07KA25SD

    brembo
    4,598税込5,058
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07KA25SD。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。