カテゴリ

  • 機構部品(5)
  • 農業機械(1)
絞り込み

「ka-30-26h」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ) 倉敷化工丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)倉敷化工(97件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から翌々日出荷
構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個形状丸形接続方式両端おねじ材質(ボルト)鋼(Steel)材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
丸形防振ゴム(クロロプレンゴムシリーズ) 倉敷化工丸形防振ゴム(クロロプレンゴムシリーズ)倉敷化工(31件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。 取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。 いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。 材質がクロロプレンゴム : 耐候性と軽度の耐油性に優れます。
形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
丸形防振ゴム(ステンレス金具シリーズ) 倉敷化工丸形防振ゴム(ステンレス金具シリーズ)倉敷化工(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
構造が簡単で各種機械・機器に取りつけ振動・衝撃・騒音の防止に大きい効果があり,広範囲に使用できます。 SUS金具の採用により防錆力に優れます。 高湿度環境での使用に適します。
用途ポンプ,送風機,エンジン,発電機,電動機,圧縮機など。形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)(天然ゴム硬度45シリーズ) 倉敷化工丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)(天然ゴム硬度45シリーズ)倉敷化工(11件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から7日以内出荷
構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。 取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。 いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。 静動比が低く防振の効果に優れる(ゴム硬度60品との比較)
用途ポンプ,送風機,エンジン,発電機,電動機,圧縮機,など形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
丸型防振ゴム KA型 ジョー・プリンス竹下丸型防振ゴム KA型ジョー・プリンス竹下
679税込747
1個
7日以内出荷
ROHS対応品です。構造が簡単で、各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防 止に大きな効果があり、広範囲に使用できます。取付方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向に も使用でき、広い応用性をもっています。硬度60°
用途送風機、圧縮機付属品スプリングワッシャ2 個、六角ナット2 個形状丸型材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
ボウシンゴム BIGM(丸山製作所)ボウシンゴムBIGM(丸山製作所)
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
規格クラシキKA-30-26H部品名称ボウシンゴム関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1.31MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(1.18MB) 展開図7(1.18MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(1.01MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(1.31MB) 展開図21(1.18MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(0.99MB)図解NoMS413R4CF(8.5) フレーム部品_No.22、MS415R4CFS-1(10) フレーム部品_No.22、MS415R8CGF-RV(8.5) フレーム部品_No.29、MS415R8CGF-RV(10) フレーム部品_No.29、MS513R4CF(10) フレーム部品_No.22、MS415R4CF-1(8.5) フレーム部品_No.22、MS413R4CF(10) フレーム部品_No.22、MS415R8CF-RV(8.5) フレーム部品_No.29、MS415R8CGF-RV(8.5) フレーム部品_No.31、MS415R4CF-125(8.5) フレーム部品_No.22、MS755DR6SF-K(13) フレーム部品_No.17、MS415R4CF-1(10) フレーム部品_No.22、MS415R4CF(8.5) フレーム部品_No.22、MS515R4CF(10) フレーム部品_No.22、MS415R4CF-RV(10) フレーム部品_No.29、MS415R4CF-125(10) フレーム部品_No.22、MS415R4CF(10) フレーム部品_No.22、MS415R4CFS-1(8.5) フレーム部品_No.22、MS515R4CF-RV(10) フレーム部品_No.29、MS415R4CF-RV(8.5) フレーム部品_No.29、MS415R8CGF-RV(10) フレーム部品_No.31、MLS415R4CF(8.5) フレーム部品_No.22、MS515R4CFS-1(10) フレーム部品_No.22、MS515R4CF-1(10) フレーム部品_No.22、MLS415R4CF(10) フレーム部品_No.22、MS415R8CF-RV(10) フレーム部品_No.29