カテゴリ

  • 制御機器(85)
  • 自動車補修部品(9)
  • 機構部品(8)
  • 研磨材(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 安全保護具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 防犯用品(3)
  • 測定用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 住設機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「ka-35」の検索結果

153件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)

    倉敷化工(100件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個形状丸形接続方式両端おねじ材質(ボルト)鋼(Steel)材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 丸形防振ゴム(クロロプレンゴムシリーズ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(クロロプレンゴムシリーズ)

    倉敷化工(31件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。 取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。 いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。 材質がクロロプレンゴム : 耐候性と軽度の耐油性に優れます。
    形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 丸形防振ゴム(ステンレス金具シリーズ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(ステンレス金具シリーズ)

    倉敷化工(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    構造が簡単で各種機械・機器に取りつけ振動・衝撃・騒音の防止に大きい効果があり,広範囲に使用できます。 SUS金具の採用により防錆力に優れます。 高湿度環境での使用に適します。
    用途ポンプ,送風機,エンジン,発電機,電動機,圧縮機など。形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)(天然ゴム硬度45シリーズ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)(天然ゴム硬度45シリーズ)

    倉敷化工(11件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。 取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。 いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。 静動比が低く防振の効果に優れる(ゴム硬度60品との比較)
    用途ポンプ,送風機,エンジン,発電機,電動機,圧縮機,など形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 鉄工ヤスリ 角型 ツボサン

    鉄工ヤスリ 角型

    ツボサン(4件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全ベスト KA 勝星産業

    安全ベスト KA

    勝星産業
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    着丈60cmのロングサイズ。 調節可能な両ウエストマジックテープ付。 氏名・社名・血液型記入タグ付。 5cm幅の反射テープを使用
    用途工事現場、交通整備、警備、災害作業、建築現場、夜間警備、夜間作業等仕様ネーム・血液型 タグ付材質ナイロンメッシュ・PVC反射テープサイズフリー質量(g)160テープ幅(mm)50ウエスト(cm)110~130着丈(cm)60RoHS指令(10物質対応)対応丈区分ロング丈
  • 大型防振ゴム 倉敷化工

    大型防振ゴム

    倉敷化工
    73,980税込81,378
    1個
    翌々日出荷から32日以内出荷
    形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 鉄工用ヤスリ 角 TRUSCO

    鉄工用ヤスリ 角

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。
    形状適合材鉄工
  • 安全ベスト スタンダードタイプ TRUSCO

    安全ベスト スタンダードタイプ

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1着
    当日出荷
    マジック式のテープでウエスト幅が調整できるため、体の大きな方でも着用可能です。
    用途交通整理。建築現場。鉄道保線区作業。材質ポリエステルブラックサイズフリー胸囲(cm)100肩幅(cm)61.5着丈(cm)60胴回り(cm)110~130
  • 4KA・Bシリーズ 空気圧マスタバルブ パイロット式5ポート弁 CKD

    4KA・Bシリーズ 空気圧マスタバルブ パイロット式5ポート弁

    CKD
    15,400税込16,940
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ポート数5使用流体圧縮空気
  • 検定ヤスリ 鉄工タイプ  角 ツボサン

    検定ヤスリ 鉄工タイプ 角

    ツボサン
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。長いストロークを最大限生かすために、ヤスリ目をコミ(柄の差し込み部)近くまで目立てをすることにより切削力を高めています。目詰まりの原因となる重粘性の防錆油を塗布せず、クリアコーティングによって、切り粉のハク離性を向上させました。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。技能検定試験などに。形状タイプ粗さ:荒目刃長(mm)350刃幅(mm)15刃厚(mm)15
  • ALPIN 登山用カラビナ AUSTRIALPIN

    ALPIN 登山用カラビナ

    AUSTRIALPIN
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。オーバルシェイプです。
    用途土建作業などトラスコ品番149-2285幅(mm)56材質/仕上7075 アルミニウムシルバー高さ(mm)105質量(g)98ロック3点オートロック破断強度(kN)25kN
  • ファイン Uナット エスコ

    ファイン Uナット

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ベアリング用ゆるみ止めナットです。
    材質SUS301
  • 笠形クランクアンカーボルト M12 カナイ

    笠形クランクアンカーボルト M12

    カナイ
    239税込263
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    クランク形状が基礎の主筋を避けて、土台の芯にアンカーボルトを配置することができます。先端部の面形状が、引抜きに対して十分な強度を発揮します。
    用途基礎と土台との緊結に使用します。付属品M12ナット×1個材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼表面処理JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2
  • 35x28mm ゴム栓 エスコ

    35x28mm ゴム栓

    エスコ
    565税込622
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA468KA-35
  • まとめ買い 安全ベスト ポリエステル製 スタンダードタイプ TRUSCO

    まとめ買い 安全ベスト ポリエステル製 スタンダードタイプ

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1袋(10着)
    当日出荷
    10着入のお買い得パックです。マジック式のテープでウエスト幅が調整できるため、体の大きな方でも着用可能です。
    用途交通整理。建築現場。鉄道保線区作業。材質ポリエステルメッシュ、反射材PVC肩幅(cm)61.5着丈(cm)60胴回り(cm)110~130
  • ヘルールパッキン バイトン ツバ有 協和ステンレス

    ヘルールパッキン バイトン ツバ有

    協和ステンレス
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質バイトン形状ヘルールパッキン
  • かわいいステッカー ドリームプロダクト

    かわいいステッカー

    ドリームプロダクト
    299税込329
    1個
    6日以内出荷
    用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。
  • 【リビルト】 セルモーター(スバル) ノーブランド

    【リビルト】 セルモーター(スバル)

    ノーブランド(4件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカースバル保証期間2年又は2万km基本交換部品ベアリング、接点、スイッチ
  • XX-2200用センサスペーサ 新コスモス電機

    XX-2200用センサスペーサ

    新コスモス電機
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200に使用しているセンサスペーサです。
    用途紛失、破損時の交換用適合機種XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200
  • XX-2200用フィルタ押え 新コスモス電機

    XX-2200用フィルタ押え

    新コスモス電機
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200に使用しているフィルタ押えです。
    用途紛失、破損時の交換用適合機種XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200
  • V60ドリップケトル・エアー HARIO

    V60ドリップケトル・エアー

    HARIO(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    初めてのハンドドリップに、お勧めのドリップケトル。驚きの軽量感と、湯の動きが見える透明のデザインが、ハンドドリップをサポートします。コンパクトなサイズの為、収納時も場所を取りません。
    材質PCT樹脂ブラック容量(mL)350質量(g)120寸法(cm)17.7×7.8×12.8アズワン品番64-5269-05
  • 丸型防振ゴム KA型 ジョー・プリンス竹下

    丸型防振ゴム KA型

    ジョー・プリンス竹下
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    ROHS対応品です。構造が簡単で、各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防 。 止に大きな効果があり、広範囲に使用できます。取付方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向に 。 も使用でき、広い応用性をもっています。硬度60°
    用途送風機、圧縮機付属品スプリングワッシャ2 個、六角ナット2 個形状丸型材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 樹脂アイドラーSキット SUS(エスユーエス)

    樹脂アイドラーSキット

    SUS(エスユーエス)
    1,198税込1,318
    1セット
    8日以内出荷
    GF-S(外寸19mmタイプ)向けのΦ2ワイヤー用樹脂製アイドラーで径がΦ32のタイプです。取り付け用のコネクタピースSマルチ(GFJ-G06)があらかじめセットされたキット製品です。
    セット内容樹脂アイドラーS×1六角穴付ボルトM5×20×1GFSベアリング用スペーサー×1コネクタピースSマルチ×1材質本体部:樹脂コネクタピース:アルミ押出材スペーサー:ステンレスボルト:鉄質量(g)32耐荷重(N)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA3~) CKD

    4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA3~)

    CKD
    20,900税込22,990
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    ポート数5
  • 防鼠付通気水切り(アルミ製) 城東テクノ

    防鼠付通気水切り(アルミ製)

    城東テクノ
    74,980税込82,478
    1ケース(10本)
    5日以内出荷
    錆びにくく、軽くて丈夫なアルミ製に防鼠機能をプラス。
    材質アルミニウム長さ(mm)3750厚さ(mm)1有効換気面積(cm2/m)79
  • 真空断熱ストローボトル THERMOS(サーモス)

    真空断熱ストローボトル

    THERMOS(サーモス)
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    日常の水分補給やスポーツ、仕事に。様々なシーンで使いやすいストロータイプのボトルです。片手で簡単にオープンできるワンタッチオープンキャップユニットでサッと水分補給が可能です。飲み口とパッキンが一体構造にいなり、つけやすく、外しやすい。ボトルは食洗器対応でお手入れも簡単。真空断熱構造の高い保冷性能で美味しい時間が長く続きます。
    質量(kg)0.2対応食洗器対応(ストロー除く)口径(Φcm)4
  • 鉄工ヤスリ350角細目 ヤマグチ

    鉄工ヤスリ350角細目

    ヤマグチ
    7,798税込8,578
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番811-6794形状質量(g)580目の粗さ細目適合材鉄工
  • エイブル減速機 VRGシリーズ(アダプタタイプ) ニデックドライブテクノロジー

    エイブル減速機 VRGシリーズ(アダプタタイプ)

    ニデックドライブテクノロジー
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷から62日以内出荷
  • ステンレス丸型防振ゴム KA型 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス丸型防振ゴム KA型

    ジョー・プリンス竹下
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    ROHS対応品です。構造が簡単で、各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防止に大きな効果があり広範囲に使用できます。硬度60°
    用途送風機、圧縮機形状丸型材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 鉄工ヤスリ350角荒目 ヤマグチ

    鉄工ヤスリ350角荒目

    ヤマグチ
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番811-6792形状質量(g)580目の粗さ荒目適合材鉄工
  • Kingbright LED KINGBRIGHT

    Kingbright LED

    KINGBRIGHT
    669税込736
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
  • 鉄工ヤスリ350角中目 ヤマグチ

    鉄工ヤスリ350角中目

    ヤマグチ
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番811-6793形状質量(g)580目の粗さ中目適合材鉄工
  • 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA3) CKD

    空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA3)

    CKD
    46,338税込50,972
    1個
    13日以内出荷から33日以内出荷
    ポート数5
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    720税込792
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 車種専用ダッシュマット 華恋 No.35 スーパーグレート H08/06~ 雅

    車種専用ダッシュマット 華恋 No.35 スーパーグレート H08/06~

    26,980税込29,678
    1枚
    32日以内出荷
    華恋はゴージャスなバラ柄を王冠のように仕立てたデザインで、雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
    用途内装パーツパープル
  • 車種専用ダッシュマット 華恋 No.35 スーパーグレート H08/06~ 雅

    車種専用ダッシュマット 華恋 No.35 スーパーグレート H08/06~

    26,980税込29,678
    1枚
    32日以内出荷
    華恋はゴージャスなバラ柄を王冠のように仕立てたデザインで、雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
    用途内装パーツレッド
  • カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(167件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(mm)9.5
  • 車種専用ダッシュマット ビニール付 華恋 No.35 スーパーグレート H08/06~ 雅

    車種専用ダッシュマット ビニール付 華恋 No.35 スーパーグレート H08/06~

    33,980税込37,378
    1枚
    32日以内出荷
    華恋はゴージャスなバラ柄を王冠のように仕立てたデザインで、雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
    用途内装パーツレッド
  • 車種専用ダッシュマット ビニール付 華恋 No.35 スーパーグレート H08/06~ 雅

    車種専用ダッシュマット ビニール付 華恋 No.35 スーパーグレート H08/06~

    33,980税込37,378
    1枚
    32日以内出荷
    華恋はゴージャスなバラ柄を王冠のように仕立てたデザインで、雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
    用途内装パーツパープル