カテゴリ
- 自動車補修部品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 制御機器(2)
- オフィス家具(2)
- メカニカル部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ka/3w」の検索結果

さわやかなごみ箱一体型食器棚 ごみ箱3つタイプ
ホームテイスト¥24,980税込¥27,4781台翌日出荷北欧テイストのごみ箱が一体型になった食器棚!ごみ箱3つタイプ。キッチン周りの収納や家電、ゴミ箱のスペースをこれ一台で有効活用できます。ごみ袋は45リットルまで仕様できる大容量仕様になっています。上段の扉収納も、可動棚付きで食器や鍋類の収納を十分収納していただけます。オープン収納部分は作業台としても、家電の置き場として使用していただけます。用途事務所や給湯室の食器棚、レンジ台、食材のストックの収納として。材質表地:ポリエステル100%中材:ウレタン裏面:不織布(PVC点滑り止め)質量(kg)(約)43.8色ホワイトウォッシュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)80x35x177.5入数1枚
ヴィンテージ ごみ箱一体型食器棚 ごみ箱3つタイプ
ホームテイスト¥24,980税込¥27,4781台翌日出荷ヴィンテージテイストのごみ箱が一体型になった食器棚!ごみ箱3つタイプ。キッチン周りの収納や家電、ゴミ箱のスペースをこれ一台で有効活用できます。ごみ袋は45リットルまで仕様できる大容量仕様になっています。上段の扉収納も、可動棚付きで食器や鍋類の収納を十分収納していただけます。オープン収納部分は作業台としても、家電の置き場として使用していただけます。用途事務所や給湯室の食器棚、レンジ台、食材のストックの収納として。材質表地:ポリエステル100%中材:ウレタン裏面:不織布(PVC点滑り止め)質量(kg)(約)43.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)80x35x177.5入数1枚
壁取付ブラケット ダブルアーム仕様用
LAMP(スガツネ工業)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷モニターアームKA-A1型・KA-A2型に使用します。ダブルアーム仕様用です。増設アームKA-A1-AD2型と組み合わせてご使用ください。材質アルミニウム合金(ADC)/鋼トルク(N・m)(スイベル)2RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキディスク
brembo¥11,900税込¥13,0901箱(1枚)4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキディスク UV用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
カンタッチブレーカ 漏電警報付
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷から17日以内出荷漏電監視機能を搭載したサーキットブレーカ。万一の漏電時、回路を遮断せずに警報でお知らせします。接点構成1C端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子リセット方式(警報)手動リセット(押釦)適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6動作時間(警報)0.1秒以内定格感度電流(mA)30漏電表示方式赤色LED表示警報出力リード線接続方式フレーム(AF)50接点容量AC125V:(抵抗負荷)0.5A、(誘導負荷)0.5AAC250V:(抵抗負荷)0.5A、(誘導負荷)0.5ADC30V:(抵抗負荷)2A、(誘導負荷)2A
ブンブンサーキュレーター
ゼピール¥17,980税込¥19,7781台6日以内出荷【衣類乾燥モード】。首振り速度3倍の高速首振りで洗濯物を時短乾燥。【パワフルでもしっかり省エネ】。省エネ性能の高いDCモーター搭載、パワフルに動いても電気代 最大約0.8円/時間。※風量10段階/衣類乾燥モードの場合、1wh=0.031円計算。2段階の高さに調節可能。分解してお手入れが可能。※プラスドライバーが必要です。リモコン付き。色ホワイト消費電力(W)25定格電圧(V)DC24本体質量(kg)4.2(付属品を除く)電源コード(m)約1.5首振角度(°)【上下】自動:0~90【左右】自動:90/120風量切替:10段階最大風速(m/min)300/分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×290×(最大)900羽根寸法(cm)18切タイマー【1時間単位】1/2/3/4/5/6/7/8
吐水口部
INAX(LIXIL)¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷適合BF-KA145TNX(390W)-F12PU・BF-KA145TX(390W)-F12PU・BF-WM145TNX(390W)-PU3・BF-WM145TNXV(390W)-PU3・BF-WM145TNXW(390W)-PU3・BF-WM145TX(390W)-PU3・BF-WM145TXV(390W)-PU3・BF-WM145TXW(390W)-PU3