カテゴリ

  • オフィス家具(8)
  • 制御機器(3)
  • 防災用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「ka/6w」の検索結果

関連キーワード
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • かんたんてんと3・KA/6W (スチール&アルミ複合フレーム) さくらコーポレーション
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    ピンク
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    かんたんてんと3・KA/6W (スチール&アルミ複合フレーム)

    さくらコーポレーション
    ¥98,980~税込¥108,878~
    1セット
    7日以内出荷
    付属品フレーム収納バッグ・天幕収納袋・ロープ・ペグ・六角レンチ(修理用)軒高(m)1.94~2.25全質量(kg)30.9材質(フレーム)スチール アルミ グラスファイバー+ナイロン6化合物全高(cm)322~353組立方法ワンタッチ式(一体型)奥行(m)3支柱4本間口(m)3収納時寸法(cm)24×24×158材質(天幕)ポリエステル500D適合用途イベント・プロモーション用、学校・寄贈用収容人数14人
  • かんたんてんと3・KA/6WA (オールアルミフレーム) さくらコーポレーション
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    ピンク
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    かんたんてんと3・KA/6WA (オールアルミフレーム)

    さくらコーポレーション
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1セット
    7日以内出荷
    付属品フレーム収納バッグ・天幕収納袋・ロープ・ペグ・六角レンチ(修理用)寸法(cm)300×300全質量(kg)28.9材質(フレーム)アルミ グラスファイバー+ナイロン6化合物全高(cm)322~353組立方法ワンタッチ式(一体型)支柱4本軒高(cm)194~225収納時寸法(cm)24×24×158材質(天幕)ポリエステル500D適合用途イベント・プロモーション用、学校・寄贈用収容人数14人
  • オイルフィルター PITWORK(日産)

    オイルフィルター

    PITWORK(日産)(82件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥3,290税込¥3,619
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • ワンタッチテント さくらコーポレーション
    グレー
    ピンク
    ブラック
    ブルー
    レッド
    ホワイト

    ワンタッチテント

    さくらコーポレーション
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1セット
    21日以内出荷
    【かんたんてんとサマーシールド】は部品がすべて一体化されており、「本体を広げるだけで設営」&「閉じるだけで収納」と、短時間の簡単操作でご使用出来、天幕に特殊三層ラミネート構造からなる優れた遮熱効果、高い遮光性・UVカット性を兼ね備えたサマーシールド生地を採用、夏の強い日差しの下に濃い日陰を作り熱中症対策に最適です。
    用途サマーシールド(R)PBは、特殊3層ラミネート構造からなる優れた遮熱効果・高い遮光性・UVカット性を兼ね備えた遮光遮熱シートです。従来のコーティング加工では成し得なかった複数の機能を同時に高いレベルで実現しました。
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • サージプロテクタ サンワサプライ

    サージプロテクタ

    サンワサプライ
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    雷サージからネットワーク接続機器を保護します。IP67防水規格で屋外での使用も可能です。 10ギガビットイーサネットに対応しています。PoE(パワーオーバーイーサネット)af/at/btに対応しています。鍛造アルミボディーで、EMCノイズも万全です。※本製品は内部に電子部品を使用しているため、フルークテスターのギガテストではpassしません。
    仕様DC電流:1A(2ペア)、2A(4ペア)最大100W コモンモード保護等級(10/700μs):10KA サージ放電電流:20KA(8/20μs、2.5KA/ライン) ディファレンシャル保護等級(10/700μs):6KA リターンロス10MHz/100MHz:-20db 重量:380g 制限電圧(ラインーグランド):300V 制限電圧(ラインーライン):10V 挿入損失MHz/100MHz:-1db 対応ケーブル径:5~12mm※接続するケーブルが5mmより細いケーブルの場合、防水カバー部に隙間が生じるセット内容アースコード0.5m、ネジ×2本、取扱説明書寸法(mm)W53×D209×H37.5定格電圧44~57VDC(最大60VDC)応答時間5nsインターフェースIEEE802.3bz2.5GbE/5GbE/10GbENBASE-T、IEEE802.3ab1000BASE-T、IEEE802.3u100BASE-TX、IEEE802.310BASE-T動作温度-40~65℃コネクタRJ-45シールドポートRoHS指令(10物質対応)対応防水性IP67
  • L6 スタンダードタイプ クリアケースキャビネット A4浅深コンビ型3列(連結サービスなし) プラス[家具]

    L6 スタンダードタイプ クリアケースキャビネット A4浅深コンビ型3列(連結サービスなし)

    プラス[家具]
    ¥91,980税込¥101,178
    1台
    4日以内出荷から15日以内出荷
    L6(エルロク)スタンダードタイプのクリアケースキャビネットA4浅深コンビ型3列です。 <L6(エルロク)シリーズについて> 保管庫からキャビネット、ロッカー、ビジネスキッチンにいたるまで、さまざまなオフィス家具を自在に構成いただけます。 幅、奥行、高さのサイズ設定も細かく、機能性・安全性も充実。 行き届いた壁面収納で、より使い勝手のよいオフィスプランをサポートします。 スタンダードなホワイトタイプは、豊富なサイズバリエーションと幅広いアイテムラインアップが魅力。 ユーティリティアイテムなども充実しています。
    色ホワイトサイズA4材質(本体)鋼板、焼付塗装タイプキャビネット種類引出し最大積載量(kg)浅型1、深型2(クリアケース/1段)設置姿勢下置き用トレー内寸(mm)A4浅型 225×314×38、A4深型 224×311×79材質(トレー)ポリスチレン(PS)、半透明材質(背)鋼板、ハーフパンチ加工グリーン購入法適合
  • L6 スタンダードタイプ クリアケースキャビネット A4浅深コンビ型3列(連結サービス付き) プラス[家具]

    L6 スタンダードタイプ クリアケースキャビネット A4浅深コンビ型3列(連結サービス付き)

    プラス[家具]
    ¥91,980税込¥101,178
    1台
    4日以内出荷から15日以内出荷
    L6(エルロク)スタンダードタイプのクリアケースキャビネットA4浅深コンビ型3列です。 保管庫からキャビネット、ロッカー、ビジネスキッチンにいたるまで、さまざまなオフィス家具を自在に構成いただけます。 幅、奥行、高さのサイズ設定も細かく、機能性・安全性も充実。 行き届いた壁面収納で、より使い勝手のよいオフィスプランをサポートします。 スタンダードなホワイトタイプは、豊富なサイズバリエーションと幅広いアイテムラインアップが魅力。 ユーティリティアイテムなども充実しています。
    色ホワイトサイズA4材質(本体)鋼板、焼付塗装タイプキャビネット種類引出し最大積載量(kg)浅型1、深型2(クリアケース/1段)設置姿勢下置き用トレー内寸(mm)A4浅型 225×314×38、A4深型 224×311×79材質(トレー)ポリスチレン(PS)、半透明材質(背)鋼板、ハーフパンチ加工グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 450V dc 2.2μF ±10% TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 450V dc 2.2μF ±10%

    TDK
    ¥919税込¥1,011
    1袋(2個)
    8日以内出荷
    仕様静電容量 = 2.2μF電圧 = 450V dcパッケージ/ケース = 2220 (5650M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X6S許容差 = ±10%寸法 = 5.7 x 5 x 2.5mm長さ = 5.7mm奥行き = 5mm高さ = 2.5mmシリーズ = C許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = 表面実装TDK Cタイプ2220シリーズ. TDKの業務用Cシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。TDK製のCシリーズはモノリシック構造を備えているので、高い機械的強度と信頼性を発揮します。複数の薄いセラミックを使用することで、高い静電容量が実現します。低ESR特性と優れた周波数特性により、高周波 / 高密度タイプの電源に適しています。. 特長と利点:. 低ESL及び優れた周波数特性により、理論値に密接に従う回路設計が可能 低ESRに起因する低い自己加熱及び高いリップル抵抗. 用途:. 適した用途には、一般的な電子機器、モバイル通信機器、OA機器、電源回路があります。他の適した用途には、LEDディスプレイ、TV、サーバー、タブレット、ノートブック、PCがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 58.1V, SMCJ36CA LITTELFUSE

    Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 58.1V, SMCJ36CA

    LITTELFUSE
    ¥649税込¥714
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    仕様●方向性タイプ: 双方向●最大クランピング電圧: 58.1V●最小ブレークダウン電圧: 40V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: DO-214AB (SMC)●最大逆スタンドオフ電圧: 36V●ピン数: 2●ピークパルスパワー消費: 1500W●最大ピークパルス電流: 25.9A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Min: -65 ℃●寸法: 7.11×6.22×2.41mm●高さ: 2.41mm●Littelfuseは、半導体を過渡電圧による損傷から保護するための過渡電圧抑制(TVS)ダイオードに特化した企業です。低インクリメンタルサージ抵抗 単方向 / 双方向極性タイプを用意 逆スタンドオフ電圧範囲: 5 →495 V ピーク電力定格: 400 W → 30 kW 高電流保護: 1 kA、3 kA、6 kA、10 kA、15 kASMCJシリーズは、壊れやすい電子機器を雷による電圧過渡やその他の過渡電圧事象から保護するために特別に設計された製品です。ハロゲンフリー 基板スペースを最適化するための表面実装用途向け 低プロファイルパッケージ 組み込みのストレインリリーフ ガラス不動態化ジャンクション 低インダクタンス 優れたクランプ機能 繰り返し率(デューティサイクル): 0.05 % 短い応答時間: 1.0 ps未満 @ 0 → V(BR)min標準 標準IR: 1 mA未満(10 Vを超える場合) 高温はんだ付け: 端子で250 ℃ / 10秒RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 58.1V, SMCJ36CA LITTELFUSE

    Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 58.1V, SMCJ36CA

    LITTELFUSE
    ¥649税込¥714
    1袋(10個)
    10日以内出荷
    ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 58.1V。最小ブレークダウン電圧 = 40V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)。最大逆スタンドオフ電圧 = 36V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 1500W。最大ピークパルス電流 = 25.9A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -65 ℃。寸法 = 7.11 x 6.22 x 2.41mm。幅 = 6.22mm。Littelfuseは、半導体を過渡電圧による損傷から保護するための過渡電圧抑制(TVS)ダイオードに特化した企業です。低インクリメンタルサージ抵抗 単方向 / 双方向極性タイプを用意 逆スタンドオフ電圧範囲: 5 →495 V ピーク電力定格: 400 W → 30 kW 高電流保護: 1 kA、3 kA、6 kA、10 kA、15 kASMCJシリーズは、壊れやすい電子機器を雷による電圧過渡やその他の過渡電圧事象から保護するために特別に設計された製品です。ハロゲンフリー 基板スペースを最適化するための表面実装用途向け 低プロファイルパッケージ 組み込みのストレインリリーフ ガラス不動態化ジャンクション 低インダクタンス 優れたクランプ機能 繰り返し率(デューティサイクル): 0.05 % 短い応答時間: 1.0 ps未満 @ 0 → V(BR)min標準 標準IR: 1 mA未満(10 Vを超える場合) 高温はんだ付け: 端子で250 ℃ / 10秒
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • L6 スタンダードタイプ クリアケースキャビネット A4深型3列(連結サービスなし) プラス[家具]

    L6 スタンダードタイプ クリアケースキャビネット A4深型3列(連結サービスなし)

    プラス[家具]
    ¥91,980~税込¥101,178~
    1台
    12日以内出荷から15日以内出荷
    L6(エルロク)スタンダードタイプのクリアケースキャビネットA4深型3列です。 <L6(エルロク)シリーズについて> 保管庫からキャビネット、ロッカー、ビジネスキッチンにいたるまで、さまざまなオフィス家具を自在に構成いただけます。 幅、奥行、高さのサイズ設定も細かく、機能性・安全性も充実。 行き届いた壁面収納で、より使い勝手のよいオフィスプランをサポートします。 スタンダードなホワイトタイプは、豊富なサイズバリエーションと幅広いアイテムラインアップが魅力。 ユーティリティアイテムなども充実しています。
    色ホワイトサイズA4材質(本体)鋼板、焼付塗装タイプキャビネット種類引出し最大積載量(kg)2(クリアケース/1段)設置姿勢下置き用トレー内寸(mm)224×311×79材質(トレー)ポリスチレン(PS)、半透明材質(背)鋼板、ハーフパンチ加工グリーン購入法適合
  • L6 スタンダードタイプ クリアケースキャビネット A4浅型3列(連結サービスなし) プラス[家具]

    L6 スタンダードタイプ クリアケースキャビネット A4浅型3列(連結サービスなし)

    プラス[家具]
    ¥91,980税込¥101,178
    1台
    12日以内出荷から15日以内出荷
    L6(エルロク)スタンダードタイプのクリアケースキャビネットA4浅型3列です。 <L6(エルロク)シリーズについて> 保管庫からキャビネット、ロッカー、ビジネスキッチンにいたるまで、さまざまなオフィス家具を自在に構成いただけます。 幅、奥行、高さのサイズ設定も細かく、機能性・安全性も充実。 行き届いた壁面収納で、より使い勝手のよいオフィスプランをサポートします。 スタンダードなホワイトタイプは、豊富なサイズバリエーションと幅広いアイテムラインアップが魅力。 ユーティリティアイテムなども充実しています。
    色ホワイトサイズA4材質(本体)鋼板、焼付塗装タイプキャビネット種類引出し最大積載量(kg)1(クリアケース/1段)設置姿勢下置き用トレー内寸(mm)225×314×38材質(トレー)ポリスチレン(PS)、半透明材質(背)鋼板、ハーフパンチ加工グリーン購入法適合
  • L6 スタンダードタイプ クリアケースキャビネット A4深型3列(連結サービス付き) プラス[家具]

    L6 スタンダードタイプ クリアケースキャビネット A4深型3列(連結サービス付き)

    プラス[家具]
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1台
    12日以内出荷から15日以内出荷
    L6(エルロク)スタンダードタイプのクリアケースキャビネットA4深型3列です。 保管庫からキャビネット、ロッカー、ビジネスキッチンにいたるまで、さまざまなオフィス家具を自在に構成いただけます。 幅、奥行、高さのサイズ設定も細かく、機能性・安全性も充実。 行き届いた壁面収納で、より使い勝手のよいオフィスプランをサポートします。 スタンダードなホワイトタイプは、豊富なサイズバリエーションと幅広いアイテムラインアップが魅力。 ユーティリティアイテムなども充実しています。
    色ホワイトサイズA4材質(本体)鋼板、焼付塗装タイプキャビネット種類引出し最大積載量(kg)2(クリアケース/1段)設置姿勢下置き用トレー内寸(mm)224×311×79材質(トレー)ポリスチレン(PS)、半透明材質(背)鋼板、ハーフパンチ加工グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • L6 スタンダードタイプ クリアケースキャビネット A4浅型3列(連結サービス付き) プラス[家具]

    L6 スタンダードタイプ クリアケースキャビネット A4浅型3列(連結サービス付き)

    プラス[家具]
    ¥91,980税込¥101,178
    1台
    12日以内出荷から15日以内出荷
    L6(エルロク)スタンダードタイプのクリアケースキャビネットA4浅型3列です。 保管庫からキャビネット、ロッカー、ビジネスキッチンにいたるまで、さまざまなオフィス家具を自在に構成いただけます。 幅、奥行、高さのサイズ設定も細かく、機能性・安全性も充実。 行き届いた壁面収納で、より使い勝手のよいオフィスプランをサポートします。 スタンダードなホワイトタイプは、豊富なサイズバリエーションと幅広いアイテムラインアップが魅力。 ユーティリティアイテムなども充実しています。
    色ホワイトサイズA4材質(本体)鋼板、焼付塗装タイプキャビネット種類引出し最大積載量(kg)1(クリアケース/1段)設置姿勢下置き用トレー内寸(mm)225×314×38材質(トレー)ポリスチレン(PS)、半透明材質(背)鋼板、ハーフパンチ加工グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • L6 スタンダードタイプ クリアケースキャビネット A3・A4コンビ(連結サービスなし) プラス[家具]

    L6 スタンダードタイプ クリアケースキャビネット A3・A4コンビ(連結サービスなし)

    プラス[家具]
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    15日以内出荷
    L6(エルロク)スタンダードタイプのクリアケースキャビネットA3・A4コンビです。 <L6(エルロク)シリーズについて> 保管庫からキャビネット、ロッカー、ビジネスキッチンにいたるまで、さまざまなオフィス家具を自在に構成いただけます。 幅、奥行、高さのサイズ設定も細かく、機能性・安全性も充実。 行き届いた壁面収納で、より使い勝手のよいオフィスプランをサポートします。 スタンダードなホワイトタイプは、豊富なサイズバリエーションと幅広いアイテムラインアップが魅力。 ユーティリティアイテムなども充実しています。
    色ホワイトサイズA3・A4材質(本体)鋼板、焼付塗装タイプキャビネット種類引出し最大積載量(kg)A3 2、浅型1(クリアケース/1段)棚段数A3・A4コンビ A3浅型 22段×1列、A4浅型 22段×1列設置姿勢下置き用トレー内寸(mm)A3浅型 474×311×37、A4浅型 225×314×38材質(トレー)ポリスチレン(PS)、半透明材質(背)鋼板、ハーフパンチ加工グリーン購入法適合
  • L6 スタンダードタイプ クリアケースキャビネット A3・A4コンビ(連結サービス付き) プラス[家具]

    L6 スタンダードタイプ クリアケースキャビネット A3・A4コンビ(連結サービス付き)

    プラス[家具]
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    15日以内出荷
    L6(エルロク)スタンダードタイプのクリアケースキャビネットA3・A4コンビです。 保管庫からキャビネット、ロッカー、ビジネスキッチンにいたるまで、さまざまなオフィス家具を自在に構成いただけます。 幅、奥行、高さのサイズ設定も細かく、機能性・安全性も充実。 行き届いた壁面収納で、より使い勝手のよいオフィスプランをサポートします。 スタンダードなホワイトタイプは、豊富なサイズバリエーションと幅広いアイテムラインアップが魅力。 ユーティリティアイテムなども充実しています。
    色ホワイトサイズA3・A4材質(本体)鋼板、焼付塗装タイプキャビネット種類引出し最大積載量(kg)A3 2、浅型1(クリアケース/1段)棚段数A3・A4コンビ A3浅型 22段×1列、A4浅型 22段×1列設置姿勢下置き用トレー内寸(mm)A3浅型 474×311×37、A4浅型 225×314×38材質(トレー)ポリスチレン(PS)、半透明材質(背)鋼板、ハーフパンチ加工グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • 猛暑対策かんたんてんと サマーシールド テラモト

    猛暑対策かんたんてんと サマーシールド

    テラモト
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    23日以内出荷
    高い遮熱・遮光効果を発揮する天幕を使用した、猛暑対策に必要な機能を備えたテントです。
    用途テント付属品本体収納バック・天幕収納袋・ロープ・ペグ・六角レンチ・取扱説明書材質フレーム・支柱部:アルミ角パイプ、桁部・天井部:スチール角パイプ色ホワイト材質(ジョイント)グラスファイバー+ナイロン6化合物材質(天幕)基布ポリエステル100%(東レエコユースR使用)・裏面PUラミネート