カテゴリ
- バイク純正部品(65)
- 自動車純正部品(36)
- 油圧機器・油圧ホース(25)
- 機構部品(9)
- 自動車補修部品(6)
- 制御機器(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 安全保護具(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- バイク部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 防犯用品(1)
- 農具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(64)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(25)
- スバル(21)
- MAZDA(マツダ)(13)
- ジョー・プリンス竹下(9)
- PITWORK(日産)(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- INAX(LIXIL)(3)
- CKD(2)
- TRUSCO(2)
- ニッサン(2)
- キンボシ(1)
- 勝星産業(1)
- イチネンTASCO(1)
- GMB(1)
- アイシン精機(1)
- Kawasaki(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- NTK(日本特殊陶業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ka330」の検索結果

安全ベスト KA
勝星産業¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷から4日以内出荷着丈60cmのロングサイズ。 調節可能な両ウエストマジックテープ付。 氏名・社名・血液型記入タグ付。 5cm幅の反射テープを使用用途工事現場、交通整備、警備、災害作業、建築現場、夜間警備、夜間作業等丈区分ロング丈材質ナイロンメッシュ・PVC反射テープテープ幅(mm)50着丈(cm)60ウエスト(cm)110~130仕様ネーム・血液型 タグ付サイズフリー質量(g)160RoHS指令(10物質対応)対応
安全ベスト スタンダードタイプ
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281着当日出荷マジック式のテープでウエスト幅が調整できるため、体の大きな方でも着用可能です。用途交通整理。建築現場。鉄道保線区作業。材質ポリエステル色ブラックサイズフリー胸囲(cm)100肩幅(cm)61.5着丈(cm)60胴回り(cm)110~130
ボディ床下コートクリア(透明コートエアゾール)
PITWORK(日産)¥5,698税込¥6,2681本(480mL)当日出荷施工塗布後は、光沢のある無色透明な仕上がりとなります。 新車の床下及びアルミ部品の足回り部品を錆から防ぎ、また腐食部位の促進を抑制します。 シャーシ塗装剤や防錆ワックスが塗布禁止となっているハブ回りやマフラーにも施工できます。 積雪地域、潮風、海塩粒子影響地域での塩害防止に有効です。 下回り圧水洗車後、水切りや拭き取りなしで濡れた状態でも施工ができます。 耐久性能1年。使用量は車種によって異なります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.48L危険物の性状非水溶性
まとめ買い 安全ベスト ポリエステル製 スタンダードタイプ
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781袋(10着)当日出荷10着入のお買い得パックです。マジック式のテープでウエスト幅が調整できるため、体の大きな方でも着用可能です。用途交通整理。建築現場。鉄道保線区作業。材質ポリエステルメッシュ、反射材PVC肩幅(cm)61.5着丈(cm)60胴回り(cm)110~130
ペーストスプレー
PITWORK(日産)¥1,798税込¥1,9781本(190mL)5日以内出荷二硫化モリブデン系の焼付き防止剤です。機械部品の摩耗・焼付き・かじり付から機械部品を保護します。 逆さ使用可能です。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性