カテゴリ

  • 自動車純正部品(191)
  • バイク純正部品(90)
  • 制御機器(48)
  • 自動車補修部品(30)
  • メカニカル部品(26)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 物流用品(12)
  • 機構部品(12)
  • 安全用品(7)
  • 建築金物(7)
  • 医療(7)
  • 農業機械(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 測定用品(6)
  • バイク部品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 作業工具(5)
  • 防犯用品(4)
  • 介護用品(4)
  • 切削工具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 研磨材(3)
  • 日用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 作業服(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ka60」の検索結果

538件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ファンベルト(KA) 73036-KA060 スバル

    ファンベルト(KA) 73036-KA060

    スバル
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    5日以内出荷
  • 丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)

    倉敷化工(101件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個形状丸形接続方式両端おねじ材質(ボルト)鋼(Steel)材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 英字刻印セット TRUSCO

    英字刻印セット

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(27本組)
    当日出荷から翌々日出荷
    彫が深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
    セット内容A~Z、-材質炭素鋼(S45C)先端焼入材質/仕上S45C先端焼入文字種別英字最小寸法(mm)10.0
  • KA型アングル車輪 伊藤鋳工

    KA型アングル車輪

    伊藤鋳工(6件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状固定ブレーキナシ材質(車輪)鋳鉄(V溝)金具仕上有色クロメートメッキ材質(金具)FC250
  • コテライザー ENGINEER(エンジニア)

    コテライザー

    ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1セット
    当日出荷
    電源不要のコードレスなので屋外等の作業に最適。 ワンタッチ操作。30秒の秒速加熱。 熱源はクリーンで安全なガス触媒方式。 1回のガス充填で1時間以上使用できます。 15ワットから60ワット相当までの温度の調節が可能です。 自動着火方式
    全長(mm)208質量(g)66方式ガス触媒発熱方式ホットブロー(℃)最大約650使用時間(分)約75(レバー中央位置)/1回の充電半田コテ(W相当)15~60ガス充填量(mL)14熱出力半田コテ:最大 約450℃
  • インデックス・ヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    インデックス・ヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    操作が簡単な押しボタンで角度調節とロックができるヒンジです。 角度調節が必要なパイプのジョイント部に最適です。押しボタンを押すとロックが解除され、10°毎に180°まで角度調節が可能です。角度調節後に押しボタンから手を離すと、しっかりロックされます。
    材質アルミニウム合金材質/仕上(本体)亜鉛合金/焼付塗装(押しボタン)亜鉛合金/クロムめっき色アイボリー質量(g)170種類特殊形状仕上焼付塗装適合パイプΦ19.1×t1.2耐荷重N・m(kgf・m)25(2.5)
  • Amacho 英字刻印セット 尼崎彫刻工業

    Amacho 英字刻印セット

    尼崎彫刻工業(2件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    セット内容A~Z 各1本(26本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)文字種別英字
  • メッシュ式ネブライザー RAMEDICO

    メッシュ式ネブライザー

    RAMEDICO
    ¥8,000税込¥8,800
    1台
    当日出荷
    医療用。一般医療機器届出番号:27B2X00346000003。静音設計。外出先や夜でも音を気にせず使えます。薬液が残りにくい。薬液もれも防いでキレイに使えます。ワンタッチ簡単操作。シンプルなワンボタン操作。バッテリー残量が少なくなると表示ランプでお知らせ。オレンジ色のランプが点灯します
    付属品本体 、 薬液カップ、 USBケーブル 、 吸入ノズル、 乾電池(単3形×2本) 、 収納ポーチ、 吸入マスク(大・小) 、 添付文書、 取扱説明書(品質保証書付き)質量(g)約90(電池含まず)電源単3形アルカリ乾電池×2本またはUSBモバイルバッテリー方式噴霧:メッシュ式消費電力<3W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×73×98噴霧能力(mL/min)≧0.2電池寿命乾電池:連続約90mins医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:27B2X00346000003薬剤量(mL)(適正)約0.5~8mL粒子径(μm)噴霧:MMAD(空気動力学的中央粒子径)約3.5μm医薬品医療機器等法一般医療機器
  • KA・KB プラ五角ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    KA・KB プラ五角ノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    色(ノブ)黒材質(本体)フェノール樹脂種類多角形
  • レジボンエンドレスベルト 光陽社

    レジボンエンドレスベルト

    光陽社(1件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    継ぎ目のない厚手の袋織綿布を基材としたベルト(非接合)。継目がないため研磨時に接合した段差の影響をうけずにスムーズな研磨がおこなえます。
    寸法(mm)100×915砥材A(溶融アルミナ)ベルト幅(mm)100基材袋織綿布ベルト長さ(mm)915接着剤R/R(レジンボンド)
  • KA型アングル車輪DX 伊藤鋳工

    KA型アングル車輪DX

    伊藤鋳工
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    車輪素材はFC250に、有色クロメートメッキをほどこし、金具も有色クロメートメッキ仕上げで統一、今迄の戸車よりさらに錆にも強くなりました。軸受けは高級深溝玉軸受けを2ヶ使用していますので、耐荷量アップでも車輪の回転がよくなりました。
    形状固定ブレーキナシ材質(車輪)鋳鉄(FC250)種類KA型DX金具仕上有色クロメートメッキ
  • エンドレスベルト 光陽社

    エンドレスベルト

    光陽社(2件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    継目がないため研磨時に接合した段差の影響をうけずにスムーズな研磨がおこなえます。 研磨目が均一に入り、ベルト仕上げ用として最適です。
    寸法(mm)100×915砥材A(溶融アルミナ)基材袋織綿布接着剤G/G(グルーボンド)
  • リプレイスメント エアフィルター K&N

    リプレイスメント エアフィルター

    K&N(8件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。また専用のケアキットで洗浄することで繰り返し使用できます。。馬力とトルクを向上させるように設計されています。プリーツメディアは広い濾過面積を提供し、長いサービス間隔を提供します。複数層の織綿ガーゼ媒体が優れた濾過を実現。アプリケーション固有のベースシールとシーリングビード。40年以上にわたって米国で製造されています。洗って再利用可能、オイルを塗ってすぐに乗れます。。
  • Spirit聴診器 ナーシング スピリット・メディカル社
    ブルー
    グリーン
    ピンク
    パープル
    ブラック
    レッド

    Spirit聴診器 ナーシング

    スピリット・メディカル社
    ¥4,998税込¥5,498
    1組
    当日出荷から翌々日出荷
    軽くてファンシーなナース聴診器。 アルミ製のライトウェイトモデル。 ダイヤフラムリングとベルリングには患者にひんやり感を与えないノンチル樹脂を採用。 耳金具は折れにくく、耐久性に優れた仕様です。
    付属品ソフトイヤーチップ(小)×1組、セミソフトイヤーチップ×1組、ダイヤフラム(成人用)材質(チェストピース・耳金具)アルミ、(チューブ)ポリ塩化ビニル全長(mm)780質量(g)95タイプダブルチューブ径(Φmm)9医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0006ダイヤフラム径(Φmm)47医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 英字刻印セット ギガ・セレクション

    英字刻印セット

    ギガ・セレクション
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • SKA型アングル車輪オールステンレス製 伊藤鋳工

    SKA型アングル車輪オールステンレス製

    伊藤鋳工
    ¥11,880税込¥13,068
    1個
    4日以内出荷
    車輪、金具、車軸すべて(SUS-304)ステンレスを使用しておりますので絶対に錆びません。ベアリングにはオイルレスメタルのブッシュとワッシャが使用され、密閉防塵、耐重量性がすぐれています。耐水性があります。
    形状固定ブレーキナシ材質(車輪)ステンレス種類SKA型金具仕上有色クロメートメッキ
  • シングルショックアブソーバー OHLINS

    シングルショックアブソーバー

    OHLINS(1件のレビュー)
    ¥119,000税込¥130,900
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    性能本位の設計と精密微細加工技術を駆使し誰でもあらゆるシチュエーションに対応できるショックアブソーバー
  • CKA・CKB・CKD 薄型チャック 近藤製作所

    CKA・CKB・CKD 薄型チャック

    近藤製作所
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • RP-60E用研磨布ベルト マイト工業株式会社

    RP-60E用研磨布ベルト

    マイト工業株式会社
    ¥2,698税込¥2,968
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    適合スポンジコンタクト/ゴムコンタクト、アイドルローラー/アルミテンションプーリーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防犯ミラー フレキシブルタイプ 小判型 305×605 信栄物産

    防犯ミラー フレキシブルタイプ 小判型 305×605

    信栄物産
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    4日以内出荷
    フレキシブルアームタイプの為、角度が自由自在で安全・防犯確認には最適のミラーです。
    用途工場・倉庫・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。材質ミラー/アクリル、アーム/スチール(ユニクロメッキ)、土台部/スチール(クロームメッキ)、枠/塩化ビニール、裏板/塩ビ寸法(mm)305×605質量(kg)1.5ミラー形状小判アームフレキアーム曲面R(mm)850
  • M 60x2.0  ファインUナット エスコ

    M 60x2.0 ファインUナット

    エスコ
    ¥2,490税込¥2,739
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949KA-60
  • 1 "DRx60mm インパクトソケット エスコ

    1 "DRx60mm インパクトソケット

    エスコ
    ¥8,810税込¥9,691
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)60全長(mm)88外径(Φmm)86.5差込角(inch)1
  • リプレイスメントエアフィルター K&N

    リプレイスメントエアフィルター

    K&N(1件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    4日以内出荷から92日以内出荷
    オリジナルの特性を最大限に活かす、ビルトインエアフィルター。湿式4層フィルター(オイルを染み込ませた高品質コットンガーゼ)を採用し、吸入抵抗と濾過性能を高次元で両立。専用ケミカルによるメンテナンスを行うことでよりロングライフを実現しています。国産車、輸入車に関わらず幅広くラインナップしています。フィルターチャージャー効果。コットンガーゼ4層を2枚のアルミメッシュネットで挟み込んでいます。この時フィルター表面に形成されるマス目は通過する空気を整流する効果を生みだします。空気の流れには通常多くの乱流が含まれ、流速の抵抗となっていますが、マス目により整流された空気はこの乱流を持たないため、吸入空気量は増加します。濾過効果。優れた素材をプリーツ状にする事でフィルター面積を確保し、塵や埃の侵入を防ぎます。重ねられたコットンに染み込んだ特殊なフィルターオイルは塵を吸着し保持します。K&NではISO5011濾過性能テストを行いその結果を公開していますが、全てに於いて高い数値を出しており防塵効果と吸気性能を高い次元で両立しています。フィルター構造、オープンタックバリア効果。フィルターはオイルを染み込ませた高品質コットンガーゼを4層に重ねアルミメッシュネットで両面を挟んだものを使用しています。フィルターは塵や埃を吸着していきますが、その吸着物が2次、3次のフィルターを形成していくため、吸入抵抗にはなりません。非常に優れた防塵効果を持ちながらも吸入抵抗にはならない構造となっています。フィルターを通過することにより整流された空気は流量を増し、より多くの空気吸入を可能とします。フィルター表面に付着した埃や塵はフィルターオイルによって固定され2層3層と新たなマス目を形成していきます。この効果によって長期に渡り高次元でバランスした吸入効果と防塵効果を保持します。半永久的に使用可能。定期的にメンテナンスを行うことで何回でも繰り返し使用でき経済的です。汚れてきたらクリーナーで洗浄し、リチャージャーで油分を充填してください。
  • Spirit聴診器エコノミーW スピリット・メディカル社
    ブルー
    イエロー
    グリーン
    グレー
    ピンク
    ブラック
    レッド

    Spirit聴診器エコノミーW

    スピリット・メディカル社
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    カラフルな8色からお選びいただけるダブルヘッドタイプ。外バネ式。
    材質チェストピース・耳金具/アルミ、チューブ/ポリ塩化ビニール全長(mm)800質量(g)102チューブ径(Φmm)8.5医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0013ダイヤフラム径(Φmm)47医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 固定ブロック/HFD・HFT用 MSTコーポレーション

    固定ブロック/HFD・HFT用

    MSTコーポレーション
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    6日以内出荷
    適合本体HFD7 HFD12 HFT4 HFT6 HUD7 HUA10 HUT4
  • コーナーアングル タカショー

    コーナーアングル

    タカショー
    ¥719税込¥791
    1個
    6日以内出荷
    エバーバンブー金具。
    材質アルミ合金押出形材備考取付用ビス別売。
  • スイッチ アッセンブリー,ドア ニッサン

    スイッチ アッセンブリー,ドア

    ニッサン(3件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • Spirit聴診器 ナーシング CK-A601GDP(ゴールド) スピリット・メディカル社

    Spirit聴診器 ナーシング CK-A601GDP(ゴールド)

    スピリット・メディカル社
    ¥5,398税込¥5,938
    1組
    翌々日出荷
    アルミ製で取り扱いがしやすいライトウェイトモデル。ダイヤフラムリングとベルリングには患者にひんやり感を与えないノンチル樹脂を採用。耳にやさしいソフトイヤーチップ(大)を標準装備。
    色ゴールド医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0006医薬品医療機器等法一般医療機器
  • カニとり網・カニとって! あみのエーワン

    カニとり網・カニとって!

    あみのエーワン
    ¥1,230税込¥1,353
    1個
    8日以内出荷
    カニをからめ捕る仕掛け!。1エサ袋にサンマなどの内臓や切り身を入れます。2カニのいそうな岩場に仕掛けを垂らして待ちます。(場所によっては沖に投げるだけで捕れるところもあります。)。3カニが寄ってきてエサを掴もうとすると下部のアミに絡まって捕獲できる という仕掛けです。磯遊びの小道具にいかがですか?使い方は簡単です。こんなので??と思うでしょうが、捕れます!
    材質網:ナイロン、オモリ:鉛全長(cm)網:約80網目(mm)約80
  • Spirit聴診器エコノミーS スピリット・メディカル社
    ブルー
    イエロー
    グリーン
    グレー
    ピンク
    ブラック
    レッド

    Spirit聴診器エコノミーS

    スピリット・メディカル社
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌々日出荷
    カラフルな8色からお選びいただけるシングルヘッドタイプ。外バネ式。
    材質チェストピース・耳金具/アルミ、チューブ/ポリ塩化ビニール全長(mm)800質量(g)81チューブ径(Φmm)8.5医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0014ダイヤフラム径(Φmm)47医薬品医療機器等法一般医療機器
  • Spirit聴診器 ナーシング CK-A601CP(マットブラック) スピリット・メディカル社

    Spirit聴診器 ナーシング CK-A601CP(マットブラック)

    スピリット・メディカル社
    ¥4,998税込¥5,498
    1組
    翌々日出荷
    アルミ製で取り扱いがしやすいライトウェイトモデル。ダイヤフラムリングとベルリングには患者にひんやり感を与えないノンチル樹脂を採用。耳にやさしいソフトイヤーチップ(大)を標準装備。
    色マットブラック医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0006医薬品医療機器等法一般医療機器
  • インダクションモーターギヤヘッド 15W SPG

    インダクションモーターギヤヘッド 15W

    SPG(3件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
    適合インダクションモーター15W種類ボールベアリング+メタルミックスタイプモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)70シャフト形状歯切タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • T型分岐ラック 部品 未来工業

    T型分岐ラック 部品

    未来工業
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1組
    翌日出荷から14日以内出荷
    材質スチール製
  • ギアヘッド SPG

    ギアヘッド

    SPG
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1台
    5日以内出荷から21日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DGK ダイアルグリルノブ イマオコーポレーション

    DGK ダイアルグリルノブ

    イマオコーポレーション
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    インジケーターはエンプラダイアルインジケーター(PD)を使用しています。 ノブからインジケーターを取外すことはできません。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
    色長針:赤、短針:黒材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)使用温度範囲(℃)0~100表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜材質(インサート)SUM22L色(本体)つや消しブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 床見切り面内タイプ(シートラッピング) フロア厚12・15mm用 ノダ

    床見切り面内タイプ(シートラッピング) フロア厚12・15mm用

    ノダ
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    4日以内出荷
    耐久性にすぐれ、ラインアップも充実。 美しくコーディネートされた空間を手軽に実現します。
    用途床見切り基材MDFホルムアルデヒド等級規制対象外部材
  • CKAシリーズ 三方爪薄形チャック CKD

    CKAシリーズ 三方爪薄形チャック

    CKD
    ¥106,013~税込¥116,614~
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
  • 【リビルト】 セルモーター(スバル) ノーブランド

    【リビルト】 セルモーター(スバル)

    ノーブランド(4件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカースバル保証期間2年又は2万km基本交換部品ベアリング、接点、スイッチ
  • (BCKA)ナット、スプリング MAZDA(マツダ)

    (BCKA)ナット、スプリング

    MAZDA(マツダ)
    ¥109税込¥120
    1個
    3日以内出荷
  • 十字分岐ラック 部品 未来工業

    十字分岐ラック 部品

    未来工業
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1組
    翌日出荷
    材質スチール製