カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ka7552」の検索結果

onsemi PWMコントローラ IC, 8-Pin PDIP
onsemi¥1,298税込¥1,4281箱(10個)8日以内出荷仕様PWM コントローラタイプ:SMPS、PWM (パルス幅変調)コントローラ、Fairchild Semiconductor幅(mm)6.4寸法(mm)9.6×6.4×3.4高さ(mm)3.4ピン数(ピン)8動作温度(℃)-25 (Min)RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールスイッチング周波数(kHz)最大600最大供給電流(mA)1.8最大ソース電流(μA)-5最大シンク電流(μA)65スタートアップ供給電流(mA)15