カテゴリ

  • 切削工具(13)
  • 制御機器(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)

「kabuto b-1」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センターヘッド カブト工業センターヘッドカブト工業(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から4日以内出荷
標準先端焼入れ
センターヘッド ケイテックセンターヘッドケイテック(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カブトセンター KC型 先端取替式 カブト工業カブトセンター KC型 先端取替式カブト工業
33,980税込37,378
1本
当日出荷から4日以内出荷
汎用旋盤用の定番モデル
用途汎用旋盤用タイプ防塵タイプ振れ精度0.007
センターヘッド カブト工業センターヘッドカブト工業
7,598税込8,358
1本
当日出荷から3日以内出荷
標準先端超硬付
シールセンター KSN型 先端取替式 抜きナット付き カブト工業シールセンター KSN型 先端取替式 抜きナット付きカブト工業
99,980税込109,978
1本
4日以内出荷
オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。回転が遅くとも防水が可能
用途NC旋盤用タイプ防水タイプ振れ精度0.003
シールセンター KS型 先端取替式 カブト工業シールセンター KS型 先端取替式カブト工業
69,980税込76,978
1本
3日以内出荷
オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。回転が遅くとも防水が可能
用途NC旋盤用タイプ防水タイプ
カサガタカイテンセンター 田倉工具カサガタカイテンセンター田倉工具
28,980税込31,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
クリッパー カブト工業クリッパーカブト工業
6,598税込7,258
1本
当日出荷から3日以内出荷
シャフト類の研磨加工に最適なワンタッチのケレー。偏心カム使用。着脱は片手で簡単に可能。負荷が加わるほどに締まるため滑りにくい。平面当たりで抑える為、ワーク仕上げ面に傷が付きにくい
用途円筒研削盤用
超硬レースセンター モノタロウ超硬レースセンターモノタロウ(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
用途加工製品の振れをなくすのに、旋盤で使用します。先端角(°)60材質先端超硬チップ販売区分業務用
超硬レースセンター 田倉工具超硬レースセンター田倉工具(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
用途加工製品の振れをなくすのに、旋盤で使用します。材質先端超硬チップ先端角(°)60
クリッパー ケイテッククリッパーケイテック(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から6日以内出荷
シャフト類の研磨加工に最適なワンタッチのケレーです。 加工物の脱着は片手で簡単にできます。 負荷が加わりますと偏心カムにより自動的に締まります。 偏心カムの採用により面当たりで抑えますので、加工物の仕上がりに傷が付きません。
RoHS指令(10物質対応)対応
SAF シールドラチェットセット OGK KABUTO(オージーケーカブト)SAF シールドラチェットセットOGK KABUTO(オージーケーカブト)(2件のレビュー)
899税込989
1個
5日以内出荷
AEROBLADE-3/FF-5/FF-5V/RT-33シリーズ対応シールドラチェットセット
セット内容SAFラチェット(L/R)×1セット、7L-Bビス×4本
SB-1 リアライト BRIGHTーJ1専用 OGK KABUTO(オージーケーカブト)SB-1 リアライト BRIGHTーJ1専用OGK KABUTO(オージーケーカブト)
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
ブライト J1 OGK KABUTO(オージーケーカブト)ブライト J1OGK KABUTO(オージーケーカブト)
6,498税込7,148
1個
8日以内出荷
ピカッと安心!LEDライト付き子供用ヘルメット 後方アピールに効果的なリアテールライト(SB-1)を標準付属 リアテールライトはヘルメット後頭部センターに設けたレールに差し込むだけの簡単装着で、スイッチを押すことにより点灯→点滅(ランダム)→消灯に切り替えが可能 大人向けスポーツサイクルタイプのデザインをアレンジしたスポーティなフォルム 首への負担や長時間の着用でも疲れにくい軽量のソフトシェルタイプで、表面には軽くて丈夫なポリカーボネイトを採用し耐久性もアップ あごひもは着脱も簡単なワンタッチバックルで確実に固定 後頭部に取り付けられたアジャスターダイヤルを回すだけで、簡単にサイズ調整が可能 車のライトで反射するテープを「左・右・後」に装備し、夜でも安全 自転車用SG規格/製品安全基準合格品
質量(g)265(ライト含む)使用電池リアテールライト:CR2032電池頭囲(cm)55~57未満(年齢の目安:小学生中学年~高学年くらい)使用時間(時間)約30(点灯)、約60(点滅)
カブトレースセンター抜きナット付 KLNタイプ 取替型 KLNシリーズ カブト工業カブトレースセンター抜きナット付 KLNタイプ 取替型 KLNシリーズカブト工業
88,980税込97,878
1個
6日以内出荷
テールストックが回転する旋盤などに使用。先端取替式、振れ精度0.005
カブトファインライブセンター抜きナット付 KFNシリーズ カブト工業カブトファインライブセンター抜きナット付 KFNシリーズカブト工業
96,980税込106,678
1個
6日以内出荷
回転で出来る空気の膜で、切削水を防ぐ防水構造。引っかけスパナで 時計回りにナットを回すと 回転センターが前に押し出されて取り外せます。防水タイプ、振れ精度0.003
カンタッチアロー盤 電灯分電盤 多回路エネルギーモニタ搭載 下部搭載 Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤 電灯分電盤 多回路エネルギーモニタ搭載 下部搭載Panasonic(パナソニック)
559,800税込615,780
1台
32日以内出荷
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤露出形タイプ多回路エネルギーモニタ搭載(下部搭載/主幹+分岐計測)保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))入数1台回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 多回路エネルギーモニタ搭載 下部搭載 Panasonic(パナソニック)カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 多回路エネルギーモニタ搭載 下部搭載Panasonic(パナソニック)
559,800税込615,780
1台
32日以内出荷
一次側プラグインブレーカを搭載して信頼性、施工性がさらにアップ。相表示で施工性が向上。相表示で視認性向上。配線間違いを防止するため、ブレーカプラグ部分に大きく相表示し、視認性を高め、接続作業の信頼性を向上しています。取り替え時も安心です。(二次側は従来通りのネジ接続です。)。プラグインで安全性が向上。ワンタッチで着脱できる一次側プラグイン端子。一次側はプラグイン端子なので、ワンタッチですべての極の接続が完了します。R・S・T各相への接続が間違いなく確実に行えます。取り替え時もワンタッチで着脱&接続できます。
用途屋内用種別カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤露出形タイプ多回路エネルギーモニタ搭載(下部搭載/主幹+分岐計測)保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))入数1台回路スペース0主幹サーキットブレーカ(MCB 3P)