カテゴリ

  • 農業・園芸資材(492)
  • 作業工具(263)
  • 厨房用品(214)
  • 自転車部品(129)
  • 卓上消耗品(115)
  • 縫製用品(112)
  • 安全保護具(110)
  • 電気材料(74)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(64)
  • 農具(64)
  • 家電(56)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(54)
  • 農業機械(47)
  • 配管・水廻り設備部材(45)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • バイク部品(29)
  • 制御機器(29)
  • 研磨材(28)
  • 介護用品(26)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • 事務用品(22)
  • 建築金物(20)
  • 店舗什器・備品(18)
  • 安全標識(17)
  • 防災用品(15)
  • 測量用品(土木/建設)(14)
  • 梱包用品(12)
  • 物流用品(10)
  • 日用品(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • 測定用品(10)
  • 洗車・清掃(10)
  • 清掃用品(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 電動工具(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 保管用品(6)
  • オフィス家具(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 手袋(4)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 機構部品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 作業服(2)
  • 切削工具(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 住設機器(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 食品・飲料(1)

「kag」の検索結果

2,284件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NKシリーズ家具・機器用コンセントセット 2口 神保電器

    NKシリーズ家具・機器用コンセントセット 2口

    神保電器(11件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    極数2P定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15種類埋込コンセントコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • エアブローガン KTC

    エアブローガン

    KTC(11件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    POM樹脂製の本体とレバーにより大幅な軽量を実現しました。 3サイズの本体と7種類のアクセサリーにより作業目的に合わせてご使用いただけます。 最大使用圧力1.6Mpa
    用途作業時に発生する塵、埃、水分のエアブローノズル口径(Φmm)外径6、内径4エアー取付口G1/4材質(本体)ポリオキシメチレン耐熱性-40℃~+60℃最大使用圧力(MPa)1.6
  • エアブローガン用ラバーチップ KTC

    エアブローガン用ラバーチップ

    KTC(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    塗装面・軟質材の使用に適しています。
    トラスコ品番373-9201サイズ50質量(g)8
  • アメゴムチューブ 光

    アメゴムチューブ

    (1件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    アメゴムチューブ
  • NKシリーズ家具・機器用コンセントセット 1口 神保電器

    NKシリーズ家具・機器用コンセントセット 1口

    神保電器(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V
  • カラーレーザー用フォト光沢紙 サンワサプライ

    カラーレーザー用フォト光沢紙

    サンワサプライ
    739税込813
    1セット(30枚)ほか
    当日出荷
    高級感のある超光沢仕上げのカラーレーザー専用紙です。写真画像も文字も鮮明な印字を実現します。 0.185mmとコシのあるしっかりとした厚みです。 両面に印刷できるので、写真を使ったPOP・カタログに最適です。※裏面はつやなしマットタイプです。
    坪量(g/m2)186印刷方式両面
  • キーアダプター SK11

    キーアダプター

    SK11
    299税込329
    1個
    当日出荷
    カギや工具の取付け自在です。ビットホルダー(別売)と合わせてご使用ください。使いやすい丸軸タイプです。スライド脱着で取替が簡単です。
    用途キー等の保持、紛失防止。材質(本体)スチール
  • 本格実務電卓 検算タイプ ジャスト カシオ計算機

    本格実務電卓 検算タイプ ジャスト

    カシオ計算機(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    検算タイプが3キーロールオーバー機能に進化!早打ちへの対応が向上しました。 一般企業での経理、財務、簿記や金融機関をはじめとするプロのニーズを徹底追及。 優れた早打ち対応設計、操作性、視認性など、ひとクラス上の性能が業務を強力にサポートします。 検算タイプ。12桁表示。 数字が消えない2色成型樹脂キー(一部キーを除く)。 凹凸キー。 タッチ音が静かなサイレントタッチキー。
    グリーン購入法適合エコマーク認定認定桁数12タイプジャストタイプ表示計算状態表示、3桁位取り表示機能【キー】早打ち機能(3キーロールオーバー)/ツーゼロ(00)/桁下げ/サインチェンジ(符号切替)、【電源】オートパワーオフ、【計算】四則計算/四則定数計算/マルチパーセント計算/平方根(ルート)/概数計算電源T・W・P(ソーラー・電池の2電源)、CR2025 × 1電池寿命約7年(1日1時間使用時)メモリー総合計(グランドトータル計算)、独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式)メモリー数2寸法(mm)174.5×107×24.2質量(g)210設定表示小数点セレクター(4/3/2/1/0/ADD2)、ラウンドセレクター(表示桁数内での小数表示/切り捨て/四捨五入)
  • エアブローガン用サイレンサー KTC

    エアブローガン用サイレンサー

    KTC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    79デシベルまでの消音効果があります。
    トラスコ品番373-9210サイズ55
  • 流量計 グリーンライフ

    流量計

    グリーンライフ(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    欠品中
    洗車用純水器や植物の水量管理に便利な流量計です。植物の散水量管理や液肥の希釈にも使えます。全4モード搭載で、ボタン一つで簡単ワンタッチ切替。1分間以上操作が無い場合、モニターが自動でオフになります。「使用流量モード」…使用開始から現在までの使用流量を表示します。「リアルタイム使用流量モード」…現在流れている流量をリアルタイムで表示します。「週間平均使用流量モード」…過去7日間の1日あたりの使用流量が表示されます。「合計使用流量モード」…今までの使用した流量が表示されます。コネクター付きのため、蛇口コネクター(別売)へワンタッチで接続可能です。散水・水道コストの削減にもなります。
    用途散水作業時の使用流量の計測付属品動作確認用ボタン電池(CR2032)材質ABSブラック質量(g)114寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.5×4×16危険物の類別非危険物防水性IPX6耐水圧(MPa)0.7未満
  • NKシリーズ家具・機器用接地コンセントセット 2口 神保電器

    NKシリーズ家具・機器用接地コンセントセット 2口

    神保電器
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V
  • キーアダプター SK11

    キーアダプター

    SK11(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    カギや工具の取付け自在です。使いやすい丸軸タイプです。スライド脱着で取替が簡単です。
    用途キー等の保持。
  • テクノタッチ回転印 欧文日付 サンビー

    テクノタッチ回転印 欧文日付

    サンビー(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ソフトで鮮明な印字。握りやすく捺しやすいグリップ。堅牢で丈夫な構造。豊富なサイズ。
    書体ゴシック体文字種別欧文日付RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
  • エアブローガンセット KTC

    エアブローガンセット

    KTC
    8,498税込9,348
    1セット
    当日出荷
    整備作業における清掃作業を効率化。塵や水・油の吹き出しから、奥まった箇所の清掃など、作業箇所に合わせて最適なノズルに変更できます。ノズルは差し込むだけで装着が可能。取り外しもクイックリリースノブを回しながら外すだけで簡単に脱着が行えます。まる
    仕様エアインレット:R1/4"(PT1/4")セット内容エアブローガン、トルネードノズル、フレキシブルストレートノズル、フレキシブルサイドブローノズル、シャットプルーフノズル、ターボノズル、ファンノズル、ホルダー材質(本体)強化プラスチック質量(g)355定格圧力(MPa)推奨:0.62使用ホース内径(Φmm)8以上使用環境温度(℃)0~40
  • NKシリーズ家具・機器用3路スイッチセット (SB色) 神保電器

    NKシリーズ家具・機器用3路スイッチセット (SB色)

    神保電器
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    電流(A)15電圧(V)300
  • NKシリーズ家具・機器用3路スイッチセット (PW色) 神保電器

    NKシリーズ家具・機器用3路スイッチセット (PW色)

    神保電器
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    電流(A)15電圧(V)300
  • NKシリーズ家具・機器用コンセント+3路スイッチセット 神保電器

    NKシリーズ家具・機器用コンセント+3路スイッチセット

    神保電器(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント形状2P 15A 125V
  • NKシリーズ家具・機器用3路・3路スイッチセット (SB色) 神保電器

    NKシリーズ家具・機器用3路・3路スイッチセット (SB色)

    神保電器
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    電流(A)15電圧(V)300アズワン品番64-9695-68
  • NKシリーズ家具・機器用接地コンセントセット 1口 神保電器

    NKシリーズ家具・機器用接地コンセントセット 1口

    神保電器
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V
  • エアブローガン用ベンチュリー KTC

    エアブローガン用ベンチュリー

    KTC
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    大きな風量を確保します。
    トラスコ品番373-9228サイズ55
  • NKシリーズ家具・機器用3路・3路スイッチセット (PW色) 神保電器

    NKシリーズ家具・機器用3路・3路スイッチセット (PW色)

    神保電器
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    電流(A)15電圧(V)300アズワン品番64-9695-66
  • エアブローガン用チップシールド KTC

    エアブローガン用チップシールド

    KTC
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    作業時のブローバックを防ぎます。
    トラスコ品番373-9198サイズΦ100
  • 家庭用収納庫 グリーンライフ

    家庭用収納庫

    グリーンライフ
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷
    軒下や省スペースを有効活用できる小型収納庫
    用途丈夫なスチール製収納庫付属品棚板1枚、鍵材質スチール(焼付粉体塗装)扉形式引き戸
  • NKシリーズ家具・機器用3路スイッチ+コンセントセット 神保電器

    NKシリーズ家具・機器用3路スイッチ+コンセントセット

    神保電器
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V
  • Kabette(カベッテ) BOOKフック WAKI(和気産業)

    Kabette(カベッテ) BOOKフック

    WAKI(和気産業)
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    壁面を演出する収納金具「Kabette(カベッテ)」のBOOKフックです。おしゃれな収納を作る事が出来ます。線材を利用した金具なので、見た目もスッキリ!シンプルなデザインでお部屋にマッチします。雑誌や冊子などを置く際に便利です。壁にビスで固定してお使いください。
    用途お部屋、玄関、キッチン、洗面所など、オシャレな収納空間を作る事ができます。線径(Φmm)約4奥行(mm)約45幅(mm)約145高さ(mm)約113穴径(Φmm)約4付属品ビス
  • エアブローガン KTC

    エアブローガン

    KTC
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    作業時の粉塵や埃・水分の除去に最適なエアブローガン。コンバインの脱こく部や、カッター刃に付いた稲などの吹き飛ばしに。ノズルは340~610mmまで自由に伸縮が可能。30°の角度を付けた先端形状で、狙った箇所にエアを確実に噴射。ノズル先端は回転でき、上向き噴射も可能
    用途作業時の粉塵や埃・水分の除去に。材質(本体)強化プラスチック質量(g)220寸法L(mm)497~767ノズル長(mm)340~610最大使用圧力(MPa)1.5使用環境温度(℃)-2.0~85ノズル外径(Φmm)6ノズル内径(Φmm)3.4エア噴出量(L/min)280
  • NKシリーズ コンセントセット 3口 シボ加工品 神保電器

    NKシリーズ コンセントセット 3口 シボ加工品

    神保電器
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。家具や住宅設備など機器用のラインアップです。取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。
    付属品取付枠、プレート、はさみ金具種別コンセント定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15表面処理シボ加工品口数3口入数(個)1
  • NKシリーズ 扉付コンセントセット 3口 シボ加工品 神保電器

    NKシリーズ 扉付コンセントセット 3口 シボ加工品

    神保電器
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。家具や住宅設備など機器用のラインアップです。取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。
    付属品取付枠、プレート、はさみ金具種別扉付コンセント定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15表面処理シボ加工品口数3口入数(個)1
  • エアブローガン用エアーカーテン KTC

    エアブローガン用エアーカーテン

    KTC
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    エアーのカーテンでブローバックを防ぎます。
    トラスコ品番373-9236サイズ35
  • エアブローガン専用ボトル KTC

    エアブローガン専用ボトル

    KTC
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    エアブローガンセット(YTKAG8)の本体に装着し使用する専用ボトル。水や洗浄液を入れ、作業時に発生した塵や油、水などの洗い流しに最適です。泡ジェットノズルを脱着することで、泡・液体、エアーの使い分けが可能。
    質量(g)315
  • NKシリーズ家具・機器用3路スイッチセット (SG色) 神保電器

    NKシリーズ家具・機器用3路スイッチセット (SG色)

    神保電器
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    電流(A)15電圧(V)300
  • エアブローガン用バイパス KTC

    エアブローガン用バイパス

    KTC
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    圧力を下げて行う作業に適しています。
    トラスコ品番373-9244サイズ30
  • NKシリーズ家具・機器用3路・3路スイッチセット (SG色) 神保電器

    NKシリーズ家具・機器用3路・3路スイッチセット (SG色)

    神保電器
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷
    電流(A)15電圧(V)300アズワン品番64-9695-67
  • エアブローガン KTC

    エアブローガン

    KTC
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    作業時の粉塵や埃・水分の除去に最適なエアブローガン。コンバインの脱こく部や、カッター刃に付いた稲などの吹き飛ばしに。1,055mmのロングタイプで手の届かない場所にも使用可能。30°の角度を付けた先端形状で、狙った箇所にエアを確実に噴射。
    用途作業時の粉塵や埃・水分の除去に。材質(本体)強化プラスチック質量(g)240寸法L(mm)1212ノズル長(mm)1055最大使用圧力(MPa)1.5使用環境温度(℃)-2.0~85ノズル外径(Φmm)6ノズル内径(Φmm)3.4エア噴出量(L/min)280
  • 90゜アングルアダプタ 日本シーム工業

    90゜アングルアダプタ

    日本シーム工業
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    ストレートコネクタを90°アングルとしてご使用いただくためのアングルアダプタです。本体は真鍮製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
  • コック付き2分岐ホースコネクター グリーンライフ

    コック付き2分岐ホースコネクター

    グリーンライフ(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    2方向に分岐する散水コネクターです。コック部をひねって通水・止水の切り替えが簡単にできます。園芸・洗車・ミストなど異なる2つの用途の切り替えに便利です。水道水と純水、ホースリールと高圧洗浄機の切り替えなどにも便利です。
    用途2方向に分岐する散水コネクター材質ABSブラック質量(g)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.5×4×11危険物の類別非危険物耐水圧(MPa)0.7未満
  • Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) ガラス管ヒューズ 12A (速断型) COOPER BUSSMANN

    Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) ガラス管ヒューズ 12A (速断型)

    COOPER BUSSMANN
    429税込472
    1個
    当日出荷
    仕様定格電流 = 12A定格電圧 = 32V ac溶断速度 = Fヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.4mm全長 = 31.7mm本体材質 = ガラスシリーズ = AGC種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)32AC定格電流(A)12遮断電流(A)1000(@AC32)リード線サイズ(mm)Φ6.35×31.75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 月球儀 ケニス

    月球儀

    ケニス
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷
    日本の月探査機「かぐや」による最新の測量データをもとに作られた月球儀です。 表と裏で全く表情の異なる不思議な天体である「月」の地形を、精密なデータに基づいて学ぶことができます。
    付属品台 説明書 日本ゲージ直径(Φmm)305
  • 平塗白カバー 1口取付ボス付 神保電器

    平塗白カバー 1口取付ボス付

    神保電器
    619税込681
    1個
    3日以内出荷
...