カテゴリ

  • 空圧工具(3)
絞り込み
ブランド
サービス分類
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kag45」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【修理】アングルグラインダー4インチレバー式(空研)KAG-45(修理) 修理

    【修理】アングルグラインダー4インチレバー式(空研)KAG-45(修理)

    修理
    14,980税込16,478
    1台
    10日以内出荷
    種類アングルグラインダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】アングルグラインダー4インチグリップ式(空研)KAG-45G(修理) 修理

    【修理】アングルグラインダー4インチグリップ式(空研)KAG-45G(修理)

    修理
    14,980税込16,478
    1台
    10日以内出荷
    種類アングルグラインダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • アングルグラインダー4インチ強力型 空研

    アングルグラインダー4インチ強力型

    空研
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    スピンドルロック機構の採用により砥石の交換が容易(専用工具が不要)です。 研削作業が確認しやすいスロープヘッド形状です。 錆び落とし・面取り・バリ取り軽研削作業、中研削作業に最適です。 歯車パーツは高耐久性のニッケルクロムモリブデン鋼を採用です。 モータ出力は従来の約1.3倍とパワフルです。 排気方向が360で変更出来ます。 サイレンサー付です。 スピンドルロック機構の採用により砥石の交換が容易(専用工具が不要)です。 研削作業が確認しやすいスロープヘッド形状です。 錆び落とし・面取り・バリ取り軽研削作業に最適です。 歯車パーツは高耐久性のニッケルクロムモリブデン鋼を採用です。 モータ出力は従来品の約1.3倍とパワフルです。 排気方向が360°変更出来ます。 サイレンサー付です。
    用途錆び落とし面取りなどのあらゆる中研削作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000空気消費量(m3/min)0.54材質ニッケルクロムモリブデン鋼全長(mm)226高さ(mm)96研削砥石寸法(mm)(外径)100研削砥石寸法(mm)(厚さ)6研削砥石寸法(mm)(穴径)15使用空気圧力(MPa)0.6無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000使用エアーホース内径(Φmm)9.5排気方向側方