カテゴリ

  • 事務用品(72)
  • 建築金物(62)
  • 空調・電設資材(35)
  • 科学研究・開発用品(32)
  • 医療(24)
  • 学童・教育用品(13)
  • 測定用品(10)
  • 救急・衛生(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 清掃用品(6)
  • 防災用品(6)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(6)
  • 安全標識(5)
  • 介護用品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 研磨材(5)
  • 食品・飲料(5)
  • 制御機器(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 日用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • バイク部品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • オフィス家具(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 塗料(2)
  • 理美容(2)
  • 防犯用品(2)
  • 作業服(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 作業工具(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kaken」の検索結果

355件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MAGデジタル電波置掛兼用時計 ビュースクエア MAG(ノア精密)MAGデジタル電波置掛兼用時計 ビュースクエアMAG(ノア精密)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
背面にスタンドと掛け穴があり、掛け置き両用で用途に併せた設置が可能なシンプルな電波デジタル時計です。時刻表示の他湿度・温度・カレンダーを表示。時刻を自動修正する電波時計で、電波受信状況が確認できる表示付きです。
材質プラスチック・ガラス質量(g)155寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)92×138×30表示方式デジタル機能カレンダー表示、温度表示、湿度表示、電波受信状況表示、置き掛け兼用、電池交換お知らせ表示電池単3アルカリ乾電池×2(電池別売り)湿度計日付表示電波時計温度計12/24表示切替時刻合わせ:不要(電波時計)
MAGデジタルLED置掛兼用時計 ホワイトアワー MAG(ノア精密)MAGデジタルLED置掛兼用時計 ホワイトアワーMAG(ノア精密)
4,198税込4,618
1台
当日出荷
ブラックボディにホワイト表示の大きく見やすいスタイリッシュな大型デジタルLED時計です。背面にスタンドと掛け穴があり、置き掛け兼用で広くご利用いただけます。電池切れの心配がないUSB電源を採用。USB電源ACアダプターとUSBケーブルが付属しています。液晶ディスプレイには時刻の他、カレンダー・温度・湿度が表示され、当日の曜日がグリーンに変わります。
付属品取扱説明書、保証書、USB電源ACアダプター、Type-Cケーブル材質プラスチック質量(g)425電源USB給電・CR2032コイン電池×1(バックアップ用別売り)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)132×400×38表示方式デジタル機能LED表示、カレンダー表示、温度表示・湿度表示、夜間2段階自動減光機能、置き掛け兼用湿度計日付表示温度計ライト機能12/24表示切替時刻合わせ:手動
電波置掛時計 エアサーチ メルスター MAG(ノア精密)電波置掛時計 エアサーチ メルスターMAG(ノア精密)(16件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
大画面で遠くからも時刻がよく見える お部屋の状態をマークで表示するエアサーチ機能付 生活に便利な温度湿度表示、カレンダー付 置いても掛けても使える置掛両用タイプ 時間管理に4つの報時時刻設定機能
種類掛置兼用表示方式デジタル機能電波受信、電子音アラーム、スヌーズ、温度湿度表示、カレンダー、六曜表示、エアサーチ機能、電波状況マーク表示、報時、置掛両用(スタンド式)材質ABS樹脂寸法(mm)229×368×29質量(g)885温度測定範囲(℃)-9.9~50使用湿度範囲20~99%電池単三形×4カレンダー付き
MAGデジタル電波置掛兼用時計 クリアビュー MAG(ノア精密)MAGデジタル電波置掛兼用時計 クリアビューMAG(ノア精密)
6,298税込6,928
1台
当日出荷
背面にスタンドと掛け穴があり、掛け置き両用で用途に併せた設置が可能。リビングで遠目にも見やすい大型タイプです。時刻を自動修正する電波時計で時刻合わせの必要がありません。時刻表示の他、温度・カレンダー・電波受信マーク付きです。
材質プラスチック・ガラス質量(g)605寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×360×33表示方式デジタル機能カレンダー表示、温度表示、置き掛け兼用、電波受信状況表示、電池交換お知らせ表示電池単3アルカリ乾電池×4本(電池別売り)湿度計日付表示電波時計温度計12/24表示切替時刻合わせ:不要(電波時計)
電波置掛時計 大型デジタル 環境目安表示機能付き モノタロウ電波置掛時計 大型デジタル 環境目安表示機能付きモノタロウ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
遠くからでも時刻がよく見える『大画面』 お部屋の状態をマークで表示する『環境目安表示機能付き』 便利な温度湿度表示、カレンダー付 置いても掛けても使える置掛両用タイプ 時間管理に4つの報時時刻を設定できるチャイム機能付き
付属品木ねじ3個材質ABS樹脂、ガラスホワイト質量(g)910種類掛置兼用使用温度範囲(℃)0~40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)229×368×29表示方式デジタル温度測定範囲(℃)-9.9~50(-9.9℃より低い場合LL.L、+50.0℃より高い場合HH.Hを表示)機能電波受信、電子音アラーム、スヌーズ、温度湿度表示、カレンダー、六曜表示、エアサーチ機能、警報ブザー、電波状況マーク表示、置掛両用(スタンド式)、プログラムチャイム(最大設定4)、12/24表示切替使用電池単3形アルカリ乾電池×4本(別売)湿度計電池寿命約11ヶ月湿度測定範囲20~99%(20%より低い場合LL、99%RHより高い場合HHを表示)カレンダー取扱説明書(2.4MB)アラーム日付表示電波時計温度計六曜表示スヌーズ12/24表示切替
防湿・防塵掛置兼用時計 カシオ計算機防湿・防塵掛置兼用時計カシオ計算機(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
防湿・防塵構造を備えた掛時計です。 湿度の高い場所や台所、埃や塵などが多い工場や作業場などでも安心して使用できます。置時計としても使用できるスタンド付きです。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)171×173×91仕様防湿・防塵、自立スタンド付き材質ケース:樹脂、風防:ガラス質量(g)350精度平均月差±20秒表示方式デジタル使用電池マンガン乾電池単3形×1電池寿命約1年防水
高精度温度湿度計付き 電波デジタル時計 掛置兼用タイプ シチズン高精度温度湿度計付き 電波デジタル時計 掛置兼用タイプシチズン(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
高精度温度湿度計付きの掛置兼用デジタル電波時計です。
種類掛け・置き時計表示方式デジタル機能・高精度温度湿度表示(温度誤差±1℃ 湿度誤差±3%RH)・室内の環境目安表示(「熱中症」「インフルエンザ」「食中毒」「カビ・ダニ」表示タイプ)・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能付属品電池2個、木ねじ1個、保証書1枚、取扱説明書トラスコ品番440-5986材質プラスチック枠寸法(mm)194×242×32シルバー質量(g)420使用温度範囲(℃)-10~50(液晶表示可読温度範囲0~40)※結露しないこと測定精度±1℃、±3%RH温度測定範囲(℃)-9.9~50使用電池マンガン単三電池2本使用(別売)電池寿命約1年湿度測定範囲20~95%RHカレンダー付き電波時計
デジタル電波置時計タイムチャイム MAGデジタル電波置時計タイムチャイムMAG
3,998税込4,398
1個
当日出荷
オフィスなど勤怠管理に便利
用途置時計として材質プラスチックホワイト質量(g)約235電源単3乾電池×2(別売)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)102×151×57表示方式デジタル機能時刻表示、電池交換お知らせ表示、プログラムチャイム(最大4回)、音量切替保証期間1年電波時計電波時計、日付表示、温度計、湿度計、12/24表示切替、ライト機能
電波掛け時計 カシオ計算機電波掛け時計カシオ計算機(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
大型サイズの電波クロックです。離れた場所からでも見やすい直径360mmの大型サイズを採用。
直径(Φmm)360質量(g)1200寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×360×52表示方式アナログ材質(ケース)樹脂/アルミ枠使用電池アルカリ乾電池単3形×1電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz)、電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ)、電波受信OFF機能電池寿命約1年※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で動作します。※この製品は日本電波仕様です。海外でご使用の際は、電波受信機能をOFFにしてお使い下さい。夜間秒針停止秒針停止機能(明暗判定センサーにより、暗くなると秒針が自動的に停止し、明るくなると自動的に動き出します)
手掛け兼用引手 アトムリビンテック手掛け兼用引手アトムリビンテック
769税込846
1個
当日出荷
扉や引出しの手掛けとしても、引戸の戸引手としても使用できます。
材質(表面部)ステンレス鋼、(底板)アルミ合金付属品丸頭くぎ1.2×16(2本)
ケンウッド UBZ-LS20/LP20/UTB-10用 イヤホンマイク 耳掛けタイプ DEMITOSS デミトス WED-EPM-KE 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク ウェッジケンウッド UBZ-LS20/LP20/UTB-10用 イヤホンマイク 耳掛けタイプ DEMITOSS デミトス WED-EPM-KE 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイクウェッジ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ケンウッド 特定小電力トランシーバー UBZ-LS20/UBZ-LS27R/UBZ-LP20/UTB-10等に対応しています。こちらは”耳掛けあり”タイプの販売ページとなります。お好みに合わせてお選びください。イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」対応機種:【ケンウッド用2ピンタイプ】UBZ-LS20/UBZ-LS27RTCB-U700/TCP-101/TCP-201/ TCP-U80 /UBZ-BG20RTCP-U90F ※同時通話では使用できませんUBZ-BH47FR ※同時通話では使用できませんUBZ-BM20R/UBZ-EA20R/UBZ-LM20/UBZ-LP20/UBZ-LP27RUBZ-S20/UBZ-S27/UBZ-S700/UTB-10 等
電波カレンダー こよみん MAG(ノア精密)電波カレンダー こよみんMAG(ノア精密)(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
当日出荷
今日の日付だけがシンプルに分かるデジタルカレンダーです。時刻を自動で修正する電波時計
用途日付、曜日が一目でわかる大きな液晶画面付属品取扱説明書・保証書材質プラスチック・ガラスホワイト寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×225×37本体質量(g)250表示方式デジタル使用電池単3×2 (別売)アズワン品番65-0559-19表示切替カレンダー・時計バックライト電波時計ライト機能バックライト
大型デジタル時計(タイマー付) アーテック[学校教材・教育玩具]大型デジタル時計(タイマー付)アーテック[学校教材・教育玩具]
8,200税込9,020
1個
当日出荷
マグネットフック付で鉄製の板に固定ができる大きい画面で遠くからでも時刻が見やすいタイマー機能、アラーム機能付材質:ABS、磁石。サイズ:約350×35×145mm。セット内容:本体、マグネットフック、取扱説明書
用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体、マグネットフック、取扱説明書材質ABS、磁石寸法(mm)350×35×145ホワイト表示方式デジタルタイマーアラーム温度計六曜表示
快適度表示付き電波時計 セイコー(SEIKO)快適度表示付き電波時計セイコー(SEIKO)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
壁にぴったりフィットする、薄型設計の掛置兼用クロック。 温湿度表示に加え、快適度表示が健康管理を応援。
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)・2099年までのフルオートカレンダー機能・温湿度表示(温度測定範囲:0℃~40℃ 測定精度:±2℃ 湿度測定範囲:25%RH~85%RH 測定精度:±8%(25℃))・快適度表示(6段階)・12時間制/24時間制切替式・置用スタンドつきトラスコ品番827-5571材質プラスチック枠・前面:ガラス寸法(mm)108×260×22(置いた状態:174×260×81)質量(g)460電源単3(マンガン)×2表示方式デジタル湿度計電池寿命約1年カレンダー付き日付表示電波時計温度計12/24表示切替
マグネット付生活防水時計 MAG(ノア精密)マグネット付生活防水時計MAG(ノア精密)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
背面マグネットで取付簡単な生活防水時計です。小ぶりで薄型、生活防水機能付きなので、洗面所やキッチンなどでも便利にご使用いただけます。
材質枠:プラスチック、風防:プラスチックホワイト質量(g)250電源単3アルカリ乾電池×1本機能連続秒針、生活防水(IP54)、置き掛け兼用、背面マグネット寸法(Φ×奥行D)(cm)15×4.8
無線LAN(Wi-Fi)時デジタル計 MAG(ノア精密)無線LAN(Wi-Fi)時デジタル計MAG(ノア精密)
2,998税込3,298
1台
欠品中
電波時計の電波が届きにくいお部屋にオススメのネットに繋げて時刻を同期できる無線LAN時計です。大きな時刻表示で視認性が高く、お部屋にあわせて置き掛けどちらでもご使用いただけます。NTPサーバー接続先を任意選択可能のため、企業様の設備品としても利用できます。時刻表示、カレンダー表示、温湿度表示、12/24時間表示切替、タイムゾーン設定(時差)と多機能です。
付属品取扱説明書、保証書、スタンドホワイト質量(g)200電源単4アルカリ乾電池×2※必ずアルカリ乾電池をご使用ください寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)202×81×20機能無線LAN、NTPサーバー指定可能、タイムゾーン設定(UTC地域名選択)、カレンダー、温度/湿度表示、電池交換お知らせ機能、12/24時間表示切替、置き掛け兼用材質(枠)プラスチック無線通信方式2.4GHz(5GHz非対応)、セキュリティー:WPA/WPA2(WPA3非対応)
ST戸当兼用帽子掛 APLUS(クマモト)ST戸当兼用帽子掛APLUS(クマモト)(2件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
用途トイレブース等仕上HL
床下点検口 桟レス SPG(サヌキ)床下点検口 桟レスSPG(サヌキ)(15件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷から5日以内出荷
施工方法を一新。進化した床下点検口。 従来型を進化させ、よりスピーディーな施工を実現。さらに安定性・強度性をUPした床下点検口。 従来型では外枠を取付ける際に、受桟を使用する構造でしたがプラ受けを採用することで受桟をレス化、さらにプラ受けのスライド構造により、根太とプラ受けが密着し外枠とプラ受けが固定されます。その他に、内蓋施工方法・回転取っ手を一新し容易に安定した施工を可能にしました。
用途室内用材質/仕上アルミ製/アルマイト処理
丸形小型電波掛時計(掛置兼用) セイコー(SEIKO)丸形小型電波掛時計(掛置兼用)セイコー(SEIKO)(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
掛けても置いても使える掛置兼用タイプの電波時計です。小ぶりなサイズでインテリアとしてもおしゃれです。
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、ステップセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)直径(mm)203質量(g)310種類掛置兼用表示方式アナログ電池単3(アルカリ)×1電波時計夜間秒針停止
大型デジタル電波時計 保土ヶ谷電子販売大型デジタル電波時計保土ヶ谷電子販売
8,998税込9,898
1台
当日出荷
メイン表示切替・六曜付き大型電波デジタルクロック。置掛兼用でシーンに合わせた使い方ができるので使いやすさ抜群です。
材質ABS・ガラスブラック質量(g)約890電源単3乾電池x3(電池別売)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)229×375×31表示デジタル機能電波時計・カレンダー・六曜表示(2030年まで)・電子音アラーム・表示切替(時間または日付を大画面で切替表示)・正時時報機能・温湿度計・置掛兼用電池寿命アルカリ電池使用時約1年
電波置き・掛け時計 カシオ計算機電波置き・掛け時計カシオ計算機(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
本体一体型自立スタンド付きの置き掛け兼用タイプの電波時計。 温度・湿度計測機能に加え、お部屋の状態をアイコンでお知らせする生活環境お知らせ機能に新しい注意喚起機能・乾燥肌注意が追加。 発汗の少ない秋から春にかけ、乾燥した空気にさらされることで起きる肌の乾燥注意をお知らせします。
機能電波自動/手動受信機能、自動選局機能、電波受信インジケーター、電波受信OFF機能、湿度・温度計測機能、生活環境お知らせ機能、フルオートカレンダー仕様本体一体型自立スタンド付き材質樹脂質量(g)495寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176×260×76表示電波受信マーク(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)、温度・湿度・日付・曜日表示表示方式デジタル電池寿命(通常使用で約)1年使用電池マンガン乾電池単3形×2湿度計カレンダー付き日付表示電波時計温度計12/24表示切替
無線LANデジタル大型時計(置き掛け兼用) MAG(ノア精密)無線LANデジタル大型時計(置き掛け兼用)MAG(ノア精密)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
電波時計の電波が届きにくいお部屋にオススメのネットに繋げて時刻を同期できる無線LAN時計です。広いお部屋でも視認性の高い大型サイズで置き掛け兼用でご使用いただけます。NTPサーバー接続先を任意選択可能のため、企業様の設備品としても利用できます。時刻表示、カレンダー表示、温度/湿度表示、12/25時間表示切替、電池交換お知らせ表示、タイムゾーン(時差)設定ができる多機能仕様です。※必ずアルカリ乾電池をご使用ください
付属品取扱説明書、保証書ホワイト質量(g)600電源単3アルカリ乾電池×4本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×150×33機能無線LAN、NTPサーバー指定可能、タイムゾーン設定、カレンダー表示、温度表示(-20~+50℃)、湿度表示(20~95%RH)、電池交換お知らせ機能、12/24時間表示切替、置き掛け兼用材質(枠)プラスチック無線通信方式2.4Ghz(5GHz非対応)、セキュリティ:WPA/WPA2(WPA3非対応)
デジタル日めくりカレンダー電波時計 アデッソデジタル日めくりカレンダー電波時計アデッソ(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
大きな時刻、日にち、曜日、3つの表示をバランスよく配置。一目で「今」がいつかわかるデジタル日めくりカレンダー電波時計です。置いても掛けても使用できる置き掛け兼用。遠目にもよく見え、よくわかるデザインで高齢の方に使いやすくなっています。日付のみを知りたい方向けに時刻表示をオフにする機能も備えています。電波時計なので、時刻合わせの必要がなく常に正しい時刻を知る事ができます。
材質ABS樹脂質量(g)582電源単3乾電池×4(付属)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)241×223×25表示方式デジタル機能日付表示、曜日表示、第何曜日表示、12/24時間表示切替、時間帯表示(午前・午後表示にも切替可能)、時刻表示オフ、電池切れ注意アイコン付き、置き掛け兼用日付表示電波時計六曜表示12/24表示切替
カレンダー・温湿度計付きオフィス電波デジタル時計 掛け置き兼用タイプ リズム(旧:リズム時計工業)カレンダー・温湿度計付きオフィス電波デジタル時計 掛け置き兼用タイプリズム(旧:リズム時計工業)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
カレンダー・温湿度計付きといったマルチタイプのオフィス掛け置き兼用電波時計です。
機能・カレンダー表示 (2099年12月31日まで表示可能)・温度表示(-9.9℃~50℃)・湿度表示(20~95%)・六曜カレンダー(先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口/2030年12月31日まで表示可能)・電波OFF機能・電波サーチ機能・電池交換お知らせ機能付属品お試し電池×4個、木ねじ×1個、取付金具×1個、くぎ×4個、保証書、取扱説明書材質プラスチック枠寸法(mm)279×407×24質量(kg)1.2シルバー質量(g)1200種類掛け・置き時計本体寸法(mm)279×407×24表示方式デジタル使用電池アルカリ単三電池4本使用(別売)湿度計電池寿命約3年カレンダー付き日付表示電波時計温度計六曜表示12/24表示切替
電波デジタル掛置時計 セイコー(SEIKO)電波デジタル掛置時計セイコー(SEIKO)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
掛置兼用で使える大型画面タイプ お部屋のメインクロックとしてもお使いいただけるサイズです
質量(g)230表示方式デジタル
引掛ゴムプラグ接地2P防水兼用 明工社引掛ゴムプラグ接地2P防水兼用明工社(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地2P 20A 250V引掛形トラスコ品番735-9721適合電線(mm2)2CT・2RNCT:2・3.5、2PNCT・VCT・VCT(S):3.5適合圧着端子2mm2:R2-4、3.5mm2:R3.5-4電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
ハイブリッド電波時計(掛置兼用) セイコー(SEIKO)ハイブリッド電波時計(掛置兼用)セイコー(SEIKO)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
ネクスタイムは電波時計にスマートフォンのアプリを使って時刻同期させる機能をプラスした、新しいハイブリッドタイプの電波時計です。 使う場所に合わせて、アナログ/デジタル時計の2タイプからお選びいただけます。
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、Bluetooth送受信機能、分調整機能つき(1分単位で±24時間まで時間差設定可能)、2099年までのフルオートカレンダー機能、受信レベル表示、電池切れ予告機能、液晶表示コントラスト調節(5段階)表示方式デジタル付属品置き用スタンドつき(掛置兼用)、石膏ボード用掛金具つき寸法(mm)230×400×27質量(kg)1.1種類掛置兼用温度測定範囲(℃)0~40電池単3(アルカリ)×8(電池寿命約5年間)材質(枠)プラスチック枠(銀色メタリック塗装)、前面:ガラスグリーン購入法適合測定精度(℃)温度:±2、湿度±8(25℃)湿度測定範囲(%RH)20~90
玉掛けワイヤーロープの点検 グリーンクロス玉掛けワイヤーロープの点検グリーンクロス
7,998税込8,798
1枚
当日出荷
文字内容玉掛ワイヤーロープの点検取付方式穴4スミ材質スチールチャンプ付属品マグネット(今月/今週)、(赤/黄)、(青/緑)質量(kg)1.6寸法(幅W×高さH)(mm)900×600穴数4
温湿度表示付き電波時計 アデッソ温湿度表示付き電波時計アデッソ
2,398税込2,638
1台
当日出荷
スタンド置きでも壁掛けでも使用できるデジタル電波時計です。木目調デザインで温かみのあるウッドカラーがどんなお部屋でも馴染み良く、インテリアとしても優秀です。大きく見やすい大画面に時刻・カレンダー・温湿度が表示され、一目で大事な情報がわかります。電波時計でズレのない正確な時刻表示、スヌーズ付きのアラーム機能付きで目覚まし時計としても活躍します。
材質ABS樹脂寸法(mm)高さ115×幅215×奥行20質量(g)200タイプ電波時計電源単3乾電池×3(付属)機能日付表示・曜日表示・アラーム・スヌーズ・温度表示・湿度表示設置方式置き掛け兼用
置掛兼用防水時計 保土ヶ谷電子販売置掛兼用防水時計保土ヶ谷電子販売
1,298税込1,428
1台
当日出荷から10日以内出荷
生活防水(IPX)なのでキッチン、洗面所、バスルームでも水しぶきを気にせず使用できます。裏面のフックやスタンドを可動させ使用する場所に合わせて自由に設置できる置掛兼用です。
材質ABS・ガラス質量(g)約255タイプステップ秒針(カチコチ音がする、1秒毎動くので秒単位まで読みやすい)電源単3乾電池×1(電池別売)機能IP4対応・ステップ秒針電池寿命アルカリ電池使用時約1年外寸(外径Φ×奥行D)(mm)165×47
煙感知器加煙試験用ガス 日本ドライケミカル煙感知器加煙試験用ガス日本ドライケミカル
2,698税込2,968
1缶
5日以内出荷
グリーン購入法の調達品目である加煙試験に対応したノンフロンの試験用ガスです。ノンフロン対応(HFO-1234ZEガス使用)1缶あたりの煙感知器試験個数:約500個
用途加煙試験用適合感知器:光電式スポット型感知器材質(缶)スチール質量(g)330使用温度範囲(℃)0~40本体寸法(mm)65.8×120ガスの種類HFO-1234ZE ノンフロン材質(キャップ)プラスチックガス容量(g)250
電波掛置兼用デジタル時計 フィットウェーブD203 リズム(旧:リズム時計工業)電波掛置兼用デジタル時計 フィットウェーブD203リズム(旧:リズム時計工業)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
スッキリしたフォルムながらも、左右の側面をラウンドさせ、アクセントとしたデザインです。 表示部は、数字の大きさや隙間を調整し、見やすい画面にしています。
機能電子音アラーム(4段階に変化)・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)・六曜表示(2030年12月31日まで表示可能)・温度表示(-9.9~50℃)・湿度表示(20~95%)寸法(mm)129×169×28材質プラスチック枠(ABS)質量(g)298表示方式デジタル湿度計色番03アラーム日付表示電波時計温度計六曜表示12/24表示切替
カレンダー・温湿度付き電波掛け置き時計 リズム(旧:リズム時計工業)カレンダー・温湿度付き電波掛け置き時計リズム(旧:リズム時計工業)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
カレンダー・温湿度計・アラーム付き電波掛け置き時計です。多機能なデジタルクロックなので幅広く使用可能。
機能・カレンダー表示・温湿度表示・アラーム付き・電池交換のお知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能付属品お試し電池×2個、木ねじ 1個、保証書、取扱説明書材質プラスチック枠寸法(mm)148×240×31茶色(ブラウン)質量(g)390種類掛け・置き時計本体寸法(mm)148×240×31表示方式デジタル使用電池マンガン単三電池2本使用(別売)湿度計電池寿命約1年カレンダー付きアラーム日付表示電波時計温度計六曜表示12/24表示切替
デジタル電波置掛兼用時計ビジョン MAGデジタル電波置掛兼用時計ビジョンMAG
9,798税込10,778
1個
当日出荷
オフィスや工場、公共のスペースにおすすめ
用途掛時計として、置時計として材質プラスチックホワイト質量(g)約670電源単3乾電池×4(別売)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×370×22表示方式デジタル機能置掛両用、時刻表示、電波受信状況表示、受信マーク保証期間1年グリーン購入法適合電波時計電波時計、日付表示、温度計、湿度計、12/24表示切替
スーパーキャップ(男女兼用) めがね・マスクかけ付き シーズン[作業服]スーパーキャップ(男女兼用) めがね・マスクかけ付きシーズン[作業服](3件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から8日以内出荷
髪の毛をスーパーキャッチ。 ストレッチパイル。顔に跡が付かないストレッチパイル素材を採用し、ツバ付き帽子のフィット感を実現しました。 メガネスリット。メガネが帽子の外から掛けられ頬との隙間を作りません。 マスク掛け。マスクの着脱が帽子をかぶったままでき、耳に掛かる負担感がありません。 部分的にニット素材を採用する事で首の動きがスムーズになりました。 フリーマジック使用によりゴミがたまりにくくなりました。
用途食品工場、給食センター、フード関連の作業時の異物混入対策に。仕様男女兼用、抗菌、消臭、制電、涼感、薄手種類フルフード混率(%)ポリエステル65、綿35性別男女兼用
スクワナチュレ米ぬか化粧せっけん ボーソー油脂スクワナチュレ米ぬか化粧せっけんボーソー油脂(1件のレビュー)
489税込538
1個(2個)
当日出荷
商品タイプ本体性別女性用洗顔タイプ固形シリーズスクワナチュレ
フジランダムC(黒色炭化ケイ素研磨材) 不二製作所フジランダムC(黒色炭化ケイ素研磨材)不二製作所
16,980税込18,678
1袋(20kg)
翌々日出荷
一般的に黒色炭化ケイ素と呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。アルミナ以上の切削力を必要とする場合に使用されます。 サンドブラスト用の研磨材、研削材です。
用途超精密微細加工(粗面化、表面研掃、ソーマーク除去、窓抜き、ダイシング)、シリコンの切削、セラミック精密加工、リクレーム、マイクロリアクター等のMEMS加工
デジタル電波時計 MAG(ノア精密)デジタル電波時計MAG(ノア精密)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
6日以内出荷
インテリアにマッチする細目フォントで無駄のないシンプルなデジタル電波時計です。温度・湿度・電波受信マーク付き。背面には掛け穴付きでシーンに併せて置き掛け両用でお使いいただけます。
付属品取扱説明書、保証書、スタンドライトグレー質量(g)200電源単4アルカリ乾電池×2本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)202×81×20機能電波時計、電波受信状況表示、時刻表示、温度/湿度表示、12/24時間表示切明、電池交換お知らせ表示、置き掛け兼用材質(枠)プラスチック
ひけし 消火器ボックス 据置・壁掛兼用タイプ 満点商会ひけし 消火器ボックス 据置・壁掛兼用タイプ満点商会
20,980税込23,078
1台
4日以内出荷
シンプルなデザインです。 ステンレス製なので耐蝕性に優れています。屋外にも対応可能です。壁付けも対応可能です。
用途消火器格納箱材質ステンレス寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×600×175仕上ヘアライン
掛置兼用デジタル電波時計 セイコー(SEIKO)掛置兼用デジタル電波時計セイコー(SEIKO)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
棚やカウンターに置いてもよし、壁にかけても使える置き掛け兼用電波時計です。前面のボタンでメイン表示を切り替えできるから用途に合わせても使いやすい仕様。
その他表示モード(時刻モード・カレンダーモード・温湿度モード)、六曜表示材質プラスチック枠(白)、前面ガラス寸法(mm)150×210×22(置いた状態:145×210×71)ホワイト質量(g)360表示方式デジタル温度表示0~40℃(測定精度±2℃)電池単3(マンガン)×2湿度表示精度30~80%RH測定精度±8%RHRoHS指令(10物質対応)対応カレンダー2099年までのフルオート電波時計〇電波修正機能(40/60kHz自動選局・受信OFF機能付き)12/24表示切替あり