カテゴリ
- 物流用品(29)
- 作業工具(17)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 保管用品(8)
- 農業・園芸資材(8)
- 安全保護具(7)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 清掃用品(3)
- 切削工具(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 溶接用品(2)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
- 事務用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク純正部品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- サカエ(37)
- カクイチ(16)
- KAKUI(7)
- カクイ(4)
- 信和(4)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3)
- KTC(2)
- ノーブランド(2)
- HIT(ヒット)(2)
- エレコム(1)
- カクダイ(1)
- コガネイ(1)
- サクラクレパス(1)
- BONDHUS(1)
- 増田滑石工業所(1)
- LION(ライオン)(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
- 大研化成工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「kakui」の検索結果

工具ホルダー 細巾タイプ(クリップ式) シノ・バール差し No.10-C
KAKUI(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷クリップ式でベルトへの後脱着可能。装着後の横移動も可能。細巾(25mm)のため多数の工具差しや袋の装着を実現。60mmまでのベルトに対応。落下防止リング付。用途多数の工具類を腰に装着したい方におすすめ。材質ステンレススチール幅(mm)25適合ベルト幅(mm)60耐荷重(kg)1以内寸法(Φ×mm)円筒:約25×55
工具ホルダー 細巾タイプ(クリップ式) ハンマー・シノ・バール差し No.3-2P-C
KAKUI(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷クリップ式でベルトへの後脱着可能。装着後の横移動も可能。細巾(25mm)のため多数の工具差しや袋の装着を実現。60mmまでのベルトに対応。落下防止リング付。用途多数の工具類を腰に装着したい方におすすめ。材質ステンレススチール幅(mm)25適合ベルト幅(mm)60耐荷重(kg)1以内寸法(Φ×mm)円筒:約25×55(2本)リング内径(Φmm)約48
工具ホルダー 細巾タイプ(クリップ式) カラビナ工具差し No.55-C
KAKUI(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個9日以内出荷クリップ式でベルトへの後脱着可能。装着後の横移動も可能。細巾(25mm)のため多数の工具差しや袋の装着を実現。60mmまでのベルトに対応。落下防止リング付。用途多数の工具類を腰に装着したい方におすすめ。材質ステンレススチール幅(mm)25適合ベルト幅(mm)60耐荷重(kg)1以内内寸(mm)カラビナ:約23×73
ワンタッチハンマー差 パイプ付
KAKUI(2件のレビュー)¥1,288税込¥1,4171個9日以内出荷ハンマー差し。ワンタッチフックタイプ。用途工具差し材質スチール質量(g)236耐荷重(kg)1以内
液だれ防止機能付コーキングガン
カクイ(10件のレビュー)¥999税込¥1,0991台当日出荷特殊樹脂を採用して抜群の液だれ防止を実現しています。 作業効率UP360度回転のロータリー式ハンドル採用。 ロット棒を引くだけで充填材を装着できます。材質樹脂危険物の類別非危険物
オイルキャッチャー
カクイ(5件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1箱(100枚)当日出荷から翌日出荷すぐれた吸着力。鉱物油、動植物油に対して自重の約20倍以上の吸着力があります。特に高濃度、高粘度の油に対して有効です。 吸着力にすぐれているので、少量で大きな効果を上げることが出来、低コストを実現します。 吸着量をポリプロピレン製の約3~4倍のため、ゴミ発生量が約半分以下に、また、原料が天然繊維主体である為、廃棄後の焼却熱量が半分で、地球温暖化の要因となる年少児のCO2排出量もポリプロピレン製の約半分以下です。 漏油も少ない。中空繊維の為、繊維の中に油を取り込み、回収の際、吸着した油のしたたりが少なく2次汚染を防ぎます。用途水溶性液体・有機溶剤吸着用材質植物繊維主体長さ(mm)500色ベージュ
オイルキャッチャー
カクイ(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(20本)当日出荷すぐれた吸着力。鉱物油、動植物油に対して自重の約30倍以上の吸着力があります。特に高濃度、高粘度の油に対して有効です。 水中混入の油も吸着。油水混合系から水分を吸わず油を選択的に九尺しますので、油水分離槽、側溝等にさいてきです。 吸着力にすぐれているので、少量で大きな効果を上げることが出来、低コストを実現します。 吸着量をポリプロピレン製の約3~4倍のため、ゴミ発生量が約半分以下に、また、原料が天然繊維主体である為、廃棄後の焼却熱量が半分で、地球温暖化の要因となる燃焼時のCO2排出量もポリプロピレン製の約半分以下です。 漏油も少ない。中空繊維の為、繊維の中に油を取り込み、回収の際、吸着した油のしたたりが少なく2次汚染を防ぎます。用途漏油吸着・拡散防止フェンス種別オイル専用材質植物繊維主体長さ(mm)1200形状チューブ状幅(mm)Φ70質量(kg)2色ベージュ吸着量(L/枚)3.3
緊急用油液処理キット ミニ
カクイ(4件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット翌々日出荷天然植物繊維を使用した環境にやさしい高性能油吸着剤です。鉱物油や動植物油に対して、自重の30倍以上の吸着力があります。特に高濃度、高粘度の油に対して有効です。持ち運びに便利な軽量バックタイプです。コンビニやスーパー、整備工場・機械工場など様々なシーンにお使い頂けます。油水混合系の液体に対しても水分を吸わず油を選択的に吸着しますので、油水分離層などに最適です。本品は吸着力にすぐれているので、少量で大きな効果をあげることができ、低コストを実現します。通常の状態(水と油)では水分を吸わないので、油吸着後も油液面に浮いています。使用後の回収も容易です。天然繊維を主体としているので、焼却時に発熱量が少なく(ポリプロピレンの1/2)、また有害ガスの発生する心配がありません。中空繊維の為、繊維の中に油を取り込み回収の際、吸着した油のしたたり落ちが少ないです。用途(オイルキャッチャーNK-4050)油液吸着用。(オイルキャッチャーSB-30PRO)油液吸着用・拭き取り用。(オイルキャッチャーKT-100)オイルフェンス用(床面)。(オイルキャッチャーKB-500)側溝用油吸着材セット内容オイルキャッチャーNK-4050(12枚)、オイルキャッチャーSB-30PRO(10枚)、オイルキャッチャーKT-100(2本)、オイルキャッチャーKB-500(1個)寸法(mm)(オイルキャッチャーNK-4050)400×500×4(1枚当り)(オイルキャッチャーSB-30PRO)300×300(1枚当り)(オイルキャッチャーKT-100)Φ70×1200(1本当り)(オイルキャッチャーKB-500)Φ250×500(1個当り)対応オイル吸着量(オイルキャッチャーNK-4050)1.5kg(1枚当り)(オイルキャッチャーSB-30PRO)0.4kg(1枚当り)(オイルキャッチャーKT-100)3kg(1本当り)(オイルキャッチャーKB-500)15kg(1個当り)
六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り
大阪魂(169件のレビュー)¥449~税込¥494~1パック(6個)ほか当日出荷パック単位の小口販売です。並目材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
サクションホース インダスGM2 カット品
カクイチ(11件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷から3日以内出荷軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用使用温度範囲(℃)-10~50材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体水/泥水/砂特性保形性
マックスフローSD
カクイチ(26件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から3日以内出荷継手を使わずに長距離の送・排水が可能です。 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納スペースをとりません。用途一般の送・排水。高低差の少ないところでの送・排水作業。 土木・建設用(排水・給水・汚水処理等)、農業用(給水・排水・灌漑等)、鉱工業用(排水・給水等)材質軟質塩ビ樹脂、(補強糸)ポリエステル色ブルー特性柔軟・屈曲
サクションホース インダスCX カット品
カクイチ(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から6日以内出荷軽量で柔軟性に富んでいますので、ハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 高揚程・急斜面での流体輸送 高粘度流体の輸送使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体モルタル/水/泥水/砂利適合流体水、泥水、砂利特性柔軟、保形性
SYバンド SUS304製
カクイチ(1件のレビュー)¥679~税込¥747~1個当日出荷から4日以内出荷ダクト及びサクションホース用バンドです。用途ダクト及びサクションホース等を止めるのに使用する金具です。(右巻用)材質オールステンレス製(SUS304)
充電マルチドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応)
BOSCH(ボッシュ)(27件のレビュー)¥649~税込¥714~1本ほか当日出荷から3日以内出荷6.35mm六角軸シャンクを採用。 コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に手間なく穴あけできます。 位置決めと様々な材料に対してスムーズに穴あけができる、理想的な先端角度と鋭利な先端部です。 ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。 急角度の削りだし4本フルートにより、素早く切粉を排出します。 振動をかけても大丈夫な頑丈な構造です。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。用途モルタル、ブロック、石こうボード、ALC、レンガ、サイディング、陶器タイル、塩ビ管、木材、プラスチック、コンクリート、軟鋼板、アルミ、瓦、スレート等への穴あけ適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル材質刃部:高密度超硬チップシャンク6.35mm六角軸
軽量作業台(KSタイプ/耐荷重300kg/サカエリューム天板/H740/固定式)
サカエ(4件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台翌日出荷サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにてキャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式グリーン購入法適合アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75
SUS継手六角異形ニップル
シーケー金属(1件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷材質ステンレス鋼形状ニップル種類ステンレス管用継手最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
軽量作業台(KKタイプ/耐荷重350kg/サカエリューム天板/H740/固定式)
サカエ(6件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1台翌日出荷サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。
振動ドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応)
BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)¥799~税込¥879~1本ほか当日出荷から4日以内出荷6.35mm六角軸シャンクを採用。 インパクトドライバーでも、振動ドリルでも使用可能な二刀流です。 理想的な先端角度、回転方向に湾曲した鎌形のチップ形状、鋭いエッジにより、正確な位置決めとスピーディーな穴あけが可能となりました。 ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。 フルート形状を細径、太径でデザインを変えることにより、理想的に切り粉を排出。高い耐久性も実現しました。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。用途コンクリート、モルタル、(石材)への穴あけ適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル材質刃部:超硬チップ、ボディ:炭素工具鋼シャンク6.35mm六角軸
磁器タイルドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応)
BOSCH(ボッシュ)(6件のレビュー)¥799~税込¥879~1本ほか当日出荷から3日以内出荷高密度超硬チップと精密ダイヤモンド七面研磨の先端チップが、磁器タイルの正確な位置決め、抜群の耐久性と早い穴あけスピードを実現します。 6.35mm六角軸シャンクを採用。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と23のラインナップです。 高密度超硬チップと七面のダイヤモンド精密研磨。 2つの技術により高い耐久性と、速い穴あけスピードを実現しました。用途磁器、陶器タイル、カワラの穴あけ適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル材質刃部:超硬チップ、ボディ:炭素工具鋼全長(mm)90有効長(mm)45シャンク6.35mm六角軸
マックスフローSD カット品
カクイチ(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷から3日以内出荷継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)色ブルー使用温度範囲(℃)0~35材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂特性柔軟
軽量作業台(KKタイプ/耐荷重200kg/サカエリューム天板/キャスター付)
サカエ(3件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1台翌日出荷キャスター付の為、移動が簡単にできます。サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途立作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。
サクションホース インダス CX
カクイチ(2件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から7日以内出荷補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、 安定した流体輸送ができます。用途農業、工業、土木、建築などの吸水、排水用。粉流体の輸送用。使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5材質硬質部:硬質PVC螺旋芯/軟質部:軟質PVC層色オレンジ/透明使用流体水/工業用水特性耐圧/耐久/柔軟性/透明性/内面平滑性
穴の奥まで確実に薬剤を注入するスプレー「キクイムシコロリ」
吉田製油所(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本(300mL)当日出荷ヒラタキクイムシ、シンバムシに対して即効性の優れた効果を発揮します。 木材防腐剤の配合により木材の腐朽を防止します。 穴の奥まで届く金属ノズルが確実に薬剤を注入し、強力殺虫します。用途木部のヒラタキクイムシ、シンバムシ等木材防虫の駆除・予防と防腐に色クリヤー臭気低臭危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量150mL油性 or 水性油性性状エアゾール特性木材害虫の駆除・予防、木材防腐危険物の性状非水溶性
サクションホース インダス GM2
カクイチ(1件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1本(20m)ほか当日出荷軽量でハンドリングが容易です。 外圧に強く、保形性に優れています。用途農業、工業、土木・建築などの吸水・排水用使用温度範囲(℃)-10~50仕様軽量材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層色透明使用流体水/工業用水/粉体特性保形性/透明性/内面平滑性
六角インチソケットセット7ピース(レール付き)
DAYTONA(デイトナ)(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷バイク整備に欠かせないソケットツール。デイトナでは、低価格で安心して使用して頂ける、国産バイク性に必要なサイズを中心にラインナップしております。材質クロームバナジウム鋼、クロームメッキ仕上げ形状六角サイズ(inch)(六角)9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8差し込み穴(mm)3/8インチ(9.5)角
散水用ホース PRO P341D
カクイチ(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷プロが認める、高機能としなやかさを兼ね備えたホースです。圧力に強く、しなやかで巻きやすい。折れに強く、藻の発生を防ぐ。内径(Φmm)15外径(Φmm)20許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.2[12](23℃)色ブラック使用温度範囲(℃)0~35内径×外径(Φmm)15×20使用流体水耐圧(kgf/cm2)12特性耐圧・防藻ライン色オレンジ
プラ角杭 WA
トンボ工業(15件のレビュー)¥359~税込¥395~1本当日出荷から3日以内出荷優れた耐久性と強度。軽くて扱いやすい。 打込みに適した形状。様々な用途に使用可能な多目的資材。材質ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック
ホースカップリング 25mm
カクイチ(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷内径25mmのホースどうしをつなげます、ネジで取り外し可能。オスメスセット、ホースにタケノコ部分を差し込んでバンドで固定してください。材質スチール寸法(縦×横)(mm)140×22
軽量高さ調整作業台(TKS/耐荷重200kg/サカエリューム天板/H740~940)
サカエ(1件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1台翌日出荷から3日以内出荷高さ740~940mmの範囲で任意の高さに調整可能!!脚部伸縮自由、目盛り付!! サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式グリーン購入法適合アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75
軽量作業台(KSタイプ/耐荷重300kg/スチール天板/H740/固定式)
サカエ(2件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台翌日出荷スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75
クリニカ クイックウォッシュ 洗口液 各種
LION(ライオン)(2件のレビュー)¥199~税込¥219~1本(80mL)ほか当日出荷歯みがきできない時もすすぐだけで、酵素が歯垢を分解・除去。 ムシ歯・口臭を予防する薬用デンタルウォッシュ。 「外出時やランチの後の忙しい時」や「妊娠中のつわり、体調不良の時」にもオススメします。 キシリトール(天然素材甘味剤)配合。爽快なリフレッシュミントの香味。 適量を注ぎやすいワンタッチキャップ。タイプキシリトール配合シリーズクリニカ香味リフレッシュミント商品タイプボトル