カテゴリ
- 機構部品(20)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 切削工具(4)
- 制御機器(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 作業工具(2)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- カクタ(13)
- 大阪魂(4)
- 大西工業(3)
- ユニーズ(3)
- アズワン(1)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- スーパーツール(1)
- TRUSCO(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 角利(角利産業)(1)
- タツタ電線(1)
- ワルター(1)
- TOYOZUMI(トヨズミ)(1)
- ITT CANNON(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「kakuta no.2」の検索結果

バリクランプ
カクタ¥9,798税込¥10,7781個当日出荷から6日以内出荷組立溶接式なので現場に応じてセッティングでき、すべて焼入れブッシュ入りで丈夫。 下方押え型トグルクランプ。用途耐久性を求められる用途に最適。 熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
下方押えハンドル横型クランプ
カクタ(6件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から6日以内出荷汎用性が高い下方押え型トグルクランプ。用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
下方圧え型トグルクランプ
(50件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷下方圧え型トグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。材質(本体)SS400(ユニクローム)タイプ下方圧え型材質(ハンドル)PVCベースフランジ販売区分業務用
下方押えハンドル縦型クランプ
カクタ¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷小型の下方押え型トグルクランプ。用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。材質ステンレス取付け方法フランジベースRoHS指令(10物質対応)対応
下方押さえ型トグルクランプ50K
(10件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)60タイプ下方押さえ型最高高さ(mm)74.4材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドルM5×37 P=0.8締圧力(kN[kgf])0.5[50]ベースフランジ最大長(mm)92.6クランプアーム移動角度(°)100ハンドル操作角度(°)56販売区分業務用
下方圧え型トグルクランプ200K
(12件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷付属品スピンドル (M8×50 P=1.25)材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)370タイプ下方圧型最高高さ(mm)140材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドル (M8×50 P=1.25)締圧力(kN[kgf])2.0[200]ベースフランジ最大長(mm)173.3クランプアーム移動角度(°)94ハンドル操作角度(°)54販売区分業務用
下方押えハンドル縦型クランプ
カクタ(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から9日以内出荷汎用性が高い下方押え型トグルクランプ。用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
下方押えハンドル縦型クランプ
カクタ(4件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から6日以内出荷小型の下方押え型トグルクランプ。用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
グリッププライヤ
TRUSCO¥1,698~税込¥1,868~1丁当日出荷本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。軟鉄線を切るカッター部付です。用途位置決めなど、あらゆるハンドバイス作業に適しています。材質クロムモリブデン鋼種類グリッププライヤ頭部硬度HRC40~48
横押し型クランプ
カクタ¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷ブラケット取付の押し引き兼用トグルクランプ。用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。取付け方法ブラケットRoHS指令(10物質対応)対応
No.28 6角軸タップ
大西工業(5件のレビュー)¥879~税込¥967~1本ほか当日出荷インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。用途ネジ山の形成。つぶれたネジ山の修正用
角利 細工用 黒檀豆鉋 四方反 No.12
角利(角利産業)¥3,598税込¥3,9581台3日以内出荷ネジ式で刃の調整が簡単な細工用鉋です。凹形状に削るときに使える細工用鉋です。小型で持ちやすく、黒檀の素材が高級感を上げています。材料に黒檀を使用した細かい作業に最適な細工用です。保管に便利なプラスチック製の安全収納ケース付です。付属品収納ケース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台座:27×90×18、収納ケース:37×117×42材質(台)黒壇大きさ中材質(刃)ハイスケースポリプロピレン
No.28 6角軸タップ・下穴ドリルセットM8セット
大西工業¥1,698~税込¥1,868~1個ほか当日出荷から3日以内出荷インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。用途ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用
No.22S 6角軸タボ錐セット
大西工業¥869~税込¥956~1セットほか翌日出荷ダボ穴をあけるのに必要な有効長を持つビットです。 深さに達するとストッパーがドリルの先進を止め、余分な回転時間をとらないのでバッテリーが長持ちし、1回の充電でより多くの穴あけができます。 ストッパー付きで一定の深さの穴あけができます。用途ダボ穴加工用
ボードアンカー ステンヘクスビス 六角太郎
ユニーズ¥24,980税込¥27,4781箱(200本)ほか4日以内出荷下穴無しで鉄板16mm・ステンレス6mmまでの厚みに8.0mmソケットまたはNO.2四角ビットでの締め込みが可能。用途鉄板・H鋼・アングル・ステンレス(430・304)の機材取り付けに。材質SUS410適合板厚(mm)鉄板・H鋼・アングル(最大16)ステンレス430・304(最大6)適合材鉄板・H鋼・アングル・ステンレス(430・304)
ボードアンカー ステンヘクスビス 六角太郎
ユニーズ¥12,980税込¥14,2781パック(45本)ほか4日以内出荷下穴無しで鉄板16mm・ステンレス6mmまでの厚みに8.0mmソケットまたはNO.2四角ビットでの締め込みが可能。用途鉄板・H鋼・アングル・ステンレス(430・304)の機材取り付けに。材質SUS410適合板厚(mm)鉄板・H鋼・アングル(最大16)ステンレス430・304(最大6)適合材鉄板・H鋼・アングル・ステンレス(430・304)
SUS410 ロッカクタロウ
大阪魂¥33,694税込¥37,0631袋(60個)ほか翌々日出荷材質SUS410寸法H(mm)4.2寸法d(mm)5.5外径D(Φmm)10寸法t(mm)1寸法B(mm)7.75寸法P(mm)1.06寸法d1(mm)5.1寸法Q(mm)QDX No.2寸法y(mm)17
ボードアンカー ステンヘクスビス 六角太郎
ユニーズ¥1,498税込¥1,6481パック(6本)ほか4日以内出荷下穴無しで鉄板16mm・ステンレス6mmまでの厚みに8.0mmソケットまたはNO.2四角ビットでの締め込みが可能。用途鉄板・H鋼・アングル・ステンレス(430・304)の機材取り付けに。材質SUS410適合板厚(mm)鉄板・H鋼・アングル(最大16)ステンレス430・304(最大6)適合材鉄板・H鋼・アングル・ステンレス(430・304)
STO/TC(CE) 600V UL・CE・TC・PSE規格 耐熱耐油性ビニルシースフレキシブルコード
タツタ電線¥4,898~税込¥5,388~1本(10m)ほか5日以内出荷アメリカ(UL)・カナダ(CSA)・ヨーロッパ(CE)・日本(PSE)に適合し、耐熱・耐油・難燃・柔軟性に優れた制御用ケーブル。米国のNFPA規格における、ケーブルトレイで使用可能です。用途産業機器・電子機器の電源及び制御用。耐熱・耐油・難燃環境での配線。ケーブルトレイでの配線。定格電圧1UL(UL62 STO):600V 2UL(UL1277 TC):600V 3cUL(CSA C22.2 No49):600V 4CE:300/500V 5PSE:600V適合規格1UL(UL62 STO) 2UL(UL1277 TC) 3cUL(CSA C22.2 No49 STO) 4CE(EN 50525-2-51) 5PSE(電気用品安全法)材質(シース)耐熱・耐油性ビニルシース材質(絶縁体)耐熱性ビニル絶縁線芯シース色黒定格温度(℃)1UL(UL62 STO):105 2UL(UL1277 TC):90(DRY)/75(WET) 3cUL(CSA C22.2 No49):105 4CE:70 5PSE:60RoHS指令(10物質対応)対応
フランジツキロッカクタツピンネジ
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721セット(5個)8日以内出荷規格M5X253シユ部品名称フランジツキロツカクタツピンネジ図解NoBSA-661C,1061Cシリーズ 調圧弁1部品_No.27、BSA-650C -1シリーズ 車速連動散布装置1 電動調圧弁 2016年10月~部品_No.4、BSA-662 1062シリーズ 調圧弁1部品_No.27、MS072H 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.4、BSA-650-1 -2シリーズ 車速連動散布装置1 電動調圧弁 2016年10月~部品_No.4、BSA-950C -1シリーズ 車速連動散布装置1 電動調圧弁 2016年10月~部品_No.4、BSM-640SLT 14M 調圧弁 2016年10月~部品_No.35、KBM-502D 電動調圧弁 2016年10月~(KBM-502Dのみ対象)部品_No.21、BSA-651 951シリーズ 速度連動散布装置1 電動調圧弁部品_No.4、MSE-25H エンジン、ポンプ組立部品_No.3、MS7310H-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.4、KBM-503D 電動調圧弁部品_No.46、SSA-V1002CT-DX 調圧弁部品_No.5、BSM-640SLT-B 12M 調圧弁 2016年10月部品_No.35、BSA-500JD-125THシリーズ 電動調圧弁部品_No.56、BSA-950-1 -2シリーズ 車速連動散布装置1 電動調圧弁 2016年10月~部品_No.4、BSA-600LDEQ(JP) 電動調圧弁部品_No.53、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 速度連動散布装置1 電動調圧弁 2016年10月~部品_No.4、BSM-640SLT-B 14M 調圧弁2016年10月~部品_No.35、BSM-640SLT 12M 調圧弁 2016年10月~部品_No.35、SSA-V602C-DX 調圧弁部品_No.5、SSA-V602C 調圧弁部品_No.5、MS7300H-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.4、BSA-600LDMQ(JP) 電動調圧弁部品_No.53
SUS410 ロッカクタロウ(プラ
大阪魂¥82,134税込¥90,3471個9日以内出荷付属品SQ2PH2ビット65mm×3本/110mm×2本付材質SUS410寸法H(mm)4.2寸法d(mm)5.5外径D(Φmm)10寸法t(mm)1寸法B(mm)7.75寸法P(mm)1.06寸法d1(mm)5.1寸法Q(mm)QDX No.2寸法y(mm)17
SUS410 ロッカクタロウ(BP
大阪魂¥3,940税込¥4,3341袋(5個)ほか9日以内出荷付属品SQ2PH2ビット65mm×3本/110mm×2本付材質SUS410寸法H(mm)4.2寸法d(mm)5.5外径D(Φmm)10寸法t(mm)1寸法B(mm)7.75寸法P(mm)1.06寸法d1(mm)5.1寸法Q(mm)QDX No.2寸法y(mm)17
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNCねじ)(ANSI規格タップ)
ワルター¥2,498税込¥2,7481個9日以内出荷ANSI規格タップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。材質HSS-E-PM精度3BRoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】海外規格単相複巻トランス(ULマーク表示、CEマーキング)200V系/100V系 UEEシリーズ
TOYOZUMI(トヨズミ)¥37,900税込¥41,6901台30日以内出荷UL506/C22.2 No.66規格取得(認定マーク表示) IEC61558-2-4規格適合(CEマーキング) UL94V-0認定材料使用 単相 複巻・50/60Hz・Class155/F種絶縁 鉄心アース、静電シールドをグラウンド(G)・コア端子として標準装備 RoHS指令対象10物質非含有RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工