「kam-b6」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 集合郵便受箱 AM-Bシリーズ コーワソニア

    集合郵便受箱 AM-Bシリーズ

    コーワソニア(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    「横型・前入前出」タイプです。 高精度でシンプルな作りは、美しさと機能性に富み、丈夫で長持ち、経済的です。
    用途集合住宅用材質/仕上SUS304/No.4
  • 集合郵便受箱 KAMシリーズ コーワソニア

    集合郵便受箱 KAMシリーズ

    コーワソニア
    38,980税込42,878
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    「横型・前入前出」タイプです。ダイヤル錠は80通りの鍵違いが可能です。 高精度でシンプルな作りは、美しさと機能性に富み、丈夫で長持ち、経済的です。
    用途集合住宅用材質/仕上SUS304/No.4シリーズKAMシリーズ錠前ダイヤル錠投函タイプ前入れ前出し
  • D-ALL 集合郵便受箱 NASTA(ナスタ)

    D-ALL 集合郵便受箱

    NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    大型の郵便物を受け取ることができ独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜き取り行為に対して威力を発揮します。 上開きの場合。独自のトルクヒンジ採用により扉が急に閉まるのを防ぐ機構です。手が扉にはさまれるのを防ぎます。
    材質【本体】樹脂/難燃グレード【扉】ステンレス、ポリカーボネート【投入口】ステンレス寸法(mm)投函可能/340×260×30mm仕上扉・投入口/ヘアーライン仕上・アクリル焼付塗装(色:クリア)、アクリル焼付塗装(カラーバリエーション設定)色(扉)ステンレスヘアーライン錠前静音大型ダイヤル錠投函タイプ前入れ前出し
  • ステンレスポスト 大型タイプ グリーンライフ

    ステンレスポスト 大型タイプ

    グリーンライフ(30件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    連休期間の大量の新聞もスッポリ大量収納。
    種別A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付材質18-8ステンレスシルバー
  • 集合郵便受箱 AM-B コーワソニア

    集合郵便受箱 AM-B

    コーワソニア
    13,980税込15,378
    1台
    6日以内出荷
    錠付き 普及型集合郵便受箱
    用途前入前出 集合郵便受箱ポスト材質(本体)SUS304シリーズAM-Bシリーズ材質(扉)SUS304投函タイプ前入前出
  • メールボックス12人用900×380×880 TRUSCO

    メールボックス12人用900×380×880

    TRUSCO(1件のレビュー)
    82,980税込91,278
    1台
    8日以内出荷
    保安性能に優れた、シリンダ錠を使用していますので、書類などの機密保持が可能です。
    タイプ12人用高さ(mm)880奥行(mm)380間口(mm)900外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×380×8801マス有効寸法(間口mm)2601マス有効寸法(高さmm)1831マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)260×340×1831マス有効寸法(奥行mm)340仕様完成品トラスコ品番520-9099材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装)質量(kg)26.8ネオグレー寸法(幅W×高さH)(mm)(投入口)250×20人数12人用生産国日本投入口幅(mm)250シリンダー錠
  • メイルボックス 98君 田島メタルワーク

    メイルボックス 98君

    田島メタルワーク(5件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    材質に高純度フェライト系ステンレスを採用しました。 錠前は暗証番号の再設定が可能なセットダイヤル錠を採用しました。
    用途屋内用材質/仕上ステンレス/No.4設置方法1) アンカーピッチ図にしたがいアンカープラグを壁に打ち込みます。2) 扉を開け、本体の内側から木ネジで本体を全て仮止めします。3) 2)の作業を順に繰り返し、本体の仮止めを終らせます。4) 上下および左右に隣接する穴にナイロンリベットを打ち込みます。5) 4)の作業が終了した後、木ネジを強く締めつけます。サイズ(mm)333×21(投入口)
  • 戸建・集合郵便受箱 (防滴型)ボンメールレインボーM2 NASTA(ナスタ)

    戸建・集合郵便受箱 (防滴型)ボンメールレインボーM2

    NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    壁付・ポール設置可能な薄型タイプの防滴型郵便受箱
    仕様前入前出材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)、側板/PC樹脂幅(mm)380ヘアライン高さ(mm)280奥行(mm)145仕上本体/NO.4、扉・投入口/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装 (色)クリア
  • ステンレスポスト グリーンライフ

    ステンレスポスト

    グリーンライフ(37件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷
    付属品木ねじ×3質量(kg)1.2穴径(Φmm)(鍵穴)6.5
  • 集合郵便受箱 SA-N コーワソニア

    集合郵便受箱 SA-N

    コーワソニア
    9,598税込10,558
    1台
    6日以内出荷
    経済性抜群、普及型集合郵便受箱
    用途前入前出 集合郵便受箱ポスト ラッチ錠仕様材質(本体)SUS304材質(扉)SUS304南京錠対応型投函タイプ前入前出
  • 郵便受箱 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    郵便受箱

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    3日以内出荷
    2、3戸分を一体化して、施工時間を短縮しました。 A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。 壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。 扉ストッパー付ですので片手で郵便物が取り出せます。 何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。 屋内仕様です。 抜き取り防止プレート付
    仕様前入前出材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ3戸用(横型)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×360×277仕上本体・扉/No.4仕上材質(扉)ステンレス(SUS304)+PC樹脂施錠方法静音ダイヤル錠投函タイプ前入れ前出し
  • レターボックス コーワソニア

    レターボックス

    コーワソニア(2件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    「タテ型・前入前出」タイプです。
    用途屋内・屋外仕様です。材質SUS304投函タイプ前入れ前出し
  • メールボックス 手ぶらキー付 TRUSCO

    メールボックス 手ぶらキー付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1台
    8日以内出荷
    材質スチールホワイト奥行(mm)380間口(mm)900手ぶらキー式1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)260×340×183投入口寸法(幅W×高さH)(mm)250×20