カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
    • チェーン(6)
絞り込み
ピッチ(mm)
  • 6.35(1)
  • 9.525(1)
  • 12.7(1)
  • 15.875(1)
  • 19.05(1)
  • 25.4(1)
ユニットリンク数
  • 17
  • 1(6)
  • 3(4)
  • 11(6)
  • 13(6)
  • 15(6)
  • 19(6)
  • 23(4)
  • 25(4)
  • 27(4)
  • 29(4)
  • 48(5)
  • 60(5)
  • 80(15)
  • 96(19)
  • 120(31)
  • 160(34)
  • 192(31)
  • 240(29)
  • 320(11)
リンク内幅(mm)
  • 3.18(1)
  • 4.78(1)
  • 7.95(1)
  • 9.53(1)
  • 12.7(1)
  • 15.88(1)
ブランド
  • KANA(片山チエン)(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kana」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィットリンクローラチェーン FT35 KANA(片山チエン)

    フィットリンクローラチェーン FT35

    KANA(片山チエン)(3件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)9.525リンク内幅(mm)4.78列数1引張強度(kN)10.8ローラ外径D(Φmm)5.08(ブッシュ径)ピン長L(mm)12.8最大許容張力(kN)2.16
  • フィットリンクローラチェーン FT60 KANA(片山チエン)

    フィットリンクローラチェーン FT60

    KANA(片山チエン)
    ¥879税込¥967
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)19.05リンク内幅(mm)12.7列数1引張強度(kN)41.2ローラ外径D(Φmm)11.91ピン長L(mm)26.8最大許容張力(kN)8.83
  • フィットリンクローラチェーン FT40 KANA(片山チエン)

    フィットリンクローラチェーン FT40

    KANA(片山チエン)(2件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)12.7リンク内幅(mm)7.95列数1引張強度(kN)18.1ローラ外径D(Φmm)7.92ピン長L(mm)17.6最大許容張力(kN)3.63
  • フィットリンクローラチェーン FT25 KANA(片山チエン)

    フィットリンクローラチェーン FT25

    KANA(片山チエン)
    ¥269税込¥296
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)6.35リンク内幅(mm)3.18列数1引張強度(kN)4.4ローラ外径D(Φmm)3.30(ブッシュ径)ピン長L(mm)8.6最大許容張力(kN)0.64
  • フィットリンクローラチェーン FT50 KANA(片山チエン)

    フィットリンクローラチェーン FT50

    KANA(片山チエン)
    ¥549税込¥604
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)15.875リンク内幅(mm)9.53列数1引張強度(kN)29.9ローラ外径D(Φmm)10.16ピン長L(mm)21.8最大許容張力(kN)6.37
  • フィットリンクローラチェーン FT80 KANA(片山チエン)

    フィットリンクローラチェーン FT80

    KANA(片山チエン)
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)25.4リンク内幅(mm)15.88列数1ピン形式RP引張強度(kN)72.6ローラ外径D(Φmm)15.88ピン長L(mm)35.3最大許容張力(kN)14.71
sanace特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sanace