カテゴリ
- メカニカル部品(9)
- オフィス家具(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「kana50」の検索結果

KANAローラーチェーン KANA50用継手
KANA(片山チエン)¥86税込¥951個当日出荷KANAローラチェーンはコストパフォーマンスに優れた商品です。用途チェーン駆動の一般機械用ローラチエーントラスコ品番804-3736材質鉄タイプRPタイプ列数1RoHS指令(10物質対応)対応適合チェーンNo.50
コンベアチェーン用ジョイントリンク
KANA¥839税込¥9231個3日以内出荷KANA標準コンベヤチェーンは、強度と耐摩耗性に優れ、あらゆるコンベヤ装置に最適なチェーンです。RoHS指令(10物質対応)対応
Sローラ用コンベアチェーン(定尺)
KANA¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷KANA標準コンベヤチェーンは、強度と耐摩耗性に優れ、あらゆるコンベヤ装置に最適なチェーンです。定尺(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
軽量棚ERR金網型H1500 有効棚 5段<配送時組立サービス付>
イトーキ¥47,980~税込¥52,778~1台25日以内出荷オフィス、工場、倉庫等、さまざまな物流環境の幅広いニーズにお応えする軽量棚 クラス・トップ水準の棚板最大積載質量は200kg/段を誇ります(W900は150kg/段)。 質量のかさむ多種類の部品管理を容易にします。また、多彩なオプションの組合せにより、自由な棚システムをつくることができます。 数量単位ごとの保管から多品種同時保管まで、軽量物のあらゆる保管管理をこなします。 開放型に側網と裏網を取り付けた仕様です。通気性に優れ、視野が広がります。用途物品棚仕様支柱のシグナルマーク:150mmピッチごとにイトーキマーク金網ピッチ(mm)27金網線径(mm)Φ2.0(外枠Φ4.0)取付ピッチ(mm)支柱の棚板:25棚板厚さ(mm)35サービス分類組立・設置・取付