「kanaflex 38mm」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダクトホース 室内送排気用 PVC モノタロウ

    ダクトホース 室内送排気用 PVC

    モノタロウ(9件のレビュー)
    719税込791
    1巻
    当日出荷
    PVCタイプで切断加工がしやすい。 軽量で取扱いしやすく、取付作業が簡単。
    用途耐圧性、耐熱性のない室内送排気用、集塵用。材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気/粉体/粒体
  • ダクトカフス カナフレックス

    ダクトカフス

    カナフレックス(20件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ダクトカフス TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    ダクトカフス

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(6件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質軟質PVCグレー
  • TACヘランダクト用カフス TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACヘランダクト用カフス

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途TACヘランダクトに適合。材質EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
  • TACダクトEE TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACダクトEE

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    翌々日出荷
    TACダクトDの普及タイプです。 TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
    用途室内の送・排気用。 工場設備の送・排気用。 その他、集塵、送・排気用。材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)/水・温水特性柔軟性/送風
  • ダクトホース・グレー・汎用タイプ【N.E-ダクトEE】 ニッセイエコ

    ダクトホース・グレー・汎用タイプ【N.E-ダクトEE】

    ニッセイエコ
    789税込868
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    ・内部抵抗の少ない構造で高い輸送能力を有します。・軽量で曲げやすく作業性に優れています。・切断・取り付けも容易で配管も簡単に行えます。
    用途・工場設備・室内の送・排気用。・集塵用。
  • スパイラルワイヤーバンド(SS) TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    スパイラルワイヤーバンド(SS)

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(20件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ダクトホースを金具、配管等に接続する際に使用する取付バンドです。
  • ループAD-2用カフス クラレプラスチックス

    ループAD-2用カフス

    クラレプラスチックス(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイダクトホース 口元GL型 タイガースポリマー

    タイダクトホース 口元GL型

    タイガースポリマー(6件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • タイダクト N用カフス タイガースポリマー

    タイダクト N用カフス

    タイガースポリマー(7件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • TACヘランダクト TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACヘランダクト

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から48日以内出荷
    塩ビ製ダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30℃~80℃)静電気防止効果に優れたダクトホースです。(材質の体積抵抗値/105)Ω・cm以下)従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。
    用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。伝って流れる程度の排水。材質EPDM使用温度範囲(℃)-30~80使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/耐候/送風
  • スパイラル異径継手 クリモト(栗本鉄工所)

    スパイラル異径継手

    クリモト(栗本鉄工所)(24件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛めっき鋼板形状レジューサ厚さt(mm)0.6
  • TAC SD用カフス TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC SD用カフス

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    339税込373
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダクト用 塩ビカフス カクイチ

    ダクト用 塩ビカフス

    カクイチ
    229税込252
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじ込みで取り付け可能。
    材質軟質塩化ビニール(PVC)
  • タイダクトホース N型 タイガースポリマー

    タイダクトホース N型

    タイガースポリマー(26件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    3日以内出荷
    軽量で持ち運びが便利です。 屈曲性に富んでおります。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。
    用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
  • フレキホース モノタロウ

    フレキホース

    モノタロウ(144件のレビュー)
    899税込989
    1本ほか
    当日出荷
    アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
    用途一般的な空調アルミフレキダクト材質アルミニウム長さ(m)3(収縮時750mm)最高使用温度(℃)140
  • ダクトカフス(アイボリー) TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    ダクトカフス(アイボリー)

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
    用途TACダクトD(Φ32~Φ90のみ)、TACダクトEE、TACトーメイダクト、TACダクト糸入りに適合。アイボリー
  • SYバンド カナフレックス

    SYバンド

    カナフレックス(16件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質SS亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • フジフレキ(3m) フジモリ産業

    フジフレキ(3m)

    フジモリ産業(37件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。 軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。 現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。 圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。 平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。
    用途一般的な空調ダクト長さ(m)3(圧縮時:約0.8)
  • タイダクトホースGL型 タイガースポリマー

    タイダクトホースGL型

    タイガースポリマー(14件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    3日以内出荷
    軽量で持ち運びが便利です。屈曲性に富んでいます。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
    用途空調送風用。 粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
  • SYバンド SUS304 カナフレックス

    SYバンド SUS304

    カナフレックス(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • VS-カナラインA カナフレックス

    VS-カナラインA

    カナフレックス(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    欠品中
    補強コード入りで最大許容圧力0.490MPa耐圧性能をそなえています。 軽量でフレキシブルなホースです。 V.S.ホースの耐圧タイプです。
    用途一般用デリバリー・サクション用。 水中ポンプの立上り、急傾斜、ホースの吊り下げ状態などの用途に。 ダンバー車のサクション用に。仕様補強コード材質軟質PVC/硬質PVC赤/透明使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水(泥水/スラリー)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧
  • ニューカナダクト カナフレックス

    ニューカナダクト

    カナフレックス
    3,798税込4,178
    1本
    4日以内出荷から31日以内出荷
    補強コード入りで耐圧性に優れています。 軽く、しなやかで省力化が図れます。 切断、取り付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
    用途設備・機器類の送気・排気用。 空調設備。 その他、集塵、送気・排気用。材質PVCアイボリー使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気/粉体(木粉)/粒体(塵)特性耐圧
  • 耐摩耗用ホース カナフレックス

    耐摩耗用ホース

    カナフレックス(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻
    31日以内出荷
    耐摩耗用特殊ゴムを採用し優れた耐摩耗性を発揮します。導電性ゴムにより静電防止効果をそなえています。軽量で柔軟性にも富み、扱いやすく作業も容易です。
    用途工場、船舶、造船所、土木現場、環境保全整備に、バキュームコンベアやシューターによる吸圧送用。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの吸圧送用。モミ・米・麦などの穀物吸圧送用。材質耐摩耗用特殊ゴム、硬質PVC使用温度範囲(℃)-20~50RoHS指令(10物質対応)対応特性静電防止
  • ダクトトーメイ カナフレックス

    ダクトトーメイ

    カナフレックス
    2,998税込3,298
    1本
    31日以内出荷
    オール透明で、輸送物の確認ができます。 内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 軽量で曲げやすく、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
    用途木工機械の集塵用。粉体、粒体、気体の輸送。 室内及び工場設備の送・排気用。その他、輸送物の確認を必要とする時。材質PVC透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気/粉体(木粉)/粒体(塵)特性柔軟性/透明性
  • ダクトEF型(静電防止) カナフレックス

    ダクトEF型(静電防止)

    カナフレックス(10件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1巻
    31日以内出荷
    特殊配合軟質塩化ビニールの使用により、優れた静電防止効果が持続します。透明(クリアグリーン)ですから輸送物の確認ができます。
    用途クリーンルームなど静電気を嫌う室内からの排気用。木工機械などの集塵用。その他、粉体の輸送。材質PVC透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体粉体/粒体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐静電/透明性
  • V.S.ホース V.S.-C型 カナフレックス

    V.S.ホース V.S.-C型

    カナフレックス(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻
    31日以内出荷
    内外面とも平滑で、持ち運び、移動もスムーズに行えます。 軟質部が透明ですので、輸送物の確認ができます。
    用途サクション、デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。農業、工業土木建設などの吸排水用。材質軟質PVC/硬質PVC灰/透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水(泥水/スラリー)RoHS指令(10物質対応)対応特性透明性/内面平滑性/滑り性
  • V.S.ホース V.S.-C型(耐油用) カナフレックス

    V.S.ホース V.S.-C型(耐油用)

    カナフレックス(3件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1巻
    46日以内出荷
    特殊耐油配合を施した設計は、油類の輸送に適しています 内外面ともフラットで柔軟性にも優れています サクション・デリバリー共用です
    用途軽油、灯油、重油の輸送材質PVA使用流体軽油、灯油、重油RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油