カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
    • ダクトホース(2)
    • サクションホース(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
  • 25.4(1)
  • 32(1)
  • 32.4(1)
  • 37.3(1)
  • 38(4)
  • 50.6(2)
  • 50.8(2)
  • 62.4(2)
  • 76.4(2)
  • 88.9(2)
  • 101.6(3)
  • 114.3(1)
  • 125.9(3)
  • 152.4(2)
  • 165(1)
  • 177.8(1)
  • 203.7(2)
  • 252(2)
  • 278(1)
  • 303(2)
外径(Φmm)
  • 30.8(1)
  • 73(2)
  • 100.3(1)
  • 112.2(1)
  • 113(1)
  • 115(1)
  • 125.9(1)
  • 138.7(1)
  • 139.7(1)
  • 141.6(1)
  • 164.8(1)
  • 166.2(1)
  • 177.8(1)
  • 190.6(1)
  • 217.1(1)
  • 217.5(1)
  • 266.2(1)
  • 274.2(1)
  • 292.6(1)
  • 318(1)
ホース長さ(m)
  • 1(5)
  • 2(5)
  • 3(5)
  • 4(5)
  • 5(5)
  • 6(3)
  • 7(3)
  • 8(3)
  • 9(3)
  • 10(4)
  • 20(4)
  • 30(3)
  • 50(2)
  • 色クリア(2)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(1)
特性
  • その他(2)
  • 帯電防止(1)
  • 柔軟(1)
  • 滑り性(2)
  • 耐候(1)
  • 耐寒(1)
  • 耐摩耗(1)
  • 耐熱(1)
  • 透明性(2)
材質
  • ゴム(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(4)
  • 樹脂(1)
ゴム・塩化ビニール(PVC)・樹脂
最高使用圧力(MPa)
  • 0.005(1)
  • 0.01(2)
  • 0.02(2)
  • 0.03(2)
  • 0.04(1)
  • 0.05(1)
  • 0.06(1)
  • 0.25(1)
  • 0.4(1)
0.005・0.01・0.02・0.03・0.04・0.05・0.06・0.25・0.4
使用流体
  • (2)
  • 空気(5)
  • 粒体・粉体(5)
ブランド
  • カナフレックス(2)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(3)
カナフレックス・TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kanaflex」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TACダクトEE TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクトEETOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(2件のレビュー)
999税込1,099
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
TACダクトDの普及タイプです。 TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途室内の送・排気用。 工場設備の送・排気用。 その他、集塵、送・排気用。材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)/水・温水特性柔軟性/送風
TAC SD-A2 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC SD-A2TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(3件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
TAC SD-Aの軽量タイプです。TAC SD-Aより、さらに可とう性に優れています。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。適合流体水・温水材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50機能透明性有
TACヘランダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACヘランダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
塩ビ製ダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30℃~80℃)静電気防止効果に優れたダクトホースです。(材質の体積抵抗値/105)Ω・cm以下)従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。
用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。伝って流れる程度の排水。材質EPDM使用温度範囲(℃)-30~80使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/耐候/送風
V.S.ホース V.S.-A型 カナフレックスV.S.ホース V.S.-A型カナフレックス(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1巻
3日以内出荷
外面が凹凸(内面は平滑)のため、特に可とう性に優れています。 オール透明のため、内部の流動物の確認ができます。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。灌漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。材質軟質PVC/硬質PVC透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水(泥水/スラリー)RoHS指令(10物質対応)対応特性透明性/内面平滑性
V.S.ホース V.S.-C型 カナフレックスV.S.ホース V.S.-C型カナフレックス(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻
30日以内出荷
内外面とも平滑で、持ち運び、移動もスムーズに行えます。 軟質部が透明ですので、輸送物の確認ができます。
用途サクション、デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。農業、工業土木建設などの吸排水用。材質軟質PVC/硬質PVC灰/透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水(泥水/スラリー)RoHS指令(10物質対応)対応特性透明性/内面平滑性/滑り性