カテゴリ
- 測定用品(6)
- 永磁チャック(2)
- 永磁ホルダー(2)
- 鉄粉/鉄片回収用品(1)
絞り込み
吸着力
- 150N
- 20N(4)
- 40N(5)
- 50N(5)
- 100N(7)
- 120N(3)
- 180N(5)
- 200N(10)
- 250N(9)
- 300N(12)
- 400N(11)
- 450N(4)
- 500N(4)
- 600N(9)
- 700N(5)
- 800N(11)
- 1000N(14)
- 1300N(4)
- 1500N(3)
- その他(13)
- 吸着力をもっと見る
ブランド
- カネテック(6)
「kanetec」の検索結果

マグネットVブロック
カネテック¥54,980税込¥60,4781セット(2個)当日出荷丸棒のケガキ、穴あけ時の保持具。 放電加工の保持具。 三次元測定機及び各種計測、計測システムの保持具。用途上面(V面)・後面が吸着可能です。 切換レバーは着脱可能です。(六角対辺は8mm) 防滴・対油構造です。種別Vブロック
永磁ホルダ
カネテック¥2,398税込¥2,6381個当日出荷背面にネジ穴をつけることにより、より広い応用を可能としています。フェライト磁石応用。吸着力は20℃を100とした場合、50℃でも85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。150℃を超えるとマグネット材に割れを生ずる場合があります。なお、0℃以下の低温では回復できない減磁が発生します。用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。背部にネジ穴のついているものは、治具への組付により広い応用ができます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。トラスコ品番107-6736質量(g)110外径×高さH(Φmm×mm)Φ30×25表面処理塗装取付用ねじ穴M6深8mmねじ穴加工有り吸着力(N[kgf])150[15]
永磁ホルダ 円形・ねじ穴ありタイプ
カネテック(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から4日以内出荷アルニコ磁石を使用しているので、最も温度特性に優れており、吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上の吸着力を維持します。 短時間のスポット的な使用なら400℃まで可能です。 金型などに埋め込んで使用することができます。 背部にねじ穴が付いているので、治具への組み付きなどより広い応用が可能です。用途図面、定規、紙型の押さえなどに。ワイヤカット作業時のワークの保持に。材質マグネット:アルニコ磁石
マグネット V形ブロック 特級
カネテック¥83,980税込¥92,3781台60日以内出荷上面(V面)、端面が吸着可能です。 切換レバーは脱着可能です。(六角対辺は8mm) 防滴、耐油構造です。 2個で1セットです。用途丸棒のケガキ、穴あけ時の保持具三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具