カテゴリ
- 測定用品(12)
- マグネットベース本体(3)
- マグネットホルダ台(1)
- 永磁チャック(4)
- 永磁ホルダー(4)
絞り込み
吸着力
- 300N
- 20N(4)
- 40N(5)
- 50N(5)
- 100N(7)
- 120N(3)
- 150N(6)
- 180N(5)
- 200N(10)
- 250N(9)
- 400N(11)
- 450N(4)
- 500N(4)
- 600N(9)
- 700N(5)
- 800N(11)
- 1000N(14)
- 1300N(4)
- 1500N(3)
- その他(13)
- 吸着力をもっと見る
ねじの呼び
- M4(1)
- M5(2)
- M8(1)
ブランド
- カネテック(12)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「kanetec」の検索結果

マグネットホルダ台 (吸着面・底面 V形)
カネテック(2件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881台当日出荷磁石がON/OFFできる切替式のマグネットホルダ台として広く利用できます。ねじ穴を利用して治具を取り付けられます。コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。仕様吸着面:底面(V形)
薄型永磁ホルダ台
カネテック¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から翌日出荷吸着力と薄板特性が向上、残留磁気も低減した仕様。 レバーの操作角度を従来品の半分程度まで小さくした事により、使い勝手が格段に向上しました。 吸着面を2面から4面へ多極化、吸着姿勢の安定感が増して使用範囲が広がります。 オールステンレス仕様なので錆びにくく、黒染めをなくして環境に配慮したエコモデル仕様を実現しました。用途鉄定盤または機械テーブル上での治具・測定装置の固定、レーザー用はじめ光学測定における仮付台などに好適です。切換式の永磁ホルダですから、微妙な調整や精度が要求される場合に適します。RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットベース (小形)
カネテック(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。 微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。 計測箇所の各種条件に合せて選定できるよう、小形から大形、多様な付加機能等で機種が豊富です。用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。仕様小形で狭い箇所向き磁力のON/OFFが可能トラスコ品番242-5131質量(kg)0.25ダイヤルゲージ取付穴(mm)Φ6主柱取付ねじベース側(mm)M5×0.8主柱取付ねじ主柱側(mm)M5×0.8吸着力(N[kgf])300[30]主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ7×54マグネット部寸法(mm)30×34×35
永磁ホルダ
カネテック¥3,198税込¥3,5181個当日出荷背面にネジ穴をつけることにより、より広い応用を可能としています。フェライト磁石応用。吸着力は20℃を100とした場合、50℃でも85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。150℃を超えるとマグネット材に割れを生ずる場合があります。なお、0℃以下の低温では回復できない減磁が発生します。用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。背部にネジ穴のついているものは、治具への組付により広い応用ができます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。トラスコ品番107-6744質量(g)240外径×高さH(Φmm×mm)Φ40×30表面処理塗装取付用ねじ穴M8深12mmねじ穴加工有り吸着力(N[kgf])300[30]
ハイロックミニベース(メカロック式小形マグネット切替可)
カネテック(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷ワンタッチで3ヶ所の接合部が同時に締まるメカロックです。 アーム部は自由自在に調節できますので、取り付けた測定機器の位置決めが容易です。用途マグネットベースと同様の測定器保持具として利用される一方、センサー類の定位置保持等にも応用されます。仕様小型マグネット切換可トラスコ品番290-1161質量(kg)0.38アーム長さ(mm)46×46×39機構メカロック式小形マグネット切替可アーム取付ねじ径M5×0.8計測器取付部/アリ溝Φ6×2/6.5吸着力(N[kgf])300[30]SS400、板厚10mm、研削仕上面の値です。マグネット部寸法(mm)30×34×35
マグネットV形ホルダ
カネテック¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から翌々日出荷上面(V面)・底面・後面が吸着可能です。 切替レバーは着脱可能です。(六角穴対辺は8mm) 防滴・耐油構造です。用途丸棒のケガキ、穴あけ、タッピング、異形物、切削時の保持具。 放電加工での保持具。 三次元測定機及び各種計測、計測システムの保持具。寸法H(mm)73寸法a(mm)38寸法B(mm)60
マグハンガー
カネテック¥3,598税込¥3,9581個当日出荷強磁力のハンガーホルダです。作業構内でのケーブルや仮配線に適します。薄鋼板やスチールロッカ、冷蔵庫などに強力に吸着するので、ハンガーとしても広範囲に使用できます。参考※吸着力はS S400、板厚10mm、研削仕上面の値です。取手取付ねじM6×1.0
桝形ブロック(KYA形)
カネテック¥259,800税込¥285,7801個当日出荷から4日以内出荷セパレータと平行なV溝を新たに追加することで、短い丸鋼ワークもV溝の端や突出しての吸着が可能。 上面(V面)・両側面の三面吸着が可能です。 ON-OFF切換えレバーは固定/取外しを任意選択可能。 (ON-OFF切換えは1箇所となります) 防滴、耐油構造です。 特級精度仕上げも対応可能です。用途ケガキ、軽加工などの保持具。 放電加工での保持具。 三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具。
耐熱永磁ホルダ
カネテック¥4,898税込¥5,3881台欠品中最大350℃まで使用可能な耐熱仕様です。 背部にネジ穴加工が施されているため、治具への組付けによる広範な使用が可能です。用途造船所や溶接現場など熱の発生する作業での固定治具として最適です。また、図面、定規、小物部品などの固定にも使用できます。表面処理塗装取付用ねじ穴M8深10、ピッチ1.25ねじ穴加工有り使用環境温度上限(℃)最大350
ケーブルハンガ
カネテック¥6,098税込¥6,7081個8日以内出荷積み重ねた薄鉄板の引きはがしにも使える強力な吸着力をもっています。 80N(8kgf)の横すべり抗力があり、ハンガーとしても十分な吸着力で保持します。用途溶接用ケーブルがけ、造船、鉄鋼、橋梁・製缶・建築などの作 業現場の備品整理に大変便利です。質量(g)400吸着力300N(30kgf)吸着力(N)130本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)50×27.6×40アズワン品番64-5016-35
マグネット Vブロック 特級
カネテック¥37,980税込¥41,7781台45日以内出荷上面(V面)、底面、後端面が吸着可能です。 切換レバーは脱着可能です。(六角穴対辺は8mm) 防滴、耐油構造です。用途丸棒のケガキ、穴あけ、タッピング、異形物、研削時の保持具 三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具寸法H(mm)73寸法a(mm)38寸法B(mm)60使用可能径(Φ)8~50mm
マグネット 桝型ブロック 特級
カネテック¥299,800~税込¥329,780~1台45日以内出荷上面(V面)、両側面の三面吸着が可能です。 切換レバーは脱着可能です。(六角穴対辺は8mm) 防滴、耐油構造です。 上面に吊上用のM8タップがあいています。(KYA-18B、20Bのみ)用途ケガキ、軽加工などの保持具 三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具