カテゴリ
- 測定用品(5)
- マグネットホルダー(5)
絞り込み
吸着力
- 40N
- 20N(4)
- 50N(5)
- 100N(7)
- 120N(3)
- 150N(6)
- 180N(5)
- 200N(10)
- 250N(9)
- 300N(12)
- 400N(11)
- 450N(4)
- 500N(4)
- 600N(8)
- 700N(5)
- 800N(11)
- 1000N(15)
- 1300N(4)
- 1500N(3)
- その他(13)
- 吸着力をもっと見る
ブランド
- カネテック(5)
「kanetec」の検索結果

永磁ホルダ 円形・ねじ穴ありタイプ
カネテック(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から4日以内出荷アルニコ磁石を使用しているので、最も温度特性に優れており、吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上の吸着力を維持します。 短時間のスポット的な使用なら400℃まで可能です。 金型などに埋め込んで使用することができます。 背部にねじ穴が付いているので、治具への組み付きなどより広い応用が可能です。用途図面、定規、紙型の押さえなどに。ワイヤカット作業時のワークの保持に。材質マグネット:アルニコ磁石
永磁ホルダ 円形タイプ
カネテック(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷アルニコ磁石を使用しているので、最も温度特性に優れており、吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上の吸着力を維持します。短時間のスポット的な使用なら400℃まで可能です。金型などに埋め込んで使用することができます。図面、定規等の押さえ、工具やそのほかの機械器具に取り付けクランプやホルダとして使えます。用途図面、定規、紙型の押さえなどに。ワイヤカット作業時のワークの保持に。仕様アルニコ磁石応用使用温度的に最も優れています。吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上を維持します。短時間のスポット的な使用ならば、400℃まで可能です。表面処理ニッケルメッキ取付用ねじ穴なし取付ねじ-材質(磁石)アルニコ磁石
六角形永磁ホルダ プレート付
カネテック¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から翌々日出荷永磁ホルダの先端がねじになっているので、どこにでも簡単に取り付けできます。付属のプレートと組み合わせることにより、タップ穴があけられない場所にも取り付け可能です。材質マグネット:フェライト磁石
自動釈放形電磁ホルダ
カネテック¥19,980税込¥21,9781台30日以内出荷屈曲や振動に対する耐久性の格段に優れた特殊ケーブルを採用しております。(KE-2Rを除く全機種に採用しております) 吸着面中央の突起のスプリング圧で、瞬時釈放ができます。状況に合せてスプリングの押圧は調整できます。 着脱の切れが良いです。 メッキ仕上げをしています。 連続使用が可能です。※ホルダの接触する搬送物の吸着部分に、凹凸や穴がない場合に、ご使用下さい。また押圧でたわみを起こす薄板にも不適です。用途プレス材ワーク等で、小形・軽量のため、ワーク質量のみでは釈放し難い場合の搬送に、工業用ロボットの把手部として適します。適合(整流器)KR-T101A-6/24、RH-M303A-6/24,-C1,-C2、RH-M105B-24タイプコード上面引出し仕様電圧(V)DC24コード長さ(m)0.3使用率(%)100ED