カテゴリ

  • 測定用品(5)
    • 永磁ホルダー(3)
絞り込み
吸着力
  • 50N
  • 20N(4)
  • 40N(5)
  • 100N(7)
  • 120N(3)
  • 150N(6)
  • 180N(5)
  • 200N(10)
  • 250N(9)
  • 300N(12)
  • 400N(11)
  • 450N(4)
  • 500N(4)
  • 600N(8)
  • 700N(5)
  • 800N(11)
  • 1000N(15)
  • 1300N(4)
  • 1500N(3)
  • その他(13)
ブランド
  • カネテック(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kanetec」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁ホルダー カネテック

    電磁ホルダー

    カネテック
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電圧(V)DC24
  • 永磁ホルダ カネテック

    永磁ホルダ

    カネテック
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    外周ローレット仕様
    用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。仕様希土類サマリウム、コバルト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、100℃で95%程度、200℃では85%前後に低下します。連続使用の場合は150℃が上限で、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。トラスコ品番107-6981質量(g)2.5外径×高さH(Φmm×mm)Φ18×8表面処理ニッケルメッキ取付用ねじ穴なし吸着力(N[kgf])50[5]
  • 永磁ホルダ カネテック

    永磁ホルダ

    カネテック
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    メッキ仕様
    用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。仕様希土類サマリウム、コバルト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、100℃で95%程度、200℃では85%前後に低下します。連続使用の場合は150℃が上限で、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。トラスコ品番107-6957質量(g)16外径×高さH(Φmm×mm)Φ18×8表面処理ニッケルメッキ取付用ねじ穴なしねじ穴加工不可吸着力(N[kgf])50[5]材質(磁石)希土類サマリウム、コバルト磁石
  • 永磁ホルダ サマリウムコバルト磁石 円形・ステンレスタイプ カネテック

    永磁ホルダ サマリウムコバルト磁石 円形・ステンレスタイプ

    カネテック
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    サマリウムコバルト磁石を使用しており、温度上限は連続使用の場合150℃、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。金型などに埋め込んで使用することができます。
    用途図面、定規、紙型の押さえなどに。ワイヤカット作業時のワークの保持に。材質マグネット:サマリウムコバルト磁石加工範囲(mm)吸着面深さ0.5まで取付ねじ-
  • ハイブリッドホルダ カネテック

    ハイブリッドホルダ

    カネテック
    31,980税込35,178
    1台
    30日以内出荷
    残留吸着力が極めて小さく、ワークの釈放がスピーディに行えます。このため高速動作が可能で、軽量ワークでは毎秒5~6回の着脱サイクルが可能です。 永電磁方式のため、消費電力が小さく、発熱もわずかで長時間の連続使用に適します。 通電・通電停止で吸着力は強・弱の2段階が得られ、逆通電で釈放になります。バラエティーに富んだ使い分けが可能です。(弱の場合は強の約1/3です。) 強力な希土類磁石の使用により、小形でも大きな吸着力が得られます。
    用途ロボットハンドや自動化ラインの繰り返し搬送動作等で、高速化を要するシステムに利用できます。適合(整流器)RH-H303A、RH-H303A-C2タイプコード上面引出し仕様電圧(V)DC24使用率(%)100ED
永磁ホルダーカテゴリ