カテゴリ

  • 鈑金・塗装(963)
  • 清掃用品(129)
  • 電気材料(118)
  • 農業・園芸資材(101)
  • 測定用品(97)
  • 塗料(95)
  • 接着剤・補修材(79)
  • 厨房用品(60)
  • 空調・照明・電設資材(43)
  • 科学研究・開発用品(39)
  • 建材・エクステリア(37)
  • 船舶用品・漁業資材(35)
  • 切削工具(26)
  • パソコン/周辺機器(24)
  • 農業機械(24)
  • 制御機器(23)
  • 店舗什器・備品(18)
  • 研磨材(17)
  • 物流用品(16)
  • 学童・教育用品(14)
  • トラック用品・パーツ(14)
  • バイク部品(12)
  • 溶接用品(12)
  • 事務用品(12)
  • 作業工具(12)
  • 卓上消耗品(11)
  • 家電(11)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 防災用品(10)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 自動車純正部品(8)
  • 食品・飲料(8)
  • 安全標識(7)
  • オフィス家具(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • 空圧工具(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 日用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 防犯用品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 作業服(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 安全用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク純正部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 建築金物(2)
  • 住設機器(2)
  • カー用品(2)
  • マスク(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 保管用品(1)
  • 理美容(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kannsai」の検索結果

2,197件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 南京錠 関西Noキー アルファ

    南京錠 関西Noキー

    アルファ(32件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
    材質(本体)真鍮ロックキー式
  • PC土スクイ ヒラサワ

    PC土スクイ

    ヒラサワ(19件のレビュー)
    399税込439
    1パック
    当日出荷
    強度バツグン。大、中、小の3点入、鉢の大きさに合わせて
    セット内容3サイズ入寸法(mm)小:Φ50×156、中:Φ63×161、大:75×166グリーン質量(g)100
  • 関西ペイント PG80専用硬化剤 PROST's

    関西ペイント PG80専用硬化剤

    PROST's(4件のレビュー)
    359税込395
    1個(25g)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    関西ペイントPG80用の硬化剤です。
    配合PG80塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー50~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 刈払機用丸鋸刃 山林用3枚刃 関西洋鋸

    刈払機用丸鋸刃 山林用3枚刃

    関西洋鋸(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    特殊形状でつるに強い山林用3枚刃。
    材質SKS-5穴径(Φmm)25.4刃数(p)3刃厚(mm)1.4外径(mm)305
  • 脱脂・前処理剤「ダッシアース」 ジグメイク

    脱脂・前処理剤「ダッシアース」

    ジグメイク(9件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1缶(1L)ほか
    当日出荷
    ダッシアースには静電気除去剤を配合する事で、脱脂、前処理と静電気除去を同時に行え、作業、手間の軽減を行えます。 脱脂洗浄と帯電防止脱脂処理を施すことにより、被着体、ワークへの密着力は格段に向上します。 アクリル板やスマートフォン、FRP、プラスチックなどに塗布を行う際、人が触った油脂から剥離がおこります。 ダッシアースで前処理を行うことにより、とれにくい油脂もキッチリ拭き取れ、剥がれを防止できます。 発泡スチロールのような樹脂素材にも表面を侵すことなく使用できます。 ステッカーやテープを貼る前の下処理にも使用出来ます。 ベアリングのグリス交換の洗浄剤としても使用可能。 ペンキ、ラッカースプレーなど塗料での作業前の汚れやホコリ、油分の除去にも活躍します。 静電気除去剤効果もあるので、静電気によるゴミやホコリの付着も防止できます。 誰にでも簡単に出来る脱脂洗浄剤。 ワークへの密着性の向上に最適です。
    用途金属・樹脂の前処理 UV印刷の下処理 自動車・バイクなどへのステッカー貼り ベアリングの洗浄・メンテナンス 塗装前の下処理危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 刈払機用プロペラ刃2枚刃 関西洋鋸

    刈払機用プロペラ刃2枚刃

    関西洋鋸(14件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット(2枚)
    当日出荷
    お得な2枚セット
    刃厚(mm)1.6材質SK-85(光輝青)/クリア塗装
  • 浄化槽用コンパクトスィングチェックバルブ 関西化工

    浄化槽用コンパクトスィングチェックバルブ

    関西化工(5件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    配管内の逆流を防ぎます。
    用途ポンプアップの逆流を防ぎます。グレー材質(本体)塩ビ(PVC)接続方式ストレート材質(Oリング)NBR弁形式チャッキ弁、逆止弁材質(弁体)エラストマーバルブ種類チェックバルブ配管方向縦横両方
  • プラシール E-189 喜久和

    プラシール E-189

    喜久和
    2,898税込3,188
    1個(500g)
    当日出荷
    水気が有る所でも使用できます。基材250gと硬化剤250g。多用途で使いやすい万能型パテ接着剤です。
    内容量(g)基材:250/硬化剤:250
  • 中間サイドターンシグナルランプ KOITO(小糸製作所)

    中間サイドターンシグナルランプ

    KOITO(小糸製作所)(18件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    照射角度が広く、どの方向からも確認できる優れた視認性を示します。トラック用は全樹脂製、バス用はクロームメッキのフレーム製で、共に堅牢・軽量型です。
    用途トラック・バス産業車両用光源白熱球
  • 救命浮環(ハードタイプ) 関西マリーン

    救命浮環(ハードタイプ)

    関西マリーン
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    大サイズのプラスチック樹脂製の救命用浮環(浮き輪)です。中空式、ハードタイプ(表面が固い)のため、「浮力が高い」、「パンクしない」、「遠くまで投げやすい」の3点が特長です。SOLAS条約適合品。外周ロープ、反射材付き。メーカー取り扱いの「ケース付救命浮環ロープ(ポリプロピレン製/Φ6mm×30メートル)」とのセットでのご購入をおすすめいたします。・サイズ:外径720mm×内径440mm×厚さ105mm。・重量:約2.5kg
  • 強力長シャックル 関西工業

    強力長シャックル

    関西工業(6件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    曲部径のサイズアップにより強度が大幅にアップします。
    用途荷役作業。材質合金鋼
  • ロングピンセット 千吉

    ロングピンセット

    千吉(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ハーバリウムや、奥まった箇所に使い易い、ロングタイプのピンセットです。ガーデニングや雑草、枯葉、虫取りなど隅ずみのお手入れに最適です。
    用途観葉植物などのメンテナンスツール。材質本体:ステンレス寸法(cm)30
  • ブレイン 最新モデル (全面循環型) 全面型水冷ベスト(フルセット:ウェア+ 10000mAhバッテリー) ブレイン

    ブレイン 最新モデル (全面循環型) 全面型水冷ベスト(フルセット:ウェア+ 10000mAhバッテリー)

    ブレイン
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    チューブレスでより広範囲を冷却!冷水がベストを循環して体を冷却。従来タイプの水冷ベストから進化。チューブをなくし、より広範囲に冷水が循環する水冷ベストに生まれ変わりました。水道水約600ml前後をタンクに入れ、そこへ凍らせた保冷剤や氷を入れて使います。ベストのポンプで冷水をベストの全面に送ります。モーター温も静かで気にならない。空調ウエアがうるさいと感じる方に!。熱中対策に効果的な脇付近の冷却もしっかりカバー。効率的に身体を冷やす仕組みです。バッテリーにつないで使います。最大約2時間(保冷剤2個使用)の冷却が持続。(使用環境により異なります。)
    用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に 水冷服・水冷ジャケット・作業着として。水冷ベスト 水冷式ベスト 水冷式ウェア 水冷ウエア 水冷式ウエア 冷水 冷感 身体 体 冷やす 氷 ペットボトル 凍 タンク チューブ 循環 フルセット バッテリー 水 冷感 ひんやり 熱中症対策 クール ファンレス 猛暑 夏 炎天下 体表温度 園芸 草刈り 農業 土木工事 解体作業 内装作業 バイク サイクリング キャンプ 釣り 屋外 アクティビティ レジャー 仕事着 仕事服 涼しい作業服 作業服 作業着 作業衣 夜間業務 夜間作業 暑さ対策 建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー アウトドア ゴルフ スポーツ 釣り フィッシング キャンプ ソロキャンプ デイキャンプ 愛犬の散歩 屋外での作業 トレッキング 体温調整 熱中症対策 冷却 熱中症対策グッズ メンズ レディース ユニセックス 男性 女性 男女兼用セット内容水冷ベスト(ポンプ/スイッチケーブル付)、10000mAhモバイルバッテリー(出力/USB-A/5V)(PSE取得済み)サイズレギュラータイプセット幅(cm)水タンク:20(開口部約17)胸囲(cm)約95~115着丈(cm)約54寸法(cm)投入可能保冷剤:幅:約14まで(500~600gハードタイプ保冷剤が2個まで投入可)素材ウェア:表/ナイロン100%、裏/ポリエステル・ナイロン、タンク:TPU
  • 骨伝導イヤホン 高音質 Bluetooth AAC 長時間再生 オーム電機

    骨伝導イヤホン 高音質 Bluetooth AAC 長時間再生

    オーム電機
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    AACコーデック対応骨伝導イヤホン。耳をふさがないので、周囲の音や人の声にも気を配りながら、高音質ステレオサウンドが楽しめます。耳もとのボタンで多彩な操作。音楽…再生/一時停止、音量を上げる/下げる、スキップ。通話…電話に出る/切る、音量を上げる/下げる、リダイヤル、着信を拒否する。軽量29g、最長9時間連続再生・通話
    仕様●マイク指向特性/感度:全指向性/-38dB●許容動作温度/湿度(℃):温度…0~40、湿度…20~80%(結露なしにて)●最大登録可能台数:8台●変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz付属品専用充電コード、耳栓(2個)、保証書、取扱説明書型式骨伝導質量(g)約29電源DC5V 170mA(USB-C給電)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113.8×45.5×145.5通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 180mAh)充電時間約1.5時間(残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間約9時間(50%音量)再生周波数帯域(Hz)100~15k(A2DP)インピーダンス(Ω)8/103dB防水性IPX4(防まつ形…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920:2003による。)通信距離(m)見通し約10(Class2)対応コーデックSBC、AACマルチポイント同時待受 最大2台対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP、AVDTP
  • シールパテ 関西パテ化工

    シールパテ

    関西パテ化工
    1,898税込2,088
    1個(1kg)
    当日出荷
    合成接着剤を使用しておりますので強固な密着性と優れたシール性を有しております。 耐熱性、耐水性、耐寒性に優れています。振動及び加熱に対してもスランプが生じません。
    用途電気配線の間隙のシール、冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分、ショーケースの間隙シール、建築構造のスレート及び金属板の間隙シール、冷暖房配管のシール特性耐熱性、耐水性、耐寒性危険物の類別非危険物
  • レタンPG80 関西ペイント

    レタンPG80

    関西ペイント(10件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1缶(0.9L)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    優雅な塗り艶と抜群の光沢保持性に優れる。 マスキング養生時間が短縮出来ます。焼付塗料に優る塗膜性能を有します。 各種下地への付着性が良好です。
    用途電気機器、鉄道車両、建設機械、産業機械・工作機械等の上塗り。適合材SPCC、SPHC、亜鉛メッキ、アルミニウム、SUS指触乾燥時間(分)20(20℃)希釈剤カンペ工業用ウレタンシンナー危険等級塗膜厚(μm)(エアスプレー時)40~50、(エアレススプレー時)40~50危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(エアスプレー時)40~60、(エアレススプレー時)40~60半硬化乾燥時間(時間)1(20℃)、15分(60℃)、10分(80℃)塗り重ね可能時間(時間)最短/3(20℃)、15分(60℃)、10分(80℃)、最長/7日(20℃)、3日(60℃)、3日(80℃)塗布量理論24g/m2/10μm危険物の性状非水溶性適合下塗りラスタイト類、メタルグリップ、レタンサーフェーサー希釈粘度(秒/IHS)(エアスプレー時)12~16、(エアレススプレー時)15~20
  • オイル吸着マット 関西工具製作所

    オイル吸着マット

    関西工具製作所
    15,980税込17,578
    1箱(100枚)
    当日出荷
    水は吸収せず、油だけを効率よく吸収します。1枚あたり1.2リットルの油を吸収する能力を持っています。横500mmの中央部にはミシン目があり半分に切ることも可能です。
    対応材質ポリプロピレン厚さ(mm)4縦(mm)400横(mm)500
  • 浄化槽用十字ソケット 関西化工

    浄化槽用十字ソケット

    関西化工(16件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状クロス種類塩ビ・樹脂管用継手
  • 同軸ケーブル1.5D-2V 関西通信電線

    同軸ケーブル1.5D-2V

    関西通信電線(13件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻(10m)ほか
    当日出荷
    低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れています。
    用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。ケーブル1.5D-2V耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量104nF/km概算質量(kg/km)18導体抵抗(Ω/km)(20℃)110絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体構成(本/mm)7/0.18導体外径(Φmm)外部1/2.2、外部2/-絶縁体外径(mm)1.6シース外径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)85(10MHz時)特性インピーダンス(Ω)50
  • サイレンサ 管用平行ネジ PISCO(ピスコ)

    サイレンサ 管用平行ネジ

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    機器の排気ポートに取付けて、排気音を軽減します優れた消音効果
    形状サイレンサ材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気接続口G材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF)
  • S-3関西式オンニップル 阪口製作所

    S-3関西式オンニップル

    阪口製作所(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
  • 酸素調整器(関東式) 阪口製作所

    酸素調整器(関東式)

    阪口製作所(21件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    小型軽量で、入口側容器接続部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
    使用ガス酸素寸法(mm)入口ネジ:関東式W22-14(右)袋ナット/出口ネジ:M16×1.5(右)プラグネジ接続口径入口側:W22-14山 袋ナット出口側:Φ8ホース口質量(kg)1.5使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99寸法(幅W×高さH)(mm)185×165一次側圧力(MPa)~15標準流量25NM3/h二次側圧力(MPa)0.1~0.99
  • 耐熱塗料テルモスプレー 油性塗料(つやけし) 関西ペイント

    耐熱塗料テルモスプレー 油性塗料(つやけし)

    関西ペイント(12件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本(300mL)
    当日出荷
    ■[耐熱塗料] 500℃(瞬間最高600℃)に耐えて、変色が少なく、付着性のよい耐熱塗料です。 ※乾燥後に加熱(180℃以上で20~30分程度)すれば、塗膜が完全に硬化します。
    用途■耐熱が必要な鉄部 ストーブ / 煙突 / 焼却炉 ※ただし、火が直接当たらない所に塗装してください。仕様乾燥時間:約60分(20℃)、約2時間(冬)質量(g)300容量(L)0.3塗布面積(m2)1.4~2.3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 土入器 大和プラスチック

    土入器

    大和プラスチック(5件のレビュー)
    319税込351
    1セット(3個)ほか
    当日出荷
    カップ型になっており、こぼれにくく使いやすいのが特徴です。
    材質ポリプロピレン
  • 瞬間接着剤用 瞬間・細ノズルN-10 セメダイン

    瞬間接着剤用 瞬間・細ノズルN-10

    セメダイン(7件のレビュー)
    199税込219
    1セット(10本)ほか
    当日出荷
    セメダインの瞬間接着剤ノズルにはめるだけ! 細かい作業に便利な細ノズルが10本入ったノズルセットです。 「3000多用途3g」・「3000超スピード3g」・「3000金属用3g」・「PPX接着剤3g」の専用ノズルです。
    用途細かな作業をするときに適合3000多用途・ハイスピード・金属用仕様【使用可能な瞬間接着剤】3000多用途3g、3000超スピード3g、3000金属用3g、PPX接着剤3gセット内容細ノズル10本主成分ポリエチレン危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個(300g)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ヘラ付ピンセット 千吉

    ヘラ付ピンセット

    千吉(4件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    盆栽や観葉植物などの細かいお手入れに最適です。ガーデニングや雑草、枯葉、虫取りなど隅ずみのお手入れに最適です。ヘラが付いているので苔の移植等にも使えます。サビに強いオールステンレスです。
    用途観葉植物などのメンテナンスツール。仕様ヘラ付材質本体:ステンレス寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35×220×10
  • 関西ペイント レタンPGエコ つや消し剤 PROST's

    関西ペイント レタンPGエコ つや消し剤

    PROST's
    4,898税込5,388
    1個(0.9kg)
    欠品中
    1.つやムラになりにくく、塗り肌が滑らかです。2.耐水性・付着性などの塗膜性能を低下させません。3.手攪拌で簡単に混ざります。4.つや消し剤を添加してもベースと硬化剤の配合比率は変わりません。5.各種ウレタン塗料に使用できます。6.ベースに対して100%以内。
    用途塗装成分つや消し剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性調合比PG80のブラックなどソリッドカラーやクリヤーのベース塗料に配合します。【全つや消しの場合】PG80ベース色:100/PG80硬化剤:10/PGエコ つや消し剤:90/希釈用PG80シンナー:40~50【半ツヤ消しの場合】PG80ベース色:100/PG80硬化剤:10/PGエコ つや消し剤:45/希釈用PG80シンナー:40~50
  • 中間サイドターンシグナルランプ用交換レンズ KOITO(小糸製作所)

    中間サイドターンシグナルランプ用交換レンズ

    KOITO(小糸製作所)(5件のレビュー)
    389税込428
    1枚
    当日出荷
    適合本体MSTL24
  • コーナーガイドロング 喜久和

    コーナーガイドロング

    喜久和
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    庭や畑、温室でホースの誘引を助けます。
    全長(mm)約380質量(g)約350
  • 愛菜果 関西紙工

    愛菜果

    関西紙工(9件のレビュー)
    239税込263
    1パック(5枚)ほか
    当日出荷
    野菜・果物から発生する老化促進ホルモン・エチレンガスを吸着透過させて鮮度を保つポリエチレン袋です。
    耐冷温度(℃)-30
  • ステン土すくい 佐藤産業[園芸]

    ステン土すくい

    佐藤産業[園芸](1件のレビュー)
    919税込1,011
    1袋(2個)
    当日出荷
    鉢の狭い所の土入れ作業に便利です。土入れ大小用意していますので植え込み用途によってお使い下さい。ステンレス製なのでサビに強いです。
    用途植込み、植替えに使える土入れ。全長(mm)大170、小162口径(Φmm)大70、小55底径(Φmm)大43、小37仕様大、小セット組材質ステンレス質量(g)大60、小40
  • 盆栽皿 大和プラスチック

    盆栽皿

    大和プラスチック(2件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    プラスチック樹脂製の盆栽皿です。
    材質ポリプロピレンブラック
  • 草刈チップソー 安全忍者 草影 関西洋鋸

    草刈チップソー 安全忍者 草影

    関西洋鋸(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    石飛低減・巻き付き低減・消費燃料低減効果あり。 Wエッジチップで切れ味増強。
    穴径(Φmm)25.4刃数(p)33
  • ステン土入れ3点セット 石黒金属

    ステン土入れ3点セット

    石黒金属(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    植え込み作業に便利サビにくいステンレス製大・中・小の3点セット。
    材質ステンレス質量(g)165
  • ステンレス厚手ヘラ付クマデ 村国

    ステンレス厚手ヘラ付クマデ

    村国(3件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    用途盆栽のお手入れに。使用方法:ヘラ部で土をならします。植え替え時、鉢と土の間に差し込み取り出しやすくします。クマデ部は根の土を落としたり根をほぐしたり、細かい根を切るのに使用します。寸法(mm)294×52×23材質(本体)ステンレス鋼420質量(g)73
  • ヘラ付ピンセット 佐藤産業[園芸]

    ヘラ付ピンセット

    佐藤産業[園芸](2件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    盆栽などで土の表面を押さえて、細かな作業が出来ます。鉢の中の雑草・虫取りなどに便利です。
    用途盆栽などのお手入れに。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×25×263長さ(mm)205質量(g)35
  • フューエルラインサイズ変換アダプタ PMC

    フューエルラインサイズ変換アダプタ

    PMC(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    燃料ホースから、口径の違うキャブレターやフィルターに接続する場合の変換ジョイント。サイズは6mm⇒8mm。ホースクリップ付き。材質はアルミニウム。
  • PC盆栽用回転台 カネコ総業

    PC盆栽用回転台

    カネコ総業(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    盆栽・園芸用の置台、飾台として使用します。本体が回転式なので便利です。
    材質プラスチック
  • ヘラ付クマデ 千吉

    ヘラ付クマデ

    千吉(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    盆栽や観葉植物などの細かいお手入れに最適です。ガーデニングや雑草、枯葉、虫取りなど隅ずみのお手入れに最適です。ヘラが付いているので苔の移植等にも使えます。サビに強いオールステンレスです。
    用途観葉植物などのメンテナンスツール。仕様ヘラ付材質本体:ステンレス寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40×220×15
...