カテゴリ

  • 制御機器(273)
    • スイッチ(29)
    • 端子台(66)
  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
    • 静電気測定器(7)
    • 除電器(静電気除去装置)(5)
  • 食品・飲料(33)
  • 建築金物(32)
  • 卓上消耗品(15)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類

「kasuga」の検索結果

404件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパクトタイプ静電気除去装置 KD-150Wシリーズ カスガ(KASUGA)

    コンパクトタイプ静電気除去装置 KD-150Wシリーズ

    カスガ(KASUGA)
    40,980税込45,078
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    従来機種に比べて放電電極針を2本から4本に増やすことにより、空間的なイオンのバランスが良好になり、特に近距離において無風で強力な除電が可能となりました。小型ながら風を使わずイオン到達距離が長く、狭いところや離れた帯電物体の除電に適しています。コンパクト設計、軽量のため、吊り下げて使う場合にも取り付けが簡単です。放電電極針には
  • イオライザースプレー カスガ(KASUGA)

    イオライザースプレー

    カスガ(KASUGA)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本(420mL)ほか
    当日出荷
    本剤は、プラスチック表面への付着力、耐摩耗性、帯電防止に優れています。 原液の界面活性剤は毒性のない非イオン系の帯電防止剤を使用しています。また、溶剤にはIPA変性アルコールを使用しています。 界面活性剤ですので洗浄性、防錆性を持っています。 帯電防止効果により、印刷の際の静電気によるインクのにじみ、散り等を防止します。 透明度が良く、乾燥が早く使いやすい。
    用途印刷(オフセット)、製版、仕上工程での帯電防止。 紙、プラスチック、シートの表面の導電化。 プラスチック材料および部品、プラスチックの小球、粉末類。 写真フイルム、印画紙、およびその装置類。 化学繊維の原料および織物類。 敷物、自動車座席カバー、機器カバー、各種包装資材。 合成皮革製品、ゴム製品、ガラス製品等。主成分ノニオン系界面活性剤使用ガスLPG表面抵抗(Ω)1×1010以下使用量1m2あたり10~15mL程度(フイルムの時)溶剤IPA変性アルコール
  • コンパクトタイプ(無風)静電気除去装置 カスガ(KASUGA)

    コンパクトタイプ(無風)静電気除去装置

    カスガ(KASUGA)(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    従来機種に比べて放電電極針を2本から4本に増やすことにより、空間的なイオンのバランスが良好になり、特に近距離において無風で強力な除電が可能となりました。 小型ながら風を使わずイオン到達距離が長く、狭いところや離れた帯電物体の除電に適しています。 コンパクト設計、軽量のため、吊り下げて使う場合にも取り付けが簡単です。 放電電極針には、電流制限回路が入っており、電撃のない安全設計です。
    質量(g)約180消費電力(VA)約1.1使用環境温度(℃)0~40イオン生成方式直流コロナ放電式除電距離(mm)50~300(除電時間が20秒以内)除電面積前面中心部より半径250mm放電電極針タングステンオゾン発生量(ppm)0.02以下(測定距離300mm)使用環境湿度(%)80RH以下(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応警報の表示高電圧回路故障時電源ランプ消灯入力電源(V)DC12.6~36
  • ファンタイプイオナイザ(DC) オプション  ACアダプタ カスガ(KASUGA)

    ファンタイプイオナイザ(DC) オプション ACアダプタ

    カスガ(KASUGA)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    容量KD-750Bを1台駆動可能質量(g)約270出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
  • コンパクトタイプ(無風)静電気除去装置 カスガ(KASUGA)

    コンパクトタイプ(無風)静電気除去装置

    カスガ(KASUGA)
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    高電圧発生部を本体に内蔵しているため、簡単に設置できます。 無風のため、風を嫌う工程で使用できます。
    質量(g)約220消費電力(VA)約1.5使用環境温度(℃)0~40イオン生成方式直流コロナ放電式オゾン発生量(ppm)0.02以下(300mm)使用環境湿度(%)80RH以下(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル静電電位測定器 カスガ(KASUGA)

    デジタル静電電位測定器

    カスガ(KASUGA)
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    低電位から高電位までの静電気を測定できます。 超音波測定距離センサを内蔵し、測定距離を正確に合わせて高精度な測定ができます。 測定対象物の大きさ、帯電の大きさに合わせ、測定レンジ切替が可能です。 ピークホールド測定と連続測定の切替が可能です。 測定電位の記憶と呼び出し機能付です。 検出センサ故障診断回路を内蔵し、故障時に表示いたします。(特許) 電源の消し忘れによる電池消耗対策としてスリープモード機能付です。
    測定距離(mm)(基準)Highレンジ:100、Lowレンジ:50測定範囲Highレンジ:±0.1kV~±50kV、Lowレンジ:±0.01kV~±20kV寸法(mm)121×70×22質量(g)約170(乾電池含む)電源単3アルカリ乾電池2本(連続使用10時間以上)検出方式振動型表面電位センサ測定精度±10%以内アナログ出力0~±500mV(Highレンジのみ)測定モード連続測定またはピークホールド使用環境温度(℃)0~40検出方法(測定距離)自動、超音波自動測定方式記憶データ数最大20点使用環境湿度(%)65RH以下(結露なきこと)
  • デジタル静電電位測定器 カスガ(KASUGA)

    デジタル静電電位測定器

    カスガ(KASUGA)(1件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    電子デバイスなどの静電気破壊の原因となる少量の静電気を測定できます。 非接触で測定物の電位を検出し、測定できます。 表示部と検出部がセパレートになっており狭い場所の測定ができ、測定値を手元で見る事ができます。
    用途各種電子部品(半導体IC、光ピックアップ、GMRヘッド等)の帯電量測定。 基板・液晶パネル等の電位分布の測定。 その他比較的帯電量が少ない物の測定。
  • コンパクトタイプ静電気除去装置 KDシリーズ カスガ(KASUGA)

    コンパクトタイプ静電気除去装置 KDシリーズ

    カスガ(KASUGA)
    56,980税込62,678
    1台
    当日出荷
    エアを併用せずに遠距離まで除電します。イオン極性バランスがとれ逆チャージがほとんどありません。イオン生成効率がよくオゾン発生が少ないです。イオン生成電極には電流制限回路が挿入されており、電撃のない設計です。放電電極針にポリシリコンを採用しているのでクリーン環境での使用に適しています。イオンバランスの微調整が可能です。
    仕様●イオン生成方式:直流コロナ放電式●放電電極針:タングステン●オゾン発生量:0.02ppm以下(距離300mm)●電源:AC100V(付属ACアダプタ使用)●サイズ(mm):110×92×40●質量:約220g●ACアダプタ付●※工業用電気製品です。アズワン品番65-6899-97
  • ガンタイプイオナイザ カスガ(KASUGA)

    ガンタイプイオナイザ

    カスガ(KASUGA)
    56,980税込62,678
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    高電圧電源部と除電電極部をエアガンボディに内蔵しており、高電圧ケーブルが露出していないため、安全性が高い設計となっております。 超小型高電圧電源とエアガンとの一体構造のため、小型軽量で長時間の使用にも疲れません。 エアガンのレバーを握ったとき(エアが出ているとき)のみイオンを生成する設計で従来機種に比べ 格段に放電電極針の汚れが少なく、長期間安定して使用することができます。 従来機種からご好評の電源スイッチを装備し、長期間使用しない場合の待機電力を抑えると共に 放電電極針メンテナンス時にも手元で電源を切ることができ、安全性が高くなっております。 イオン生成効率の高い高周波ACタイプで、さらに信頼性の高い巻き線型トランスの採用により、衝撃に強く長期間安定して使用が可能です。
    用途樹脂成形部品、光学部品の除電除塵、塗装前の除電除塵、樹脂製品加工時の除電除塵、各種組立工程でのホコリ、異物対策。イオン生成方式高周波コロナ放電式付属品ACアダプタ質量(g)約270入力電圧(V)DC24消費電力(VA)約2.5エア圧力範囲(MPa)0.05~0.6放電電極針タングステンオゾン発生量(ppm)0.02以下環境0~40℃、80%RH以下(結露なきこと)
  • デジタル静電電位測定器 カスガ(KASUGA)

    デジタル静電電位測定器

    カスガ(KASUGA)
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    低電位から高電位までの静電気を測定できます。超音波測定距離センサー内蔵で、測定距離を正確に合わせて高精度な測定が可能です。測定対象物の大きさ・帯電の大きさに合わせ測定レンジ切り替えが可能です。
    仕様測定距離検出: 超音波自動測定方式測定範囲(HIGH/LOW、kV) ±0.1~50/±0.01~20質量(g)約170電源単3乾電池×2本(テスト用付属)測定精度±10%アナログ出力0~±500mV(Highレンジのみ)機能メモリ/呼び出し・スリープモードメモリー最大20点測定モード連続測定またはピークホールドアズワン品番2-2502-01測定基準(距離) High/100mm、Low/50mm
  • デジタル低電位測定器 カスガ(KASUGA)

    デジタル低電位測定器

    カスガ(KASUGA)
    97,980税込107,778
    1個
    当日出荷
    アズワン品番2-2503-01
  • ガンタイプイオナイザ 高周波コロナ放電式 GH-05シリーズ カスガ(KASUGA)

    ガンタイプイオナイザ 高周波コロナ放電式 GH-05シリーズ

    カスガ(KASUGA)
    57,980税込63,778
    1個
    翌々日出荷
    高圧電源とエアガンが一体になっていますので、高圧ケーブルの露出が無く安全です。
    仕様サイズ(mm):166×122×34 重量(g):約270 イオン生成方式:高周波コロナ放電式 放電電極針:タングステン 入力電源:AC100~240V 50/60Hz(3Pプラグ) オゾン発生量:0.02ppm以下 使用エア圧力:0.05~0.60MPa エア消費量:30~240L/min 電源・エア供給口:上部 ※コンプレッサーは付属していませんアズワン品番1-9909-23
  • ガンタイプイオナイザ用オプション品 GH-OPシリーズ カスガ(KASUGA)

    ガンタイプイオナイザ用オプション品 GH-OPシリーズ

    カスガ(KASUGA)
    17,980税込19,778
    1本
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • 【レンタル】静電気計測管理セット カスガ(KASUGA)

    【レンタル】静電気計測管理セット

    カスガ(KASUGA)
    8,198税込9,018
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    ESD(静電気放電)トラブル解決のための測定器がそろっております!!
    付属品【大気イオンモニタ】KSD-AC2/ACアダプタ(AC100~240V)・KSD-REC/アナログ出力ケーブル(L=1000mm)セット内容クーロンメータ(NK-1001)、プローブ(NK-1001P)、導電性プローブチップ、デジタル低電位測定器(KSD-3000)、プローブ(KSS-3000)、人体電位測定器(KSD-4000)、プローブ(KSS-4000)、ミニパック電源(ZHO-200PN)、プローブ(HP-1)、大気イオンモニタ(NK-7001)、プローブ(NK-7001P)、直流送風式除電器(KD-730B)、アース線×5、アナログ出力ケーブル、ACアダプタ(NK-1001/7001用)、ACアダプタ(KSD-3000/4000用)、ACアダプタセット(KD-730B用)、取扱説明書(NK-1001)、取扱説明書(KSD-3000)、取扱説明書(KSD-4000)、取扱説明書(ZHO-200PN)、取扱説明書(NK-7001)、取扱説明書(KD-730B)、収納ケース、単4電池×2本(NK-1001用)、単3電池×2本(KSD-3000用)、単3電池×2本(KSD-4000用)、単4電池×2本(ZHO-200PN用)、単3電池×4本(NK-7001用)寸法(mm)【大気イオンモニタ】プローブ:140×20×25/帯電板:20×38(ステンレス製)測定範囲【クーロンメータ】±0.01~±99.99nC、【デジタル低電位測定器】Highレンジ ±1~±5000V/Lowレンジ ±0.1~±500V、【人体電位測定器】±0.1~±999.9V、【大気イオンモニタ】(1)1000V→100Vの時間/(2)200V→20Vの時間質量(g)【クーロンメータ】約230(プローブ・乾電池含む)、【デジタル低電位測定器】約230(プローブ・乾電池含む)、【人体電位測定器】約270(プローブ・乾電池含む)、【大気イオンモニタ】約600(プローブ・乾電池含む)、【電荷量測定用直流電源】本体部140/プローブ部20、【イオナイザ本体】900、【専用ACアダプタ】約270電源【クーロンメータ】単4アルカリ乾電池2本、【デジタル低電位測定器】単3アルカリ乾電池2本、【人体電位測定器】単3アルカリ乾電池2本、【大気イオンモニタ】単3アルカリ乾電池4本/AC100~240V(AC電源用アダプタ使用)、【電荷量測定用直流電源】単4アルカリ乾電池2本検出方式【クーロンメータ】コンデンサ充電方式、【デジタル低電位測定器】振動型表面電位センサ、【人体電位測定器】振動型表面電位センサ、【大気イオンモニタ】振動型表面電位センサ本体寸法(mm)【クーロンメータ】117×70×24、【デジタル低電位測定器】121×70×22、【人体電位測定器】121×70×22、【大気イオンモニタ】197×100×47、【電荷量測定用直流電源】117×70×24測定精度【クーロンメータ】±5%+2カウント以内、【デジタル低電位測定器】±10%以内、【人体電位測定器】±5%以内、【大気イオンモニタ】±5%+5カウント以内アナログ出力【クーロンメータ】0~±999.9mV、【デジタル低電位測定器】0~±500mV(Highレンジのみ)、【人体電位測定器】0~±999.9mV、【大気イオンモニタ】0~±1000.0mV風量(m3/min)【イオナイザ本体】2.24※HIGH風速(m/s)【イオナイザ本体】1.7※HIGH連続使用時間(時間)【クーロンメータ】約4以上、【デジタル低電位測定器】約10以上、【人体電位測定器】約10以上、【大気イオンモニタ】約15以上消費電流(mA)【イオナイザ本体】380寸法(Φ×mm)【クーロンメータ/プローブ】15×167、【デジタル低電位測定器/プローブ】18×117、【人体電位測定器/プローブ】25×125、【電荷量測定用直流電源/プローブ】12×140表示範囲【大気イオンモニタ】±0.1~±1999.9V/0.01~99.99sec測定距離(mm)【デジタル低電位測定器】10使用環境0~40℃/65%RH以下(結露なきこと)、【イオナイザ本体】0~40℃/80%RH以下(結露なきこと)データメモリ(点)【デジタル低電位測定器】最大20測定モード【クーロンメータ】連続測定またはピークホールド、【デジタル低電位測定器】連続測定またはピークホールド、【人体電位測定器】連続測定またはピークホールドイオンバランス【イオナイザ本体】±10V以内(工場出荷時)・微調整可能※測定距離300mmACアダプタ(定格出力)DC12VACアダプタ(定格入力)AC100~240V(50/60Hz)ファンスピード【イオナイザ本体】HIGH/LOW※2段階切替可能イオン生成方式【KD-730B】直流コロナ放電式端子台【イオナイザ本体】DC12V入力、DC12V出力、警報出力、アース入力電源【イオナイザ本体】DC12V(アダプタまたは端子台)警報出力【イオナイザ本体】クリーニング警報、高圧停止、前面パネルLED表示放電電極針【イオナイザ本体】タングステン出力電圧可変範囲(V)【電荷量測定用直流電源】±0.6~±1.1kオゾン発生量(ppm)【イオナイザ本体】0.02以下静電容量(μF)【クーロンメータ/コンデンサ】0.1サービス分類レンタル
  • 【レンタル】防爆タイプデジタル静電電位測定器 KSD-0108 カスガ(KASUGA)

    【レンタル】防爆タイプデジタル静電電位測定器 KSD-0108

    カスガ(KASUGA)
    5,698税込6,268
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    防爆タイプの静電電位測定器で、危険雰囲気(2G4)でも安全に使用できます。非接触で帯電物体の電位を検出し測定できます。測定器のケースは導電性となっており、測定器の帯電が無く正確な測定ができます。
  • 【レンタル】クーロンメーター カスガ(KASUGA)

    【レンタル】クーロンメーター

    カスガ(KASUGA)
    5,698税込6,268
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    測定対象物に接触させるだけで容易に放電電荷量が測定できます。帯電した絶縁物に囲まれた電子デバイスやプリント基板の誘導帯電による放電電荷量が測定できます。実際の静電気破壊現象(CDM)に合わせた測定方法を採用しています。導電性プローブチップにより、安心して敏感な測定ができます。
    測定モード連続測定/ピークホールド測定切替可能電源単3アルカリ乾電池×2本
  • 【レンタル】コンパクトタイプ静電気除去装置 KD-110 カスガ(KASUGA)

    【レンタル】コンパクトタイプ静電気除去装置 KD-110

    カスガ(KASUGA)
    6,698税込7,368
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    エアーを併用せずに遠距離まで除電します。イオン極性バランスがとれ逆チャージがほとんどありません。イオン生成効率がよくオゾン発生が少ないです。イオン生成電極には電流制限回路が挿入されており、電撃のない設計です。
  • 【レンタル】人体電位測定器 カスガ(KASUGA)

    【レンタル】人体電位測定器

    カスガ(KASUGA)
    4,298税込4,728
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    プローブを手で握ることにより簡単に人体の帯電電位が測定できます。ピークホールド測定と連続測定の切り替えができます。データロガー等を併用することにより作業者の各動作における人体電位の変化を連続的に記録することが可能です。作業者の静電気対策評価や教育が簡単にできます。
    アナログ出力0~±1000mV
  • ツライチくん コクサイ[ねじ・ボルト・釘]

    ツライチくん

    コクサイ[ねじ・ボルト・釘](5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(100個)
    当日出荷
    柱のツラから出ないカスガイ。木のたて目はもちろん、横目にも簡単にツライチ施工できます。ノミ等による座彫りが一切不要。片ハズレなく、シーソーにならない。施工後、ツライチなので、内・外装を問わず、その上から、仕上げ板やサイディング等が直貼り出来る。(従来はカスガイを取りはずさなければならないことがしばしばあった。)。大手ハウスメーカーにも永年にわたり採用されています。
    引抜強度(N)松:1421、杉:833、檜:2814、米栂:617
  • フラットかすがいⅡ タナカ

    フラットかすがいⅡ

    タナカ(10件のレビュー)
    27税込30
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質JIS G 3532 SWM-N相当寸法(mm)5×120×40
  • ステンレスかすがい タナカ

    ステンレスかすがい

    タナカ(3件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    材質JIS G 4308 SUS304(18-8)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 火造りカスガイ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    火造りカスガイ

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
    238税込262
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    木材になじむ生地かすがい(表面処理なし)。木と木をつなぎ合わせるコの字型の釘
    用途柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用材質表面処理無し
  • かすがい ノーブランド

    かすがい

    ノーブランド
    1,998税込2,198
    1箱(100個)
    当日出荷
    用途部材上下の接合表面処理電気亜鉛メッキ
  • フラットかすがい90 タナカ

    フラットかすがい90

    タナカ
    25税込28
    1本
    当日出荷
    大引きと床束、土台と柱、管柱と胴差、小屋梁と小屋束を接合するときに使用します。 断面が三角形のため、施工後の表面が平らに納まります。 かすがい先端部の面取りが内側を向いているため、施工時にツメ部が開きにくくなっています。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部金物試験済み商品です。
    材質JIS G 3532SWM-N相当寸法(mm)5×90×30表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C
  • ユニクロ丸カスガイ ハイロジック

    ユニクロ丸カスガイ

    ハイロジック(2件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷
    補強金具シリーズ
    材質/仕上スチール/ユニクロ
  • 丸カスガイ ハイロジック

    丸カスガイ

    ハイロジック
    269税込296
    1袋(5本)ほか
    当日出荷
    補強金具シリーズ
  • ユニクロ リンカス(リング付カスガイ) ノーブランド

    ユニクロ リンカス(リング付カスガイ)

    ノーブランド(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(100個)
    当日出荷
    材質スチール表面処理ユニクロメート
  • フラットかすがいⅡECO タナカ

    フラットかすがいⅡECO

    タナカ
    43税込47
    1本
    当日出荷
    材質JIS G 3532(鉄線) SWM-N相当寸法(mm)5×120×40表面処理エコートWH処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • Zかすがい タナカ

    Zかすがい

    タナカ
    31税込34
    1本
    当日出荷
  • ユニクロ カスガイ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ユニクロ カスガイ

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    65税込72
    1本ほか
    当日出荷
    木と木をつなぎ合わせるコの字型の釘
    用途柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用
  • Zマーク カスガイ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク カスガイ

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
    419税込461
    1袋(10本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    Z認定かすがい!部材上下の接合に!
    用途柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用。規格Zマーク金物
  • ユニクロ 手違いカスガイ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ユニクロ 手違いカスガイ

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    299税込329
    1組(4本)
    当日出荷
    木と木をつなぎ合わせる釘
    用途柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用材質質量(g)66規格5×120寸法d(mm)太さ:5表面処理ユニクロ幅L(mm)120足長H(mm)36
  • クロメート リンカス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    クロメート リンカス

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    279税込307
    1パック(10本)
    当日出荷
    リング付き形状で保持力がアップ!木材と木材をつなぎ合わせるコの字型の釘。
    材質表面処理クロメート寸法d(mm)太さ:4.8足長H(mm)32
  • 糸カスガイJS 八幡ねじ

    糸カスガイJS

    八幡ねじ
    1,598税込1,758
    1パック(34本)
    当日出荷
    径が細いため、細い部分に使用可能な糸カスガイです。
    用途木と木をつなぐときに使用。トラスコ品番467-8400材質鉄、三価ブラックめっき形状コの字型寸法d(mm)2長さL(mm)43高さH(mm)12.5表面処理三価ブラックめっき内寸(mm)39
  • クロメート リングかすがい ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    クロメート リングかすがい

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,798税込1,978
    1箱(100本)
    当日出荷
    リング付き形状で保持力がアップ!。木と木をつなぎ合わせるコの字型の釘
    用途柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用材質鉄 ユニクロメートメッキ太さ(Φmm)6
  • フィットかすがい ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    フィットかすがい

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    2,098税込2,308
    1パック(50本)
    当日出荷
    断面図が三角形で納まりがフラット! センター部の刻印が施工時の位置決めに役立つ。 Sマーク認定品 告知1460号「い」 ※5~90は認定金物ではありません。
    寸法d(mm)太さ:4.5表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2足長H(mm)40
  • カスガイ HOJO

    カスガイ

    HOJO
    299税込329
    1本
    翌日出荷
    材質/仕上鋼板製/ユニクローム仕上
  • スリムかすがい Ⅱ BXカネシン

    スリムかすがい Ⅱ

    BXカネシン
    3,998税込4,398
    1箱(100本)
    当日出荷
    背面リブ補強を設けることにより、打込み時の変形を抑制し、施工性が向上しました。 先端部の面取りを内側に向けているため、打込み時に製品が開きづらく施工性が向上しました。 金物内側の爪により、足を短くしても所定の耐力を有しており、施工性も向上しました。 逆三角形のため、木材にめり込みやすくなっています。
    用途大引きと束、小屋梁と小屋束等の接合に。材質JIS G 3505 SWRM10相当使用方法ハンマーで交互に叩き入れます。表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)またはプロイズ処理試験機関ハウスプラス確認検査(株)/性能試験(HP14-KT109)
  • クロメート カスガイ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    クロメート カスガイ

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,798税込1,978
    1箱(100本)
    当日出荷
    木と木をつなぎ合わせるコの字型の釘
    用途柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用材質鉄 ユニクロメートメッキ
  • フィットかすがい ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    フィットかすがい

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    3,500税込3,850
    1箱(100本)
    翌々日出荷
    断面図が三角形で納まりがフラット!。センター部の刻印が施工時の位置決めに役立つ。Sマーク認定品 告知1460号「い」 。※5×90は認定金物ではありません。
    材質JIS G 3505 SWRM10または相当材表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2太さ(mm)4.5足長H(mm)40
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
"kasuga" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷