カテゴリ
- 事務用品(12)
- クリヤーホルダー(3)
- 収納ボックス/ケース(1)
- 作業工具(135)
- 制御機器(114)
- 建築金物(66)
- 配管・水廻り設備部材(64)
- FA担当者のオススメ新商品(52)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(49)
- 油圧機器・油圧ホース(33)
- 科学研究・開発用品(32)
- メカニカル部品(29)
- 測量用品(土木/建設)(27)
- 物流用品(23)
- 家電(23)
- 厨房用品(21)
- 空調・照明・電設資材(20)
- 研磨材(14)
- パソコン/周辺機器(14)
- 電気材料(13)
- 店舗什器・備品(12)
- 塗装・養生・内装用品(11)
- 測定用品(10)
- 介護用品(9)
- 安全用品(8)
- 溶接用品(7)
- 卓上消耗品(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- バイク部品(4)
- 清掃用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 日用品(3)
- オフィス家具(3)
- 切削工具(3)
- 自転車部品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 機構部品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 防災用品(2)
- 安全保護具(2)
- 食品・飲料(2)
- 農業機械(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 保管用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
色
ブランド
- モノタロウ(3)
- コクヨ(5)
- audio-technica(11)
- BAUHAUS(マツ六)(10)
- HUBER & SUHNER(10)
- IDEC(和泉電気)(77)
- LAMP(スガツネ工業)(13)
- STAHLWILLE(スタビレー)(8)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(12)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8)
- TRUSCO(12)
- ウッドワン(21)
- エスコ(31)
- オンダ製作所(19)
- スリーエム工業(10)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(12)
- ニューマシン(30)
- 中央精機(18)
- 千代田通商(47)
- 大菱計器製作所(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
「katasu」の検索結果







クリヤーホルダーファイル<KaTaSu>
コクヨ(1件のレビュー)¥679税込¥7471冊当日出荷クリヤーホルダーを手軽にひとまとめ!見出し分類ができ、スリムな背幅で持ち運びにも便利。クリヤーホルダーをまとめて収納。クリヤーホルダーを挟んで簡単にとじる事ができます。閉じた書類を探しやすい。表紙が大きく開くので、クリヤーホルダーをパラパラめくって探す事ができます。スリムな背幅で持ち運び安。書類が少ない時はスリムに!持ち出し時にもかさばりません。移動時などに中身を保護するフラップ付きです。背見出しを記入して案件別に整理。背紙のウラ面は案件ごとに整理ができるタイトル欄付きです。机上ではタイトルを書いて分類整理・インデックスホルダーが付属。市販の「ふせん」で簡単に見出しが付けられるインデックスホルダー<KaTaSu>(ふせんカバー付き)3山1組タイプ(フ-KFN7503T)の1山目が一枚付属しています。付属品見出し付クリアホルダー1枚材質本体・付属クリヤーホルダー/R-PPサイズA4寸法(幅W×高さH)(mm)240×312背幅(mm)9収容数(最大)クリヤーホルダー10枚
インデックスホルダー KaTaSu カタスふせん
コクヨ(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1冊(3枚×3組)ほか当日出荷市販のふせんでカンタンに見出しに! カバー付きなので、ふせんが傷まず落ちにくい! 市販のふせんでカンタン見出し ふせんにタイトルを書き、そのままカンタンに見出しにできます。 ふせんカバー付き ふせんが落ちにくく、はがれにくい仕様です。色透明サイズA4厚さ(μm)180仕切りあり材質(表紙)R-PPインデックスあり





ファイルボックス KaTaSu カタス取っ手スタンド
コクヨ(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1冊当日出荷持ち運びやすい可動式取っ手付き! 仕切りで書類の仕分けもできる紙製ファイルボックス。 持ち運びやすく、引出しからも取り出しやすい取っ手付きです。 仕切り付きで、書類を左右に仕分けできる。材質段ボール(古紙パルプ配合)サイズA4-横耐荷重(kg)5背幅(mm)102収納寸法(mm)87外寸法(高さH×幅W)(mm)260×317
防水形圧着スリーブ
ニチフ(21件のレビュー)¥699~税込¥769~1袋(10個)ほか当日出荷防水形圧着スリーブは、絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリアミド系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。 圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。 ほとんどの電線に使用できますが、被覆材料がシリコンゴム、ガラス編組、テフロン(FET、TFE等)、フッ素ゴムのものは、密着効果は期待できません。用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要な所にご使用いただけます。種類防水形圧着スリーブ使用温度範囲(℃)105(MAX)定格電圧(V)AC600特性防水、防油、耐震、防塵
圧着スリーブ 防水形
(21件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1パック(100個)当日出荷防水形圧着スリーブは絶縁被覆部分に収縮チューブを使用しています。圧着後にヒートガンなどで加熱することで収縮し、防塵・防水効果があります。用途防水・防油・耐震・防塵などが必要な所に。材質ポリオレフィン/銅使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)600収縮完了温度(℃)150特性防水、防油、耐震、防塵
スライドハンドル T型
(62件のレビュー)¥419~税込¥461~1本当日出荷差込角部がスライドし好きな場所で使用可能です。T型・L型どちらでも使用できます。用途六角ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業用ハンドルに材質クロムバナジウム鋼
防水形圧着スリーブ
ニチフ¥4,998~税込¥5,498~1袋(100個)当日出荷防水キャップが水をシャットアウト。 防水性能:防水安全コードIP57(IEC529)。用途主に機器内配線で防水性能が必要とされる接続で、ヒートガン等の加熱処理ができない場所。適合NH-64(ニチフ 専用工具)全長(mm)26.9種類防水形圧着スリーブ定格電圧(V)300定格電流(A)19(1.25mm2)、27A(2.0mm2)特性防水
防水形圧着スリーブ(熱収縮タイプ・パック入)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(5個)ほか当日出荷種類防水形圧着スリーブ定格電圧(V)600定格電流(A)19(1.25mm2)、27(2.0mm2)、49(5.5mm2)最高使用温度(℃)105材質(スリーブ)無酸素銅 C1020適合工具NH-82L195(ニチフ 専用工具)材質(チューブ)高密度ポリエチレン特性防水スリーブ形状突き合せ用
T形スライドハンドル
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1丁当日出荷角ドライブがハンドル上をスライドし、任意の位置に合わせて使用できます。用途六角ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業用ハンドルに。
防水形圧着スリーブ(キャップタイプ・パック入)
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081パック(12個)ほか当日出荷全長(mm)26.9種類防水形圧着スリーブ定格電圧(V)300定格電流(A)19(1.25mm2)、27(2.0mm2)材質(絶縁体)ナイロン最高使用温度(℃)105適合工具NH-64(ニチフ 専用工具)特性防水スリーブ形状突き合せ用
T型スライドハンドル
TRUSCO(8件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷ハンドルがスライドできるので、任意の位置で使用可能です。L型レンチとして強い締め付けが可能です。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
T型スライドハンドル
SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から翌々日出荷T型ハンドルとスピンナハンドルの機能を兼ね備えた優れものヘッド部は180°回転可能です。ハンドル両端と真ん中の溝でヘッドをしっかり固定します。
(9.5SQ)スライドヘッドハンドル (パック)
KTC(5件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷作業個所により、早回しから締緩作業まで、ラチェットハンドルより素早い作業ができる機能を追求しました。 ハンドルに溝を設けたので、ヘッドが回転する事はありません。差込角(sq.)9.5全長200トラスコ品番307-5672質量(g)120ハンドル径(Φmm)9ヘッド径(Φmm)17
T型スライドハンドル
ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷差込角(mm[inch])12.7[1/2]仕様JIS規格品材質/仕上JIS規格品寸法H(mm)39寸法d(mm)39寸法D(Φmm)14
T型スライドハンドル(差込角:12.7mm)JIS
スーパーツール(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ソケットレンチ用Tスライドハンドルです。用途ソケットレンチセット用部品差込角(mm)12.7全長(mm)250材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)330
T形ショートスライドハンドル(センターロックタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷角ドライブがハンドル上をスライドし、任意の位置に合わせて使用できます。長さを短くすることで繊細な力加減を可能にしています。用途六角ボルト・ナットなどの締め付けけ・緩め作業用ハンドルに。差込角(mm)9.5全長(mm)105質量(g)56.0寸法L(mm)14寸法H(mm)16.6寸法d(mm)26.8寸法D(mm)8
T型スライドハンドル 差込角12.7mm
ハゼット¥7,498税込¥8,2481丁当日出荷差込ヘッドがスライドするハンドルレバーです。 位置によってT型やL型のハンドルとしてご使用いただけます。 梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。用途ソケットドライブ用差込角(mm)12.7全長(mm)298トラスコ品番439-6588材質/仕上クロームバナジューム質量(g)382出力正方形、ソリッド 12.5mm(1/2インチ)表面処理クロムメッキ、研磨仕上げドイツ製
(12.7SQ)スライドヘッドハンドル (パック)
KTC¥3,898税込¥4,2881個当日出荷作業個所により、早回しから締緩作業まで、ラチェットハンドルより素早い作業ができる機能を追求しました。 ハンドルに溝を設けたので、ヘッドが回転する事はありません。差込角(sq.)12.7全長250トラスコ品番307-5681質量(g)275ハンドル径(Φmm)12ヘッド径(Φmm)22
T型スライドハンドル 差込角6.35mm
ハゼット¥3,798税込¥4,1781丁当日出荷差込角(mm)6.35全長(mm)115トラスコ品番439-4780材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)46表面処理クロムメッキ、ヘッド研磨仕上げ
(6.3SQ)スライドヘッドハンドル (パック)
KTC¥1,998税込¥2,1981個当日出荷作業個所により、早回しから締緩作業まで、ラチェットハンドルより素早い作業ができる機能を追求しました。 ハンドルに溝を設けたので、ヘッドが回転する事はありません。差込角(sq.)6.3全長120トラスコ品番373-2827質量(g)70ハンドル径(Φmm)7ヘッド径(Φmm)13
T形スライドバー
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ)角ドライブはハンドル上で移動し、任意の位置で使用可能です。角ドライブはどちらかの端に固定でき、L形レンチとして強い締め付けが可能です。材質クロムバナジウム鋼表面処理ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)、ボール:六価クロムメッキ
T型スライドハンドル(差込角:9.5mm)
スーパーツール(1件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷ソケットレンチ用Tスライドハンドルです。用途ソケットレンチセット用部品差込角(mm)9.5全長(mm)165材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)120
T型スライドハンドル 差込角9.5mm
ハゼット¥5,998税込¥6,5981丁当日出荷差込ヘッドがスライドするハンドルカバーです。 位置によってT型やL型のハンドルとしてご使用いただけます。 梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。用途ソケットドライブ用差込角(mm)9.5全長(mm)198トラスコ品番439-5514材質/仕上クロームバナジューム質量(g)158表面処理クロムメッキ、研磨仕上げ
スライディングTハンドル
SIGNET(シグネット)¥1,398税込¥1,5381個翌日出荷エキステンションバーと組み合わせて使用すれば、T型レンチの様に使用でき大変便利です。差込角(inch)3/8全長(mm)160質量(g)146
スライディングTハンドル
SIGNET(シグネット)¥1,398税込¥1,5381個翌日出荷エキステンションバーと組み合わせて使用すれば、T型レンチの様に使用でき大変便利です。差込角(sq.)1/2全長(mm)250質量(g)352
スライディングTハンドル
SIGNET(シグネット)¥1,398税込¥1,5381本翌日出荷エキステンションバーと組み合わせて使用すれば、T型レンチの様に使用でき大変便利。全長(mm)105差込角(inch)1/4
...