カテゴリ
- 機構部品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「kb-30-26h」の検索結果

丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ)
倉敷化工(12件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から5日以内出荷構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個形状丸形接続方式おねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
丸型防振ゴム KB型
ジョー・プリンス竹下¥829税込¥9121個7日以内出荷ROHS対応品です。構造が簡単で、各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防。 止に大きな効果があり、広範囲に使用できます。取付方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向に 。 も使用でき、広い応用性をもっています。硬度60°用途送風機、圧縮機付属品スプリングワッシャ1 個、六角ナット1 個形状丸型色黒材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振