カテゴリ
- 物流用品(18)
- 切削工具(9)
- 制御機器(6)
- メカニカル部品(6)
- 自動車補修部品(6)
- 作業工具(6)
- 卓上消耗品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 機構部品(3)
- ヘルスケア(2)
- 研磨材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 日用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO(9)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(7)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6)
- ヨドノ(6)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- SPG(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- 三信化工(3)
- オリエンタルモーター(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- ニチバン(2)
- 河淳(2)
- 東北車輌(2)
- 東洋技研(2)
- H&H(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- エスコ(1)
- 倉敷化工(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「kb-75」の検索結果

丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ)
倉敷化工(12件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から5日以内出荷構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個形状丸形接続方式おねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
コンパクトバイス
TRUSCO(17件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷一台で三台分の働きが可能です。(1.バイス、2.パイプバイス、3.アンビル)用途軽作業用。学校でのプラモデル作りに全長(mm)168高さ(mm)131材質(本体)鋳鉄(FC200)種類ベンチバイス最大口開き(mm)65主な用途軽作業クランプ開口(mm)(最大)50口深(mm)40締付力(kN)4.9
バトルウィン くっつくバンデージ(BOX)
ニチバン(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1式(12缶)当日出荷から4日以内出荷肌に貼りつかず、巻くだけで圧迫固定ができる自着包帯。テープ長さ(m)4テープ種類バンデージ
バトルウィン くっつくバンテージ
ニチバン¥439~税込¥483~1巻当日出荷から7日以内出荷肌につかないのでカブレにくい。適度な伸縮性。薄い素材でゴワゴワしない。巻き直しができる。手できれいに切れるので、スピーディに巻ける。仕様粘着性なし、伸縮性あり、はくり紙なし、手切れ性あり色ベージュテープ長さ(m)4テープ種類バンデージ
プレス製ウレタンキャスター 固定ストッパー付
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪仕様スタンダードプレスキャスターです(意匠登録NO.968313号)。 耐衝撃性・耐油性に優れています。仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入、固定式形状固定車S型式プレート式、ラジアルボールベアリング入、固定式材質(車輪)ウレタン(UR)金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパー付材質(金具)スチール特性耐油性、耐衝撃性偏心(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製固定金具ブレーキ
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷固定車のブレーキ付です。自在ブレーキ付キャスターと併用しますと4輪ともロックされますので台車の固定力が強くなります。スチールホイールはデザイン性も良く特長のある星(☆)マーク。(意匠登録済)仕様固定車S形状固定車S材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロタイプ固定式(ストッパー付)車輪タイプ単輪
WKB型 プレート式キャスターストッパー付(ゴム車輪)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪仕様のSISIKUスタンダードプレスキャスターです。 高弾性のゴム車仕様です。形状固定車S型式固定車S材質(車輪)ゴム(SBR)金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパー付偏心(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
スタンダードプレスキャスターゴム車輪付固定ストッパー付(右)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から10日以内出荷車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 高弾性のWゴム車輪です。 ストッパー付用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器ストッパーあり
プレス製ウレタン固定金具付
TRUSCO¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷固定車のブレーキ付です。自在ブレーキ付キャスターと併用しますと4輪ともロックされますので台車の固定力が強くなります。スチールホイールはデザイン性も良く特長のある星(☆)マーク。(意匠登録済)車輪タイプ単輪
プレス製固定金具ブレーキ付赤ゴム車
ヨドノ¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から翌々日出荷一般的なプレス製キャスターです。赤ゴム車輪を使用しているため、床に車輪跡を残しません。ポリブタジェンゴム車輪仕様ですので、高弾性で軽く運搬できます。用途一般用運搬台車床面を汚さない所での運搬台車材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール、ゴムRoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ2 0670
欅(けやき) 靴ベラ 75
サワフジ(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本7日以内出荷耐水性、耐久性が良い高級木材(欅)を贅沢に使用用途耐水性、耐久性が良い高級木材(欅)を贅沢に使用。欅は家具(タンス・机)、彫刻、柱など建物の根幹部分にも使われる木材なので、硬くて強靭です。牛革ひも付き。材質本体/天然木(欅) 紐/牛革色ダークブラウン奥行(mm)15寸法(長さL×幅W)(mm)750×400
静電気帯電防止キャスター 固定ストッパー付
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から翌々日出荷車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) カーボン素材未使用のため、床面を汚しません。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー機能です。仕様プレート式、固定式、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング材質(車輪)制電性ウレタンストッパー回転ストッパー付抵抗値(MΩ)(体積固有)106~108・cm(測定値です。保証値ではありません。)特性静電気防止キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
スタンダードプレスキャスター 金具セット固定ストッパー付(右)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥1,298~税込¥1,428~1個7日以内出荷固定仕様右ストッパー付の金具です。用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器ストッパーあり
静電気帯電防止キャスターⅠ金具セット 静電気帯電防止専用固定ストッパー付(右)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥1,298~税込¥1,428~1個7日以内出荷固定仕様ストッパー付の金具です。用途電子部品・精密測定装置の運搬用 クリーンルーム内の運搬台車ストッパーあり
ちょーかるクロスバラシバール
バクマ工業¥3,698~税込¥4,068~1本5日以内出荷クロスパイプの採用により、しなり・たわみを抑え、力を伝えやすくしています。溶接とカシメによるW接合で、中空構造ながら強度・耐荷重に優れています。使いやすい横型タイプです。用途解体・バラシ作業や釘抜き、テコ作業に。
スタンダードプレスキャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付固定ストッパー付(右)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥2,898~税込¥3,188~1個3日以内出荷車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 抗菌性・高弾性・耐油性のWUWホワイトウレタン車輪です。 右ストッパー用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器ストッパーあり
樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)固定金具ストッパー付
ヨドノ¥2,498~税込¥2,748~1個5日以内出荷ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 樹脂製ホイルを使用しているため、軽量です。ストッパーありキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
樹脂製ゴム車輪(ベアリング無)固定金具ストッパー付
ヨドノ¥2,398~税込¥2,638~1個5日以内出荷から9日以内出荷ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のゴム車輪付キャスターです。材質車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチールストッパーありキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
2重管温度計L型
イチネンTASCO¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷表面クロムメッキ仕上げ。冷却配管、ボイラー配管の温度管理用。ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。温度範囲(℃)0~+50取付ネジ径R1/2
樹脂製ウレタンゴム車輪(ベアリング無)固定車ストッパー付
ヨドノ¥3,298~税込¥3,628~1個4日以内出荷から5日以内出荷ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のウレタン車輪付キャスターです。材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチールストッパーありキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製固定金具ストッパー付
ヨドノ¥4,398~税込¥4,838~1個5日以内出荷MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。材質車輪:MCナイロン、金具:スチールストッパーあり特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪