カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kb-780」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レーザー墨出し器(三脚・受光器セット) エスコ

    レーザー墨出し器(三脚・受光器セット)

    エスコ
    ¥56,300税込¥61,930
    1個
    翌日出荷
    セット品(三脚・受光器付き)。オプションの三脚はEA780KB-1Bです。レーザークラス1M(JIS C 6802)。【受光器】測定範囲:1.5m~25m、表示:赤色ダイオード(上下2個)青色ダイオード(中央1個)中心検出表示:青色ダイオード点灯及びブザー連続音によりお知らせ、精度:レーザーラインの中心から±1.0mm以内、電源:9V電池(付属)、連続使用時間:約30時間、オートパワーオフ:約10分(手動電源オフも可能)、防塵・防滴:IP56、レシーバークランプ付き、赤色レーザー専用。【三脚】取付けねじ:5/8”、全高:1745mm、昇降幅:330mm、収納長:655mm、重量:1.3kg。
    付属品収納ケース、レーザーゴーグル、ゴムキャップ×3本、取扱説明書エスコ品番EA780K-2SA質量(g)800電源単3電池×3本(付属)検出距離(mm)【屋内モード】約10、【屋外モード】約25(受光器使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×100×160線幅(mm)約2(5m)連続使用時間(時間)約18光源可視光半導体レーザー波長(nm)【ライン】635、【地墨点】650自動補正範囲±4°制動方式ジンバル式(磁気制動方式)測定ライン垂直・水平・地墨点指示精度±1mm/10m防塵・防滴IP54照射角【水平ライン】約120、【たちライン】約135レーザー【色】レッドアラーム【傾斜】約±4°以上でレーザー光点滅回転微調整範囲(°)360(全周にわたって微調整可)動作温度範囲(℃)-10~+40レーザー出力(mW)1以下(クラス:1M)