カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
  • 電気材料(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kb-t6aad」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LANケーブル サンワサプライ

    LANケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本
    当日出荷
    ケーブル構造がPE(ポリエチレン)外被、PVC(ポリ塩化ビニル)内被の二重被膜構造で、耐水性、耐UV性にも優れ耐候性を高めています。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。ケーブル内部アルミシールドとRJ-45シールドコネクタを採用し、ノイズ対策を施しています。
    用途耐候性・耐水性を高めた二重外被の屋外用、10ギガビットイーサネット対応、CAT6A屋外用LANケーブル。伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル外径(Φmm)8色ブラックタイプスタンダードタイプ、屋外用規格CAT6A構造単線コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)周波数特性500MHz検査項目100%導通検査推奨環境FTTH(光回線・光プロバイダー)、CATV回線、ADSL回線、デジタルテレビ・オーディオ、ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)シールドSTPケーブル結線方式ストレート結線通信速度10Gbps導体単線RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性ケーブル径(Φmm)8ケーブル太さ(mm)8導体サイズ(AWG[mm2])23カテゴリーCAT6APoE対応4-pair PoE対応
  • LANケーブル サンワサプライ

    LANケーブル

    サンワサプライ
    ¥34,980税込¥38,478
    1本
    当日出荷
    ケーブル構造がPE(ポリエチレン)外被、PVC(ポリ塩化ビニル)内被の二重被膜構造で、耐水性、耐UV性にも優れ耐候性を高めています。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。ケーブル内部アルミシールドとRJ-45シールドコネクタを採用し、ノイズ対策を施しています。
    ケーブル長(m)80伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル径(Φmm)8仕様スリムコネクタ:無、色配線:TIA/EIA-568B、検査:100%導通検査フルーク検査も実施形状丸型ケーブル色ブラック規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合構造ケーブル:STP、ケーブル導体:単線コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)適合機器光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性500MHz芯数8芯(4P)シールドSTPケーブル使用場所屋外用通信速度10Gbps導体単線RoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート結線導体サイズ(AWG[mm2])23AWG爪折れ防止コネクタ:無、カバー:有ケーブルタイプスタンダードタイプカテゴリーCAT6APoE対応PoE対応
  • LANケーブル サンワサプライ

    LANケーブル

    サンワサプライ
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    自作用のカテゴリ6A屋外用LANケーブルです。(コネクタは付属していません)。ケーブル構造がPE(ポリエチレン)外被、PVC(ポリ塩化ビニル)内被の二重被膜構造で、耐水性、耐UV性にも優れ耐候性を高めています。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。ケーブル内部がアルミシールド仕様で、RJ-45シールドコネクタと組合せることで、ノイズ対策を万全になります。
    通信速度10Gbps伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル外径(Φmm)8色ブラック規格CAT6A適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合構造単線対応機種:光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性500MHz芯数8芯(4P)ケーブルスタンダードコネクタなしシールドSTPケーブル結線方式ストレート結線使用場所屋外導体単線特性屋外用特性インピーダンス(Ω)100Ωケーブル径(Φmm)8導体サイズ(AWG[mm2])AWG23カテゴリーCAT6APoE対応PoE対応
  • エクステンダー PoE 防塵防水対応 サンワサプライ

    エクステンダー PoE 防塵防水対応

    サンワサプライ
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    欠品中
    IEEE802.3bt(90W)/at(30W)/af(15.4W)のPoE受電に対応し、PoEデバイス(IEEE802.3at/af)へ給電・通信をしながら最大100mまで延長することができるPoEエクステンダーです。 ※1、※2、※3、※4、※5、※6、※7、※8。IEEE802.3bt(90Wまで対応)のPoE受電をすることで本製品からIEEE802.3at(30W)、af(15.4W)のPoE給電をすることができます。※4、※5。防塵防水規格IP67に対応しており屋外でのPoE信号の伝送・延長を可能とする産業用PoEエクステンダーです。動作温度-10~50℃に対応し幅広い環境下で動作します。本体がPoE電力で動作するので、中継/延長時に電源ケーブルが必要ありません。本製品を最大6台中継することでLANケーブルを最大約700mまで延長することができます。(1000Mbps)※2、※3、※4、※5、※6、※7、※8※1 LANケーブル規格における理論値です※2 LANケーブル上での電力損失、製品本体による消費電力により本製品を経由した際のPoE供給電力は低下します。※3 PoE供給機器の規格、ケーブル長により供給電力が異なるため延長できる最大台数が異なる場合があります。※4 PoE供給機器がIEEE802.3af/at/btに対応している必要があり、受電動作するPoEデバイスはIEEE802.3at/afに対応する必要があります。※5 PoE供給機器がIEEE802.3afの場合、本製品からのPoE給電出力は非対応なります。(電力給電はされますがPoE規格に準拠した電圧・電力は出力されません)※6 PoE給電に使用するLANケーブルはカテゴリ5e/6/6aストレートケーブルで24AWG以上の太さのLANケーブルをご使用ください。 24AWG以下の太さのLANケーブル使用時は防水性能が発揮されない場合があります。※7 LANコネクタの直径が13mm以下のLANケーブルをご使用ください。LANコネクタが13mm以上の場合防水キャップを通すことができません。※8 LANコネクタにラッチカバーがある場合はラッチカバーを切ってからご使用ください。 推奨ケーブル(サンワサプライ製) ・KB-T6AADシリーズ(23AWG)※ツメ折れ防止カバーの切除が必要 ・KB-T6POEシリーズ(22AWG)※ラッチカバーの切除が必要 ・KB-T6TSシリーズ(23AWG) ・KB-T5Tシリーズ(24AWG)など※9 本製品のPoE OUTはIEEE802.3af/atにしか対応しておりません。IEEE802.3btのPoEデバイスは非対応です。
    仕様AutoMDI/MDI-X:対応、PoE対応ポート出力:【af規格】15.4W/1ポート(最大)、【at規格】30W/1ポート(最大)、MACアドレステーブル:2Kセット内容製品本体×1、取扱説明書(保証書)×1、防水コネクタ×2(本体へ取付済)ポート数1ポート消費電力(W)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×29.2×29.2準拠規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)、PoE受電ポート/IEEE802.3af/at/bt(90W)、PoE給電ポート/IEEE802.3af/at(30W)、※本製品自体の消費電力、LANケーブル上での電力低下影響により入力電力に対し供給可能電力が低下します。そのためIEEE802.3af/atの規格値を若干下回りますが動作対応はします。バッファメモリ3Mbytes(各ポートに動的割当て)動作環境温度/‐10~50℃、湿度/10~90%(結露なきこと)防塵防水性能IP67適合ケーブル【LANケーブル】カテゴリ5e/6/6Aストレートケーブルで24AWG以上の太さのもの(PoE対応であること)※コネクタ直径13mm以下のLANケーブルであること。※ラッチカバー付きコネクタの場合、ラッチカバーの切ってのご使用を推奨推奨ケーブル(サンワサプライ製)KB-T6POEシリーズ(22AWG)KB-T6TSシリーズ(23AWG)KB-T5Tシリーズ(24AWG)など通信機能フルデュプレックス/ハーフデュプレックス保管環境温度/-40~70℃、湿度/5~90%(結露なきこと)伝送速度(Mbps)最大1000(1000BASE-T)フローコントロール制御対応フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応スイッチング方式Store&ForwardRoHS指令(10物質対応)対応ポート【入力側】IEEE802.3af/at/bt、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45)、AUTO-MDIX ×1ポート【出力側】IEEE802.3af/at、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45)、AUTO-MDIX ×1ポートアクセス方式CSMA/CD給電方式PoE:Alternative A最大パケット転送能力(Mpps)2.97PoE対応対応
  • RJ-45コネクタ CAT6A STPかしめ工具不要 サンワサプライ

    RJ-45コネクタ CAT6A STPかしめ工具不要

    サンワサプライ
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    10ギガビットイーサネット対応のカテゴリ6ALANケーブルを自作するためのRJ-45シールドコネクタです。 。カシメ工具不要でケーブル加工が可能、また繰り返し使用することができます。フルメタルダイカスト構造で、EMI対策も万全、高耐久性・高信頼性を維持します。電力線ネットワークをサポート、PoE af・at・bt、UPoEにも対応します。ケーブル外径6.0mm~7.5mm、23~26AWG規格の単線・より線対応します。
    仕様ツメ折れ防止コネクタ:無、コネクタ構造:STP、対応ケーブル導体:単線・より線用、対応ケーブル芯線:23AWG~26AWG、対応ケーブル外径:6.0mm~7.5mm、対応カテゴリ・規格:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e、 (1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合、本体構造:メタルダイカスト構造、適合外皮むき工具:LAN-TL15、LAN-TL9コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ適合ケーブルKB-T6AAD-CB100BK※、KB-T6AAD-CB300BK※、KB-T6A-CB100BL、KB-T6A-CB100W、KB-T6A-CB300BL、KB-T6A-CB300W (カテゴリ6A LANケーブルのみ)RoHS指令(10物質対応)対応