カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「kb-t6asb-03bl」の検索結果

LANケーブル
サンワサプライ¥1,798税込¥1,9781本当日出荷サーバールーム、パッチパネル、データセンターなどの環境で、ケーブルをたくさん接続する際に、また機器内での接続の際に取り回しが良く、ノイズに強い、10Gigaビット伝送可能なLANケーブルです。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送帯域で、伝送エラーを防ぐ高性能カテゴリ6ALANケーブルです。ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いSTPLANケーブルです。4.8mm奥行の超ショートブーツ採用、根元からケーブルを曲げられて、出っ張りを抑えられます。火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。ツメ折れ防止カバーを採用しています。仕様スリムコネクタ:有、色配線:TIA/EIA-568B、検査:100%導通検査色ブルータイプスタンダード(丸型)適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ-45シールドコネクタツメ折れ防止カバー付き対応光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります機能ツメ折れ防止コネクタ:無、ツメ折れ防止カバー:有周波数特性500MHz芯数8芯(4P)ケーブル構造:STP、導体構造:より線通信速度10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート結線ケーブル径(Φmm)6ケーブルサイズ(AWG)26カテゴリーCAT6A