「kb-usb7」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 光リンクUSB接続ケーブル 三和電気計器

    光リンクUSB接続ケーブル

    三和電気計器
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    PC7シリーズ用パソコン接続USBケーブル
    種別光リンクUSB接続ケーブル全長(m)約1.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • PC773用光リンクUSB接続ケーブル 三和電気計器

    PC773用光リンクUSB接続ケーブル

    三和電気計器
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    当日出荷
    PC773用パソコン接続USBケーブル
    種別PC773用光リンクUSB接続ケーブル全長(m)約1.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン MICROCHIP

    Microchip マイコン

    MICROCHIP(3件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • XIAO RA4M1 Seeed Studio

    XIAO RA4M1

    Seeed Studio
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    ルネサス製32ビットマイコンRA4M1を搭載したXIAO ルネサスエレクトロニクス製のRA4M1を搭載し、XIAOシリーズに新たに加わったマイコンボードです(10機種目)。XIAOシリーズはSeeed社が開発し販売する親指サイズのマイコンボードです。RA4M1は、最大48MHzで動作するARM Cortex-M4コアを採用した32ビットマイコンで、Arduino Uno R4にも採用されています。FPU、256KBのフラッシュメモリ、32KBのSRAMなどを備えています。 ・最大48MHzで動作するRA4M1(R7FA4M1AB3CFM)を搭載 ・14ビットADC、12ビットDAC、CANバス、USB 2.0、RGB LEDを搭載 ・従来のXIAOボードのGPIOに加えて、背面に8本のI/Oピンが追加され合計19ピンを利用可能 ・ハードウェア暗号化、セキュアブート、キーストレージなどのセキュリティ機能を搭載 ・Arduino IDEとの完全な互換性 ・ディープスリープ時の消費電力が45μAなど、4つの動作モードを用意
    寸法(mm)21×17.8容量【フラッシュメモリ】256KB消費電力45μAインターフェースアナログ×14、デジタル×19、IIC×2、UART×2、SPI×2LEDユーザーLED×1、電源LED×1、RGB LED×1ボタン数リセットボタン×1、BOOTボタン×1互換性【ソフトウェア】Arduino IDE内蔵RAM32KB SRAMプロセッサーRA4M1 (48MHz Arm Cortex-M4、FPU搭載)セキュリティAES128/256動作温度範囲(℃)-20~+70
  • Microchip Technology マイコン MICROCHIP

    Microchip Technology マイコン

    MICROCHIP
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Renesas Electronics マイコン RENESAS

    Renesas Electronics マイコン

    RENESAS
    ¥869税込¥956
    1袋(2個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • STMicroelectronics マイコン STM32F767ZIT6 32ビット RISC, ARM Cortex M7コア, 216MHz, 2.048 MB フラッシュ STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F767ZIT6 32ビット RISC, ARM Cortex M7コア, 216MHz, 2.048 MB フラッシュ

    STMicro
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    7日以内出荷
    仕様ファミリー名 = STM32パッケージタイプ = LQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 144デバイスコア = ARM Cortex M7データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 2.048 MB最大周波数 = 216MHzRAMサイズ = 512 kBUSBチャンネル = 2ADCチャンネル数 = 24標準動作供給電圧 = 1.7 → 3.6 Vインストラクションセットアーキテクチャ = ハーバード、RISCSTM32F7シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM32F7xxマイクロコントローラは、高性能ARM Cortex-M7 32ビットRISCコアをベースにしています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics マイコン STM32 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32

    STMicro
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個ほか
    7日以内出荷
  • STMicroelectronics マイコン STM32F767VIT6 32ビット RISC, ARM Cortex M7コア, 216MHz, 2.048 MB フラッシュ STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F767VIT6 32ビット RISC, ARM Cortex M7コア, 216MHz, 2.048 MB フラッシュ

    STMicro
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
    仕様ファミリー名 = STM32パッケージタイプ = LQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 100デバイスコア = ARM Cortex M7データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 2.048 MB最大周波数 = 216MHzRAMサイズ = 512 kBUSBチャンネル = 2ADCチャンネル数 = 16標準動作供給電圧 = 1.7 → 3.6 Vインストラクションセットアーキテクチャ = ハーバード、RISCSTM32F7シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM32F7xxマイクロコントローラは、高性能ARM Cortex-M7 32ビットRISCコアをベースにしています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Silicon Labs マイコン C8051F SILICON LABS

    Silicon Labs マイコン C8051F

    SILICON LABS
    ¥5,298税込¥5,828
    1袋(5個)
    7日以内出荷