カテゴリ

  • 切削工具(103)
  • 安全保護具(18)
  • 機構部品(13)
  • 防犯用品(9)
  • 住設機器(9)
  • 制御機器(7)
  • 電気材料(7)
  • 作業工具(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 事務用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kbn」の検索結果

196件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 旋削用チップ KBN525 CBN 京セラ

    旋削用チップ KBN525 CBN

    京セラ
    3,698税込4,068
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質KBN525材質(本体)KBN525
  • 空円錐ノズル(極小量噴霧) KBNシリーズ いけうち

    空円錐ノズル(極小量噴霧) KBNシリーズ

    いけうち
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    1流体ノズルの中で最高の微粒化性能を持つ。環状スプレーパターンの極小噴量空円錐ノズル。微霧を発生可能。従来品と比較し異物通過径が1.3~2.6倍大きく、目詰まりしにくい。旋流室から噴口までをセラミックで形成しているため耐摩耗性が抜群に優れる。
    用途冷却、散布、加湿材質セラミック(ノズル本体)、PA(噴口部の他)、ポリエステル・エラストマー(クローザー)噴射角度区分:80、80°(標準圧力時)ねじサイズR1/4圧力(MPa)標準:1
  • 京セラ 旋削用チップ KBN510 CBN 京セラ

    京セラ 旋削用チップ KBN510 CBN

    京セラ
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)KBN510
  • 角リム朝顔型ハンドル車 KBN MIYOSHI(小西製作所)

    角リム朝顔型ハンドル車 KBN

    MIYOSHI(小西製作所)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    材質鋳鉄FC200種類朝顔表面処理黒色チヂミ焼付塗装スポーク数3
  • 旋削用チップ KBN900 コーティングCBN 京セラ

    旋削用チップ KBN900 コーティングCBN

    京セラ
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質KBN900材質(本体)KBN900刃先形状S02020
  • 旋削用チップ KBN05M コーティングCBN 京セラ

    旋削用チップ KBN05M コーティングCBN

    京セラ
    6,298税込6,928
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)KBN05M
  • 旋削用チップ KBN60M コーティングCBN 京セラ

    旋削用チップ KBN60M コーティングCBN

    京セラ
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質KBN60M材質(本体)KBN60M
  • 溝入れ用チップ KBN510 CBN 京セラ

    溝入れ用チップ KBN510 CBN

    京セラ
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質KBN510材質(本体)KBN510コーナー数1寸法RE(mm)0.2
  • 溝入れ用チップ KBN525 CBN 京セラ

    溝入れ用チップ KBN525 CBN

    京セラ
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)KBN525コーナー数1
  • 旋削用チップ KBN25M コーティングCBN 京セラ

    旋削用チップ KBN25M コーティングCBN

    京セラ
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質KBN25M材質(本体)KBN25M
  • 旋削用チップ KBN70M コーティングCBN 京セラ

    旋削用チップ KBN70M コーティングCBN

    京セラ
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質KBN70M材質(本体)KBN70M
  • 溝入れ用チップ KBN05M コーティングCBN 京セラ

    溝入れ用チップ KBN05M コーティングCBN

    京セラ
    20,980税込23,078
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)KBN05M寸法S(mm)4.3刃先E008寸法LE(mm)2.9コーナー数1寸法INSL(mm)20
  • 六角形 ネガチップ KBN010 京セラ

    六角形 ネガチップ KBN010

    京セラ
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    新開発コーティング+高靭性CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
    用途旋削加工用。寸法D1(mm)5.16材種KBN010
  • 旋削用チップ KBN10M コーティングCBN 京セラ

    旋削用チップ KBN10M コーティングCBN

    京セラ
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)KBN10M
  • 旋削用チップ KBN60M コーティング CBN 京セラ

    旋削用チップ KBN60M コーティング CBN

    京セラ
    9,498税込10,448
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番554-6389材質KBN60M材質(本体)KBN60M穴径(Φmm)4.5寸法S(mm)3.18内接円直径(Φmm)9.525刃先形状T00815コーナー半径(mm)0.8チップ形状正三角形寸法LE(mm)1.8コーナー数3逃げ角(°)11
  • 正方形 ネガチップ KBN010 京セラ

    正方形 ネガチップ KBN010

    京セラ
    7,698税込8,468
    1個
    翌々日出荷
    新開発コーティング+高靭性CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
    用途旋削加工用。厚さ(mm)4.76寸法D1(mm)5.16チップ形状正方形材種KBN010
  • 高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ SNGA 京セラ

    高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ SNGA

    京セラ
    6,898税込7,588
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。
    用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工材質KBN020穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)(有効)2.6寸法D1(Φmm)5.16内接円(mm)12.7使用コーナー数2チップ形状正方形90°寸法LE(mm)2.6厚さS(mm)4.76チップタイプネガティブ寸法IC(mm)12.7
  • 高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ DNGA 京セラ

    高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ DNGA

    京セラ
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。
    用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工材質KBN020穴径(Φmm)5.16寸法D1(Φmm)5.16内接円(mm)12.7使用コーナー数2チップ形状ひし形55°チップタイプネガティブ寸法IC(mm)12.7
  • 高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ CNGA 京セラ

    高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ CNGA

    京セラ
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。
    用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工材質KBN020穴径(Φmm)5.16寸法D1(Φmm)5.16内接円(mm)12.7使用コーナー数2チップ形状ひし形80°厚さS(mm)4.76チップタイプネガティブ寸法IC(mm)12.7
  • 高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ TPGB 京セラ

    高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ TPGB

    京セラ
    9,198税込10,118
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。
    用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工材質KBN020使用コーナー数3チップ形状正三角形60°厚さS(mm)3.18チップタイプポジティブ
  • 旋削用チップ KBN35M コーティングCBN 京セラ

    旋削用チップ KBN35M コーティングCBN

    京セラ
    6,598税込7,258
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質KBN35M材質(本体)KBN35M
  • 高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ WNGA 京セラ

    高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ WNGA

    京セラ
    9,598税込10,558
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。
    用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工材質KBN020穴径(Φmm)5.16寸法D1(Φmm)5.16内接円(mm)12.7使用コーナー数3チップ形状六角形80°厚さS(mm)4.76チップタイプネガティブ寸法IC(mm)12.7
  • 高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ TNGA 京セラ

    高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ TNGA

    京セラ
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。
    用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工材質KBN020穴径(Φmm)3.81寸法D1(Φmm)3.81内接円(mm)9.525使用コーナー数3チップ形状正三角形60°厚さS(mm)4.76チップタイプネガティブ寸法IC(mm)9.525
  • 35°菱形 ネガチップ KBN010 京セラ

    35°菱形 ネガチップ KBN010

    京セラ
    7,698税込8,468
    1個
    翌々日出荷
    新開発コーティング+高靭性CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
    用途旋削加工用。厚さ(mm)4.76寸法D1(mm)3.81チップ形状ひし形35°材種KBN010
  • 80°菱形 ネガチップ KBN010 京セラ

    80°菱形 ネガチップ KBN010

    京セラ
    7,698税込8,468
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    新開発コーティング+高靭性CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
    用途旋削加工用。寸法D1(mm)5.16材種KBN010
  • 35°菱形 ポジチップ KBN010 京セラ

    35°菱形 ポジチップ KBN010

    京セラ
    7,698税込8,468
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    新開発コーティング+高靭性CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
    用途旋削加工用。材種KBN010
  • 55°菱形 ポジチップ KBN010 京セラ

    55°菱形 ポジチップ KBN010

    京セラ
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高密着層を有する新開発のPVDコーティング MEGACOAT TOUGHを採用、膜剥離を抑制し、長寿命・安定加工を実現します。
    用途高硬度材加工用。材種KBN010
  • 高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ CCMW 京セラ

    高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ CCMW

    京セラ
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。
    用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工材質KBN020使用コーナー数2チップ形状ひし形80°チップタイプポジティブ
  • 高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ CPGB 京セラ

    高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ CPGB

    京セラ
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。
    用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工材質KBN020使用コーナー数2チップ形状ひし形80°チップタイプポジティブ
  • 高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ VNGA 京セラ

    高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ VNGA

    京セラ
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。
    用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工材質KBN020穴径(Φmm)3.81寸法D1(Φmm)3.81内接円(mm)9.525チップ形状ひし形35°厚さS(mm)4.76チップタイプネガティブ寸法IC(mm)9.525
  • 55°菱形 ネガチップ KBN010 京セラ

    55°菱形 ネガチップ KBN010

    京セラ
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    新開発コーティング+高靭性CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
    用途旋削加工用。寸法D1(mm)5.16材種KBN010
  • 高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ VCGW 京セラ

    高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ VCGW

    京セラ
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。
    用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工材質KBN020穴径(Φmm)2.3寸法D1(Φmm)2.3内接円(mm)4.76使用コーナー数2チップ形状ひし形35°厚さS(mm)2.38チップタイプポジティブ寸法IC(mm)4.76
  • 高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ TPGW 京セラ

    高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ TPGW

    京セラ
    9,598税込10,558
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。
    用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工材質KBN020形状マルチエッジ・タフ仕様穴径(Φmm)4.4寸法D1(Φmm)4.4内接円(mm)9.525刃先S01035使用コーナー数3チップ形状正三角形60°厚さS(mm)4.76チップタイプポジティブ寸法IC(mm)9.525
  • 高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ DCMW 京セラ

    高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ DCMW

    京セラ
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。
    用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工材質KBN020使用コーナー数2チップ形状ひし形55°チップタイプポジティブ
  • 高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ VBGW 京セラ

    高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ VBGW

    京セラ
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。
    用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工材質KBN020使用コーナー数2チップ形状ひし形35°チップタイプポジティブ
  • 正三角形 ネガチップ KBN010 京セラ

    正三角形 ネガチップ KBN010

    京セラ
    9,598税込10,558
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    新開発コーティング+高靭性CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
    用途旋削加工用。寸法D1(mm)3.81材種KBN010
  • 結束バンドニッパー TSUNODA(ツノダ)

    結束バンドニッパー

    TSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    配線の結束をスピーディーにこなす。
    用途配線の締め、カットをこれ1本で。材質神戸製鋼機械構造用炭素鋼全長(mm)158質量(g)135種類その他プライヤ材質(柄部)塩化ビニール切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.6硬度HRC(刃部)(高周波焼き入れ)58~64焼入硬度(無酸化全体焼き入れ)HRC42~50切断能力(Φmm2) より線VSF5.5
  • インサートチップ 日研工作所

    インサートチップ

    日研工作所
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    KBN10Bのアップグレード品で、更に高い耐摩耗性を有する。
    種別CBN被削材いもの高速、焼入鋼グレードB材種KBN510
  • 結束バンドニッパー TSUNODA(ツノダ)

    結束バンドニッパー

    TSUNODA(ツノダ)
    2,898税込3,188
    1丁
    当日出荷
    結束バンドを掴んで締めて、サクッとツラ切りが可能で、これ一本で結束完結です。 刃には結束バンドを掴むための専用セレーション加工が施されています。 切り残しがなく、怪我を防止します。
    用途結束バンドを使用した作業に。トラスコ品番146-1791材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール全長(mm)130切断能力(mm)プラスチックΦ3.0、銅線Φ2.0、軟鉄線Φ1.2対応幅(mm)結束バンド:6RoHS指令(10物質対応)対応切刃表面ラウンド刃
  • ケガキ針 TRUSCO

    ケガキ針

    TRUSCO
    849税込934
    1本
    当日出荷
    工作物の面に仕上げ寸法の線引きや芯出しに用います。メッキ仕上げのため錆びにくくなっています。先端部焼入品です。先端曲がりタイプです。
    用途ケガキ作業に。トラスコ品番462-8824材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:プラスチック(ポリプロピレン)軸径(Φmm)5全長(mm)227硬度HRC50-55グリップ径(Φmm)対辺10先端形状両針式