カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「kbp2」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キーボックス 光

    キーボックス

    (4件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    壁掛け・携帯ができるキーボックスです 鍵の管理 強力ネオジム磁石により扉がしっかり閉まります 取っ手付きで持ち運びも便利です 壁に取付・取り外しができるネジ付きです 本体キー2本付です
    材質(本体)スチールホルダー数1設置方式壁掛け・携帯兼用入数1施錠方法シリンダー錠
  • ベースプレート M1.5型軽中量棚専用 (2個1セット入り) TRUSCO

    ベースプレート M1.5型軽中量棚専用 (2個1セット入り)

    TRUSCO
    599税込659
    1セット
    当日出荷
    M1.5型・M2型、軽中量物品棚を床固定する際にご使用いただけます。
    仕様支柱2本分セット内容ベースプレート×2個支柱取付ボルトM8×10mm×4セット材質スチールシルバー質量(g)200質量(g/セット)200
  • エアーダイグランダー SK11

    エアーダイグランダー

    SK11
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。6mm軸用と3mm軸用のコレットを付属しています。流線型ボディーで握りやすく疲れにくいです。レバーには安全ストッパーが付いており誤動作による事故を防ぎます。
    用途軸付砥石を使用し細かい部分の研磨作業や金属の加工、バリとりに使用。付属品常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル仕様エアーレギュレーター(空気流量調整機能)無、コレット締め付け、交換用スパナ1セット材質本体:アルミダイキャスト他質量(g)390最高使用圧力(MPa)0.68無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(L/min)300エア取入口Rc1/4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×65×33エアー取付ねじRc1/4
  • バリアフリーパンチャー IKURATOOLS(育良精機)

    バリアフリーパンチャー

    IKURATOOLS(育良精機)
    259,800税込285,780
    1台
    翌日出荷
    現場の状況に合わせてヘッド角を調整。ハイブリッド完全複動。「クイックガイド」付 新型ストップブレート:クイックガイドで位置あわせが素早く簡単。のぞき窓が付いているので左右どちらからでもケガキ線が見やすい。スピードコントロール付 イクラオリジナル油圧専用モーター:スイッチ部(トリガー)の引き代でモーターの回転数を調整することができます。軽く引けば起動時の本体振れが軽減され正確に穴あけ作業が行えます。モーター部は付加時でも360°回転:あらゆる角度からの穴あけ作業でも常に握りやすいトリガーポジションを維持します。
    付属品片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、ポンチ・ダイスセット(14F)、ワークスタンド、ワークスタンド用蝶ボルト(M6×12)、ポンチホルダ締付バー、サイドハンドル、キャリングケース(鉄製)質量(kg)13.2電源(V)AC100(50/60Hz)フトコロ(mm)50穴あけ能力(mm)[SS400相当]Φ20(t=9)/[SUS304相当]Φ20(t=6)アズワン品番64-9175-99
  • 整流用 ブリッジダイオード 単相 4-Pin DiodesZetex

    整流用 ブリッジダイオード 単相 4-Pin

    DiodesZetex
    2,198税込2,418
    1セット(35個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 油圧バルブ プレート RIKEN(理研機器)

    油圧バルブ プレート

    RIKEN(理研機器)
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷から31日以内出荷
  • コードレスバリアフリーパンチャー IKURATOOLS(育良精機)

    コードレスバリアフリーパンチャー

    IKURATOOLS(育良精機)
    349,800税込384,780
    1台
    当日出荷
    現場の状況に合わせてヘッド角を調整可能です。障害物を回避して穴あけ可能です。業界初36V搭載パンチャーです。12.8kgと軽量です。(バッテリーパック含む)。普段はばねの力でスピーディに戻り?みこみ時は油圧の力で戻るからストレスなしで使用できます。1回の充電で90回打ち抜き可能です。(SS400Φ20 t=9にて)。プレートにケガキ線を当てるだけで、素早く穴あけ位置合わせでできます。のぞき窓からケガキ線が見えるので、左右どちらからでも簡単に行えます。壁際30mmの位置から穴あけ可能です。
    付属品片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、ポンチ、ダイスセット(14F)、ポンチホルダー締付バー、バッテリーパック1個、充電器、キャリングケース(樹脂製)、サイドハンドルストローク(mm)18質量(kg)12.8(バッテリーパック含む)電源バッテリーパック:DC36V、2.5Ah(リチウムイオン)/充電器:AC100V(50/60Hz)モーターDC36V充電時間(分)32最大穴あけ能力SS400相当:Φ20 t=9、SUS304相当:Φ20 t=6 フトコロ:50mm
  • 空円錐ノズル(小量噴霧) KKBPシリーズ いけうち

    空円錐ノズル(小量噴霧) KKBPシリーズ

    いけうち
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スプレーパターンが環状の小噴量空円錐ノズル。異物通過径が大きく、目詰まりしにくい細霧発生ノズル。部品点数が少なくコンパクトな設計。ワーラーが取外し可能、メンテナンスが容易。
    用途加湿、冷却、散布材質S303(本体)、S316L相当(ワーラー)圧力(MPa)標準:0.3
  • HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin KBP HY Electronic Corp

    HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin KBP

    HY Electronic Corp
    5,298税込5,828
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    構成シングルピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応パッケージKBP実装タイプスルーホールピーク順方向電圧(V)1.1ブリッジタイプ単相
  • ノブ単体Bプロ(f air) 2個 LIVRE(リブレ)

    ノブ単体Bプロ(f air) 2個

    LIVRE(リブレ)
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    セット数2個質量(g/個)6.2
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相

    VISHAY
    1,998税込2,198
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 充電式グリスガン KWK

    充電式グリスガン

    KWK
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
    手軽なコードレスタイプで場所を選ばず作業が可能です。 リチウムイオンバッテリーを採用しているため電池の消費を抑え繰り返し使用することが可能です。 400gカートリッジ専用です。 充電時間:約70分 1回の充電で使用できるカートリッジ本数は約7本(無負荷の場合)
    用途手差し給脂全般トラスコ品番208-3383セット内容ノズル、充電器、バッテリー、ショルダーベルト全長(mm)365質量(kg)2.3容量(mL)400油槽径(Φmm)65吐出量(mL/min)78危険物の類別非危険物
  • iPhone 13用 アルミバンパー PGA

    iPhone 13用 アルミバンパー

    PGA
    2,598税込2,858
    1個
    8日以内出荷
    iPhone本体の美しさを最大限に生かすスタイリッシュなデザインのiPhone 13用 アルミバンパーです。 アルミニウム削り出しのシャープなデザインで重さはわずか10gの軽量設計。 内側にクッションシートを設け、美しくフィットしながら衝撃から端末本体を守ります。 工具を使わず簡単ワンタッチで着脱可能。
    適合機種iPhone 13材質アルミ質量(g)15タイプバンパー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×150×10特性耐衝撃