カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「kbr-k1」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
2,810税込3,091
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ベースレール 興和化成ベースレール興和化成(4件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷
DIN規格(35mm幅)のアルミレールです。 DIN規格(35mm幅)の機器であれば、任意の位置で取り付け、取り外しができます。
材質アルミニウム表面処理アルマイト処理定尺(mm)1000
モクバDINレールカッター ハンディー TH-1型 Mokuba(小山刃物製作所)モクバDINレールカッター ハンディー TH-1型Mokuba(小山刃物製作所)
52,980税込58,278
1台
当日出荷
インパクトドライバー(14.4V以上)でラクラク切断!最小型で手軽に現場へ持ち運び!手動で切断も出来ます!カット位置が見えます
用途DINレールの切断に適合DINレール:(オムロン)PFP100N、PFP50N(JAPPY)IXDA(パトライト)TXDA2(カメダデンキ)DA-14シリーズ(興和化成)KBR-T1(長穴)、KBR-K1(短穴)全長(mm)240質量(g)1825
面取り機能付 DINレールカッター スケール付 Mokuba(小山刃物製作所)面取り機能付 DINレールカッター スケール付Mokuba(小山刃物製作所)
99,980税込109,978
1台
当日出荷から5日以内出荷
軽量・コンパクトなdinレールカッターに面取り機能を追加しました。カットから面取り加工まで1台で完結。
用途DINレールの切断に。全長(mm)500質量(kg)6
ベースレールカッター 興和化成ベースレールカッター興和化成
88,980税込97,878
1台
4日以内出荷
切断面にバリが出ないため、切断後のヤスリ等によるバリ取り作業が不要です。 切断時間が短縮されて省力化が図れます。 取り扱い方は、安全で簡単・誰にでもDINレールの切断ができます。 専用スケールを使用する事により簡単に必要な寸法を切断することが可能です。
用途興和化成製ベースレールの切断。全長(mm)650質量(kg)5.5