カテゴリ
- 制御機器(4)
- オフィス家具(4)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車補修部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
サービス分類
「kbr-w1」の検索結果

モクバDINレールカッター ハンディー TH-2型
Mokuba(小山刃物製作所)¥54,980税込¥60,4781台当日出荷インパクトドライバー(14.4V以上)でラクラク切断!。最小型で手軽に現場へ持ち運び!。手動で切断も出来ます!。カット位置が見えます用途DINレールの切断に適合DINレール:(IDEC)BAA1000(JAPPY)IODAⅡDB(パトライト)JXDA・JXDB(短穴)JXDC・JXDD(長穴)(カメダデンキ)DA-15シリーズ(興和化成)KBR-M1(長穴)、KBR-W1(短穴)全長(mm)240質量(g)1825
面取り機能付 DINレールカッター スケール付
Mokuba(小山刃物製作所)¥99,980税込¥109,9781台当日出荷から5日以内出荷軽量・コンパクトなdinレールカッターに面取り機能を追加しました。カットから面取り加工まで1台で完結。用途DINレールの切断に。全長(mm)500質量(kg)6
ベースレールカッター
興和化成¥79,980税込¥87,9781台5日以内出荷切断面にバリが出ないため、切断後のヤスリ等によるバリ取り作業が不要です。 切断時間が短縮されて省力化が図れます。 取り扱い方は、安全で簡単・誰にでもDINレールの切断ができます。 専用スケールを使用する事により簡単に必要な寸法を切断することが可能です。用途興和化成製ベースレールの切断。全長(mm)650質量(kg)5.5
CZR TypeS L型オペレーション用机上フロントパネル W1600用 H450 布地FR<配送時組立サービス付>
イトーキ¥39,980税込¥43,9781台21日以内出荷幅(mm)1598質量(kg)6.9高さ(mm)450奥行(mm)32サービス分類組立・設置・取付
CZR TypeS L型オペレーション用机上フロントパネル W1800用 H320 布地FR<配送時組立サービス付>
イトーキ¥38,980税込¥42,8781台21日以内出荷幅(mm)1798質量(kg)5.9高さ(mm)320奥行(mm)32サービス分類組立・設置・取付
CZR TypeS L型オペレーション用机上フロントパネル W1800用 H450 布地FR<配送時組立サービス付>
イトーキ¥40,980税込¥45,0781台21日以内出荷幅(mm)1798質量(kg)7.6高さ(mm)450奥行(mm)32サービス分類組立・設置・取付
CZR TypeS L型オペレーション用机上フロントパネル W1600用 H320 布地FR<配送時組立サービス付>
イトーキ¥36,980税込¥40,6781台21日以内出荷幅(mm)1598質量(kg)5.3高さ(mm)320奥行(mm)32サービス分類組立・設置・取付