カテゴリ

  • 空圧工具(5)
  • 店舗什器・備品(1)
絞り込み
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kbs-10a」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KBS-10A用 部品 空研

    KBS-10A用 部品

    空研
    9税込10
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    KR-10A用補修部品
  • 【修理】ベルトサンダー(10mm)本体(空研)KBS-10A(修理) 修理

    【修理】ベルトサンダー(10mm)本体(空研)KBS-10A(修理)

    修理
    12,980税込14,278
    1台
    10日以内出荷
    種類ベルトサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】ベルトサンダー (10mm)セット(空研)修理)KBS-10A(S)(修理) 修理

    【修理】ベルトサンダー (10mm)セット(空研)修理)KBS-10A(S)(修理)

    修理
    12,980税込14,278
    1台
    10日以内出荷
    種類ベルトサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • ベルトサンダー(10mm)本体 空研

    ベルトサンダー(10mm)本体

    空研
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    奥まった箇所やコーナー部の曲面などの研削に最適。 排気方向を自由に変える事が出来る。 ラバーグリップの採用で防振・防寒効果を発揮。 スイスベル式のねじスリーブを採用し、エアーホースがねじれない。
    用途溶接のビート部やスポット部の研削作業。 鉄、アルミ等金属加工品の面取り、バリ取り、錆び取り作業。 木工加工品の研削作業。全長(mm)330質量(kg)0.9全幅(mm)85ベルト幅W×長さL(mm)10×330ペーパー寸法(mm)10×330ベルト速度(m/min)1200空気消費量(m3/min)0.45無負荷回転速度(min-1[r.p.m])18000騒音レベル(dB(A))85使用エアーホース内径(Φmm)6.5使用コンプレッサ2.2kW
  • ハスコー 部品 HASCO

    ハスコー 部品

    HASCO(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • ベルトサンダー (10mm)セット 空研

    ベルトサンダー (10mm)セット

    空研
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    奥まった箇所やコーナー部の曲面などの研削に最適です。ベルトペーパーはワンタッチで交換可能です。作業用途に応じてアームの角度が自由に調節できます。小型・軽量です。排気方向を自由に変える事が出来ます。ラバーグリップの採用で防振・防寒効果を発揮します。スイベル式のねじスリーブを採用し、エアーホースがねじれません。不織布ベルトも使用できます。
    用途溶接のビート部やスポット部の研削作業に。鉄、アルミ等金属加工品の面取り、バリ取り、錆取り作業に。木工加工品の研削作業に最適です。仕様吸塵機能:非吸塵式、パッド動作:ベルトトラスコ品番829-2397セット内容カップリングプラグ20PM、6角棒スパナ1.5mm、ベルトペーパー10×330 #60全長(mm)330(パッド付)質量(kg)0.9(パッド付)全幅(mm)85(パッド付)使用ホース内径(Φmm)6.5ペーパー寸法(mm)10×330ベルト速度(m/min)1200無負荷回転速度(min-1[r.p.m])18000騒音レベル(dB(A))85空気消費量(Nm3/min)0.45使用コンプレッサ2.2kW振動3軸合成値(m/s2)0.72018年トラスコ掲載ページ5 0546