カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
  • 空圧工具(5)
  • 制御機器(3)
  • 農業機械(3)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 安全標識(1)
  • 研磨材(1)

「kbs-12」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KBS-12用 部品 空研

    KBS-12用 部品

    空研
    ¥17~税込¥19~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    KBS-12用補修部品
  • 【修理】ベルトサンダー 12mm(空研)KBS-12(修理) 修理

    【修理】ベルトサンダー 12mm(空研)KBS-12(修理)

    修理
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    10日以内出荷
    種類ベルトサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】ベルトサンダー(空研)修理)KBS-12(セット)(修理) 修理

    【修理】ベルトサンダー(空研)修理)KBS-12(セット)(修理)

    修理
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    10日以内出荷
    種類ベルトサンダーサービス分類修理
  • 【修理】ベルトサンダー(12mm)セット(空研)修理)KBS-12(S)(修理) 修理

    【修理】ベルトサンダー(12mm)セット(空研)修理)KBS-12(S)(修理)

    修理
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    10日以内出荷
    種類ベルトサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • ベルトサンダー(12mm)セット 空研

    ベルトサンダー(12mm)セット

    空研(1件のレビュー)
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    当日出荷
    手狭な部位の研磨やあらゆる材質の切削作業に。アーム角度は作業目的に応じて調節できます。消音材内蔵。作業者を保護する安全設計
    用途自動車鈑金作業。溶接のビート削り、スポット部の削りに。鉄、アルミ、木工、FRP、ダイカスト鋳物製品の面取り、バリ取りに。セット内容ベルトぺーパー(12×330mm)#60、#80、#120×各1枚種別非吸塵式全長(mm)287(パッド含)質量(kg)0.84(パッド含)全高(mm)82(パッド含)ベルト幅W×長さL(mm)10×330、12×330ペーパー寸法(mm)10×330、12×330ベルト速度(m/min)1360無負荷回転速度(min-1[r.p.m])16000ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))78空気消費量(Nm3/min)0.34使用エアーホース内径(Φmm)6.5コンプレッサー(kW)2.2
  • ハスコー 部品 HASCO

    ハスコー 部品

    HASCO(1件のレビュー)
    ¥4,098税込¥4,508
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • スライドブッシュ KB形(ヨーロッパ仕様)標準形 NB(日本ベアリング)

    スライドブッシュ KB形(ヨーロッパ仕様)標準形

    NB(日本ベアリング)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    形状ストレート
  • 中量作業台(KB/耐荷重350kg/スチール天板/H740/キャスター付) サカエ

    中量作業台(KB/耐荷重350kg/スチール天板/H740/キャスター付)

    サカエ(1件のレビュー)
    ¥84,980税込¥93,478
    1台
    翌日出荷
    キャスター付で移動もラクラク!!スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにてキャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。材質スチール(底板合板製)種類移動式
  • 海抜ステッカー TRUSCO

    海抜ステッカー

    TRUSCO
    ¥359税込¥395
    1袋(2枚)
    当日出荷
    屋内外使用可能です。
    材質塩化ビニール(PVC)取付粘着シール縦(mm)120横(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドブッシュ KBK-W形(ヨーロッパ仕様)ダブル角フランジ形 NB(日本ベアリング)

    スライドブッシュ KBK-W形(ヨーロッパ仕様)ダブル角フランジ形

    NB(日本ベアリング)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    形状角フランジ形
  • スライドブッシュ KB-AJ形(ヨーロッパ仕様)すきま調整形 NB(日本ベアリング)

    スライドブッシュ KB-AJ形(ヨーロッパ仕様)すきま調整形

    NB(日本ベアリング)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    翌々日出荷から102日以内出荷
    形状すきま調整形
  • スライドブッシュ KB-OP形(ヨーロッパ仕様)開放形 NB(日本ベアリング)

    スライドブッシュ KB-OP形(ヨーロッパ仕様)開放形

    NB(日本ベアリング)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    翌々日出荷から109日以内出荷
    形状開放形
  • YSK 硬質石膏ボード用 極BOAD YSK工業

    YSK 硬質石膏ボード用 極BOAD

    YSK工業
    ¥5,898税込¥6,488
    1枚
    3日以内出荷
    不等間隔ピッチ刃により、新感覚の軽さを実現!!。レーザー仕上で超低音・低振動!!。ブラックフッ素コーティングですべりが良く軽い切断!!。硬質石膏ボードだけでなく、ケイカル板・木材全般等にもオススメです!!。超微粒チップで美しい切断面!!
    用途硬質石膏ボード・木材用仕様ブラックフッ素刃厚(mm)1.2
  • 傷防止ネジ 岩田製作所

    傷防止ネジ

    岩田製作所(1件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    先端に真鍮のパッドが付いたネジです。 シャフトを傷つけず締め付けができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブスバー グレー SanVis Hager

    ブスバー グレー SanVis

    Hager
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    7日以内出荷
    Hager絶縁バスバー。特長と利点。144-4828 144-4828、KB163N、1P、63 A、10 mm2、ブルー、13モジュール 144-4829 144-4829、KB163P、1P、63 A、10 mm2、ブラウン、13モジュール 144-4830 144-4830、KB263A、2P、63 A、10 mm2、グレー、12モジュール 144-4831 144-4831、KB363A、3P、63 A、10 mm2、グレー、12モジュール 144-4832 144-4832、KB463A、3P+N、63 A、10 mm2、グレー、12モジュール 144-4833 144-4833、KBN663A、3P+N、63 A、グレー、12モジュール 144-4834 144-4834、KBN863A、3P+N、63 A、グレー、12モジュール 144-4835 144-4835、KBS763G、2P、63 A、グレー、QC 18モジュール用
    仕様●シリーズ:SanVis●カラー:グレー●コード番号:144-4834アズワン品番65-8090-90
  • ブスバー KB Hager

    ブスバー KB

    Hager
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    7日以内出荷
    Hager絶縁バスバー。特長と利点。144-4828 144-4828、KB163N、1P、63 A、10 mm2、ブルー、13モジュール 144-4829 144-4829、KB163P、1P、63 A、10 mm2、ブラウン、13モジュール 144-4830 144-4830、KB263A、2P、63 A、10 mm2、グレー、12モジュール 144-4831 144-4831、KB363A、3P、63 A、10 mm2、グレー、12モジュール 144-4832 144-4832、KB463A、3P+N、63 A、10 mm2、グレー、12モジュール 144-4833 144-4833、KBN663A、3P+N、63 A、グレー、12モジュール 144-4834 144-4834、KBN863A、3P+N、63 A、グレー、12モジュール 144-4835 144-4835、KBS763G、2P、63 A、グレー、QC 18モジュール用
    仕様●電源相数:2●シリーズ:KB●コード番号:144-4830アズワン品番65-8079-89
  • ブスバー KB Hager

    ブスバー KB

    Hager
    ¥7,098~税込¥7,808~
    1個
    7日以内出荷
    Hager絶縁バスバー。特長と利点。144-4828 144-4828、KB163N、1P、63 A、10 mm2、ブルー、13モジュール 144-4829 144-4829、KB163P、1P、63 A、10 mm2、ブラウン、13モジュール 144-4830 144-4830、KB263A、2P、63 A、10 mm2、グレー、12モジュール 144-4831 144-4831、KB363A、3P、63 A、10 mm2、グレー、12モジュール 144-4832 144-4832、KB463A、3P+N、63 A、10 mm2、グレー、12モジュール 144-4833 144-4833、KBN663A、3P+N、63 A、グレー、12モジュール 144-4834 144-4834、KBN863A、3P+N、63 A、グレー、12モジュール 144-4835 144-4835、KBS763G、2P、63 A、グレー、QC 18モジュール用
  • チューブ(ブリーザ) BIGM(丸山製作所)

    チューブ(ブリーザ)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥569税込¥626
    1個
    8日以内出荷
    部品名称チユ-ブ(ブリ-ザ)図解NoMGC1000 クランクケース,シリンダヘッド部品_No.130、MS513R2TS-K-1アワジ エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.13、MSA513R2TS-K-1アワジ エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.13、MGC701D エンジン(GH200-E-DML-SI1)シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.13、MGC701D エンジン(GH200-1-D-KBS)シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.12
  • ガスケットインテイクエルボ BIGM(丸山製作所)

    ガスケットインテイクエルボ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥249税込¥274
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ガスケットインテイクエルボ図解NoFHD-35-3M エアクリーナ、キャブレタ部品_No.160、MGC701 エンジン(GH170-1-D-SAI)フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品_No.49、MGC701D エンジン(GH200-1-D-KBS)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.48、MGC-Q60 ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.49、MGC701D エンジン(GH200-E-DML-SI1)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.57、FHD-35 エアクリーナ部品_No.160、MGC-E300 ハンドル,レバー部品_No.52、MGC701 エンジン(GH170-1-E-DML-AI1)フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品_No.52、FHD-6-3M エアクリーナ、キャブレタ部品_No.160、MRS30-130-1 エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.50
  • バルブ(エキゾースト) BIGM(丸山製作所)

    バルブ(エキゾースト)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMGC701D エンジン(GH200-1-D-KBS)シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.35、MS410ENA-3K クランクケース、バルブ部品_No.12、MS410R4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.53、MS413CAS-K エンジン クランクケース、バルブ部品_No.11、MGC1000 バルブ,ロッカアーム部品_No.20、MSV413-K エンジン クランクケース、ピストン部品_No.53、MS413EA-K クランクケース バルブ部品_No.11、MSA413-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、クランクケースカバー、カムシャフト、ピストン、クランクシャフト、バルブ、ロックアーム部品_No.53、MSA413R2T-K-1 エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.53、MGC-E300 クドウチェーン,シャジク,シャリン部品_No.52、MS413ESL-K エンジン クランクケース、バルブ部品_No.11、MS410EW-3K-A クランクケース,バルブ部品_No.11など