カテゴリ
- 空圧工具(3)
- 制御機器(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
サービス分類
「kbs-20t」の検索結果

ベルトサンダー(20mm)セット
空研¥39,980税込¥43,9781セット当日出荷手狭な部位の研磨やあらゆる材質の研削作業に。作業目的に応じてアーム角度の調整が可能。消音剤内蔵。ラバーグリップ採用で防振・防寒効果を発揮。作業者を保護する安全設計。非駆動時空気圧0.6MPa(Pe)用途自動車板金作業。溶接のビート削り、スポット部の削り。鉄・アルミ・ダイカスト鋳物の面取り、バリ取りにセット内容カップリングプラグ 20PM、ベルトペーパー 20×520 #60、ベルトペーパー 20×520 #80、ベルトペーパー 20×520 #120全長(mm)427質量(kg)1.6全幅(mm)114無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)20×520ベルト速度(m/min)2200空気消費量(m3/min)0.62使用ホース(mm)6.5騒音レベル(dB(A))85ホース取付口Rc1/4アズワン品番64-8575-41振動3軸合成値(m/s2)1.1
接続ケーブル(KBS-1T20)
東洋技研¥2,498~税込¥2,748~1個7日以内出荷シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。仕様シールド電線使用、ストレート形状材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC芯数20ケーブル外径(Φmm)8.1(公差:±0.3)絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28)導体外径(Φmm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 Vコネクタ仕様オムロン製 MILコネクタ1:1結線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下
スパイラルスプリング
BIGM(丸山製作所)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷部品名称スパイラルスプリング図解NoMGC1000 リコイルスタータ部品_No.120、VSA-310M 走行用エンジン(リコイルスタータ)部品_No.4、MS511R2-K エンジン リコイルスタータ部品_No.24、MGC701D エンジン(GH200-E-DML-SI1)ファンカバー,リコイルスタータ,フゾクヒン部品_No.11、MGC701 エンジン(GH170-1-E-DML-AI1)リコイルスタータ部品_No.33、MSA613R2T-2K エンジン リコイル部品_No.17、MSV613-K-A(13×130M) エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.3、MSV613R2-K-A(13X130M) リコイルスタータ、プラグ部品_No.17、MGC701 エンジン(GH170-1-D-SAI)リコイルスタータ部品_No.31、MSA613R2T-K リコイルスタータ部品_No.24、MGC-Q60 ハリマーク,フゾクヒン部品_No.31、MSV613R2-M-A(13X130M) リコイルスタータ、プラグ部品_No.17、MSV613R2-K-A リコイルスタータ、プラグ部品_No.17、MSV613-K-A エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.3、MGC701D エンジン(GH200-1-D-KBS)ファンカバー,リコイルスタータ,フゾクヒン部品_No.20、MSA613R2T-K-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.24、MGC-E300 フレーム,カバー部品_No.33、MSA613R3-K-A エンジン リコイル部品_No.17、MGC-700 エンジン(リコイルスタータ)部品_No.120