カテゴリ
- 制御機器(314)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
- 自動車純正部品(24)
- パソコン/周辺機器(9)
- 建築金物(7)
- バイク純正部品(6)
- オフィス家具(4)
- 建材・エクステリア(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- カー用品(2)
- 安全保護具(2)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- CONTEC(コンテック)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- MAZDA(マツダ)(24)
- MEDO(2)
- MICROCHIP(4)
- omron(オムロン)(3)
- PROST's(4)
- SMC(25)
- SOURIAU(290)
- StarTech.com(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(15)
- TOEX(LIXIL)(2)
- イトーキ(4)
- オーム電機(1)
- サンワサプライ(2)
- プラネックスコミュニケーションズ(2)
- ホンダ(5)
- 武蔵ホルト(2)
- 福井金属工芸(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性





サテンリボンワイヤータイ
HEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(50個)当日出荷から6日以内出荷安価でどんなお店にも馴染む使いやすい定番のワイヤータイです。ねじって止めるだけでギフトラッピングが出来上がるのでとっても便利なアイテムです。
反射ベストレギュラー
SK11¥1,198税込¥1,3181着当日出荷高輝度反射テープでよく光り、よく目立ちます。反射光で身を守る、メッシュタイプの反射ベストです。マジックテープでサイズ調整が可能で、着やすく動きやすいです。通気性に優れたナイロンメッシュを採用しました。用途工事現場、建築現場、交通警備等での視認性向上。
メッシュ安全ベスト
TRUSCO¥3,500税込¥3,8501着当日出荷マジック式のテープにて胴回りのサイズ調整が可能です。反射材にも穴加工を施しており、通気性が良く軽量です。用途工事・建築現場。交通整理。材質本体:ポリエステル、反射材:ガラスビーズ着丈(cm)60RoHS指令(10物質対応)対応胴回り(cm)90~130
再生ゴム車止め AGポールV
吾妻商会(AZUMA)¥65,980税込¥72,5781本4日以内出荷再生ゴムを利用したリサイクル車止めです。コイルバネ内蔵により復元性に優れています。用途商業施設・公共施設・道路・公園・駐車場質量(kg)約15寸法(Φ×高さH)(mm)130×826芯材鋼管部:一般構造用炭素鋼鋼管、バネ部:硬鋼線材塗装標準塗装(軟質アクリルウレタン樹脂塗料)、再帰反射塗装(ウレタン樹脂塗料+ガラスビーズ)テーププリズム型高輝度反射シート
オーシャンビートマイカスペシャル
PRO:TRUST(プロトラスト)¥369税込¥4061個5日以内出荷実績のグリーングロー・ホワイトブルー夜光・レッドレッドの3色を追加し、さらに充実のラインナップでマイカを攻略!用途沖釣りのイカに特化したマイカSPシリーズ。ケンサキなどツツイカ類に実績のカラーをラインナップ。カンナは角形カンナを使用。通常のエギングにもOK!サイズ(号)2.5
ABN3Kシリーズ リング
IDEC(和泉電気)¥329税込¥3621個4日以内出荷用途ABN3Kシリーズの保守部品。種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子動作方式プッシュロック/ターンリセット保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)30使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
バルーンミニクリ球 PS35E17 57W
オーム電機¥479税込¥5271個翌々日出荷省エネタイプ屋内専用(屋外使用禁止)長さ(mm)67形状PS-35定格100/110V-57W口金E17直径(mm)35エコロジー商品省エネ
PROST's ワールドカーカラー
PROST's(1件のレビュー)¥699税込¥7691箱(20g)5日以内出荷【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。用途ホビー用塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
Omron マイクロスイッチ ショートヒンジローラーレバー
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷仕様オムロンミニチュアベーシックスイッチ(10A).10Aコンタクト定格銀コンタクト材質(ケース)熱硬化性保護等級IP40材質(コンタクト)銀機械的寿命30万回OperationsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~80コンタクトのコンフィギュレーションSPDT
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら