変換ケーブルサンワサプライ(1件のレビュー)当日出荷
DisplayPortを搭載したPC本体をVGAインターフェースを持つディスプレイ・テレビに接続するときに使用する変換ケーブルです。外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。
用途DisplayPortのPCとVGAのディスプレイをアダプタ無しで直接接続することができるケーブル。色ホワイトケーブル長(m)約1(コネクタの両端含む)コネクタ形状ミニDisplayPort オス-VGA(ミニD-sub 15pin)オス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ミニDisplatPortコネクタ部:約11.1×23.5(SR部含む)×9.4、VGAコネクタ部:約33.5×62(SR部含む)×14.8解像度最大1910×1200(Wide)、1600×1200(4:3)ケーブル線材規格(UL):UL20276、規格:DisplayPort Ver 1.2/VGAケーブル径(Φmm)約5.5