カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
- 制御機器(9)
- 農業機械(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 自動車純正部品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 切削工具(2)
- テープ(1)
- 機構部品(1)
- 医療(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(24)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- テンパール工業(4)
- シャープ(3)
- ケナメタル(2)
- パトライト(PATLITE)(2)
- ニッサン(2)
- サンクリエイト(2)
- エスコ(1)
- ELPA(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ユニファイブ(1)
- KSフィルター(1)
- ABB(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- 渡辺電機工業(1)
- TRW(1)
エコロジープロダクト
「kc-007b」の検索結果

交換用集じんフィルター (HEPAフィルター)
シャープ(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷適合機種KC-500Y6-B、KC-500Y6-W、KC-500Y7-B、KC-500Y7-W、KC-500Y8-C、KC-500Y8-W、KC-500Y9-H、KC-500Y9-W、KC-50E1-B、KC-50E1-W、KC-50E2-B、KC-50E2-W、KC-50TH1-W、KC-50TH2-W、KC-50TH3-W、KC-50TH4-W、KC-D50-B、KC-D50-W、KC-E50-B、KC-E50-W、KC-E50A1-B、KC-E50A1-W、KC-F50-C、KC-F50-W、KC-F50E3-C、KC-F50E3-W、KC-G50-H、KC-G50-W、KC-H50-W、KC-H500Y-W、KC-J50-W、KC-J500Y-W、KC-L50-W、KC-L500Y-W、KC-N50-W、KC-N500Y-W、KI-GS50-H、KI-GS50-W、KI-HS50-H、KI-HS50-W、KI-JS50-H、KI-JS50-W、KI-LS50-H、KI-LS50-W、KI-NS50-H、KI-NS50-W、KI-S50E5-H、KI-S50E5-W、KI-S50E6-H、KI-S50E6-W、KI-S50E7-H、KI-S50E7-W、KI-S50E8-H、KI-S50E8-W交換目安約10年
配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ)
テンパール工業(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から12日以内出荷種別配線用遮断器タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ)寸法D(mm)79寸法C(mm)60JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
汎用空気清浄機フィルター
ELPA(3件のレビュー)¥2,752~税込¥3,027~1個当日出荷空気の汚れをしっかりキャッチ! 周囲を囲むスポンジ構造でピッタリ適合!タイプ交換用交換目安約2年(使用頻度や交換時期によって異なります。)フィルター高性能フィルター
熱電対温度変換器
渡辺電機工業¥64,980~税込¥71,478~1個当日出荷から31日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
USB制御積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6-USB
パトライト(PATLITE)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷付属品フランジ付六角ナット(M4)×3個/ケーブルタイ(結束バンド)×1個/ダイジェスト版取扱説明書質量(g)320(±10%)段数3段適合規格UL 60950-1,CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07/FCC Part15 Subpart B Class B/ICES-003/EMC指令(EN 61000-6-3,EN 61000-6-2,EN55032 ClassB,EN55024)/KC(KN 32,KN 35)/RoHS指令(EN 50581)定格電圧(V)DC 5V(USBバスパワー)外径(Φmm)60対応OSMicrosoft(R)/Windows(R)7(32bit,64bit)/Windows(R)8(32bit,64bit)(Windows(R)8 RT除く)/Windows(R)8.1(32bit,64bit)(Windows(R)8.1 RT除く)/Windows(R)10(32bit,64bit)対応LR6-E-□型(□=R(赤),Y(黄),G(緑),B(青),C(白))/LR6-E-□Z型(□=R(赤),Y(黄),G(緑),B(青))/LR6-E-MZ型(マルチカラー)(別売)保護等級IP65(IEC 60529)/NEMA TYPE 4X,13取付場所屋内通信方式USB2.0 Full SpeedインターフェースUSBポート・・USB2.0準拠(バスパワー対応)/標準Bタイプ(メス)使用周囲温度(℃)-20~+50表示LED点灯・消灯・パターン点灯(4種類)ブザー音【動作】吹鳴・停止・パターン吹鳴(4種類)【周波数】13音階 A6,B♭6,B6,C7,D♭7,D7,E♭7,E7,F7,G♭7,G7,A♭7,A7【音圧】Typ.80dB(減音時:約-10dB)本体内部スイッチにて設定、環境条件:ブザー周波数2349.3Hz(ブザー開口部より前方1m)使用周囲湿度90%RH以下 結露なきこと保存温度範囲(℃)-30~+60保存湿度範囲90%RH以下、結露なきこと取付方向正方向電圧許容範囲DC 5V±5%操作部形状ボリュームスイッチ×1 (音圧:大/小 2段階)定格消費電流(A)最大 500mA
プラズマクラスター空気清浄機 交換用フィルター
シャープ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷仕様交換用加湿フィルター対応製品KC-30T5-B、KC-30T5-W、KC-30T6-B、KC-30T6-W、KC-30T7-B、KC-30T7-W、KC-M50B-W、KC-M511-B、KC-M511-W交換目安約5年アズワン品番64-9091-36
USB制御積層信号灯 LR6-USB用 ボディユニット
パトライト(PATLITE)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷付属品フランジ付六角ナット(M4)×3個/ケーブルタイ(結束バンド)×1個/ダイジェスト版取扱説明書質量(g)140(±10%)適合規格UL 60950-1,CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07/FCC Part15 Subpart B Class B/ICES-003/EMC指令(EN 61000-6-3,EN 61000-6-2,EN55032 ClassB,EN55024)/KC(KN 32,KN 35)/RoHS指令(EN 50581)定格電圧(V)DC 5V(USBバスパワー)対応OSMicrosoft(R)/Windows(R)7(32bit,64bit)/Windows(R)8(32bit,64bit)(Windows(R)8 RT除く)/Windows(R)8.1(32bit,64bit)(Windows(R)8.1 RT除く)/Windows(R)10(32bit,64bit)対応LR6-E-□型(□=R(赤),Y(黄),G(緑),B(青),C(白))/LR6-E-□Z型(□=R(赤),Y(黄),G(緑),B(青))/LR6-E-MZ型(マルチカラー)(別売)保護等級IP65(IEC 60529)/NEMA TYPE 4X,13取付場所屋内通信方式USB2.0 Full SpeedインターフェースUSBポート・・USB2.0準拠(バスパワー対応)/標準Bタイプ(メス)使用周囲温度(℃)-20~+50表示LED点灯・消灯・パターン点灯(4種類)ブザー音【動作】吹鳴・停止・パターン吹鳴(4種類)【周波数】13音階 A6,B♭6,B6,C7,D♭7,D7,E♭7,E7,F7,G♭7,G7,A♭7,A7【音圧】Typ.80dB(減音時:約-10dB)本体内部スイッチにて設定、環境条件:ブザー周波数2349.3Hz(ブザー開口部より前方1m)使用周囲湿度90%RH以下 結露なきこと保存温度範囲(℃)-30~+60保存湿度範囲90%RH以下、結露なきこと取付方向正方向電圧許容範囲DC 5V±5%操作部形状ボリュームスイッチ×1 (音圧:大/小 2段階)定格消費電流(A)最大 500mA
Kシリーズ 分電盤協約形サイズ 配線用遮断器
テンパール工業¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷適合【取付可能付属装置 端子カバー 表面形(TMC)】付属(TMC-103KC)型式B-103KC質量(kg)0.53備考モータ保護兼用種類配線用遮断器接続方式表面形名称Kシリーズ(分電盤協約形サイズ)同梱部品取付ねじ(M4×60)×2本、木ねじ(4×60)×2本、端子カバー×2枚、圧着端子、封印板×2枚、端子ねじ(M8×14)接続可能電線(mm2)最大38定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)付属装置(AX)補助スイッチ、(TB)端子台過電流引きはずし方式熱動電磁トリップボタン有逆接続可能端子圧着端子方式(圧着端子付属)M8極数・素子数3P3E外寸法・高さ(mm)60、79(ハンドル部までの高さ)フレーム(AF)100定格使用電圧(AC V)100~200外形寸法縦(mm)98、156(端子カバー付寸法)適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)【JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics)】5/2定格遮断容量(kA)(200VAC)【JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics)】5/2外形寸法横(mm)75
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS
TRW(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781セット(2枚)4日以内出荷輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS。TRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>。・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします。・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します。<迅速かつ正確な取り付け>。・厳しい製造精度により、取り付けが容易。・欧州市場で圧倒的なカバー率。・ホイールベアリング付き製品も揃っています。<先進の製造技術>。・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造。・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下。・ランアウトが 30μm以下。・セントラルホールはH8基準に準拠。<高度な基準に基づく試験>。・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発。・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。RoHS指令(10物質対応)対応
LT6-B Mini Contactor Cover Cap
ABB¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:Cover●併用可能製品:B6BC6B6SB7BC7B7DK6KC6K6Sアズワン品番65-7271-57
ハンドルトリツケカナグクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥4,198税込¥4,6181個8日以内出荷規格, 2,3フクム24図解NoMB235CKM 本体部品_No.7、KC26B-1 本体部品_No.7、KC230RS-1(Y13) 本体部品_No.7、MB2303MU 本体部品_No.16、IAC23Mプロ 本体部品_No.14、JC26DX 本体部品_No.14、KFB-26 本体部品_No.24、BC250H 本体 ハンドル部品 ハンドルトリツケカナグクミタテ_No.1、JC26S 本体部品_No.14、MB234MU 本体部品_No.26、SV20BIG-M 本体部品_No.13、AC26SA 本体部品 ハンドルトリツケカナグクミタテ_No.14、BC260RS-1 本体部品 ハンドルトリツケカナグクミタテ_No.7、MSC1-103DWオプションパーツ パンパスイッチ バックライト 収納金具部品 ハンドルトリツケカナグクミタテ_No.18、MB2605MU 本体 ハンドル部品_No.1、KC23BS(コメリ) 本体部品_No.16、BC21A 本体部品 ハンドルトリツケカナグクミタテ_No.14、TK20B 本体部品_No.7、KC23MX 本体部品_No.7など
超硬エンドミル GOMILL CH 3 FLUTE
ケナメタル¥5,998税込¥6,5981個8日以内出荷GPシリーズ。優れたコストパフォーマンス。スクエア。30°ネジレ。3枚刃。ショート。サイドロック材質超硬刃数3表面処理多層PVDコーティング
超硬エンドミル GOMILL CH 3 FLUTE
ケナメタル¥6,498~税込¥7,148~1個8日以内出荷GPシリーズ。優れたコストパフォーマンス。スクエア。30°ネジレ。3枚刃。レギュラー材質超硬刃数3表面処理多層PVDコーティング
スタータロープ
BIGM(丸山製作所)¥689税込¥7581個8日以内出荷部品名称スタータロープ図解NoAD-20A エンジン(リコイルスタータ)部品 スタータロープ_No.7、BC20C(8枚刃) エンジン(リコイルスタータ)部品 スタータロープ_No.7、BK23AG エンジン リコイルスタータ部品_No.7、KC26B エンジン リコイルスタータ部品_No.7、AC20 エンジン(リコイルスタータ)部品 スタータロープ_No.7、BP252A エンジン リコイルスタータ部品 スタータロープ_No.7、BHT600DR エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.33、SPV20 エンジン リコイルスタータ部品_No.7、JHT600DR エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.33、BK23AL エンジン リコイルスタータ部品 スタータロープ_No.7、BK23A リコイルスタータ部品_No.7、BC20C(チップソー) エンジン(リコイルスタータ)部品 スタータロープ_No.7、SV23A エンジン リコイルスタータ部品_No.7、KC26BL エンジン リコイルスタータ部品_No.7、BK20 エンジン リコイルスタータ部品_No.7、TK20B エンジン リコイルスタータ部品_No.7、KC20A エンジン リコイルスタータ部品_No.7、KY23A エンジン リコイルスタータ部品_No.7、GS25S エンジン クランクケース、シリンダ、リコイルスタータ部品 スタータロープ_No.57
ギヤケースクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥24,980税込¥27,4781個8日以内出荷規格BC26CS, 10~15フクム図解NoBC26MAL-1 本体部品_No.11、BC263SNL 本体部品 ギヤケースクミタテ_No.12、BC26C 本体部品 ギヤケースクミタテ_No.9、KC26B 本体部品_No.9、KC26M-1 本体部品_No.9、BCS254 Y18 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.7、KC26NXL1 本体部品_No.12、BC30M 本体部品_No.10、BC263SG 本体部品 ギヤケースクミタテ_No.14、BC264SNL 本体部品 ギヤケースクミタテ_No.12、KC26RDVX1 本体部品_No.12、BCS264SN 本体部品_No.7、KC26BL-1 本体部品_No.11、KC26B-1 本体部品_No.9、BC26MAL 本体部品_No.10、LBCS264S 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.7、BCS264S 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.7、BC26MA-1 本体部品_No.9、KC26MX 本体部品_No.9、BC263M 本体部品 ギヤケースクミタテ_No.9、KC26BL 本体部品_No.10、BK26R 本体部品 ギヤケースクミタテ_No.7、BC264SN 本体部品 ギヤケースクミタテ_No.9、BC264SG 本体部品 ギヤケースクミタテ_No.14、BCS254H 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.7、BC26MA 本体部品_No.10、BC264SL 本体部品 ギヤケースクミタテ_No.12、BMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-ST刈払機部品 ギヤケースクミタテ_No.5、KC26MX1 本体部品_No.9、BC263SL 本体部品 ギヤケースクミタテ_No.12、KC26NXL 本体部品_No.12、KC26M 本体部品_No.9、BC264M 本体部品 ギヤケースクミタテ_No.9、BC263SN 本体部品 ギヤケースクミタテ_No.9、BCS250H-1 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.7
スイングアーム
BIGM(丸山製作所)¥119税込¥1311個8日以内出荷図解NoBC23A エンジン(キャブレタ、リコイルスタータ)部品 スイングアーム_No.40、SV23 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.34、BC21A エンジン(キャブレタ、リコイルスタータ)部品 スイングアーム_No.40、MB2330DU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.47、JC23 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.40、BP252 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 スイングアーム_No.33、BEP25 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.33、MP2530E2 キャブレタ,リコイルスタータ部品 スイングアーム_No.33、MB2330DG エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.47、DB233D L エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.47、KC23A(コメリ) エンジン リコイルスタータ部品_No.7、BC23B エンジン(リコイルスタータ)部品 スイングアーム_No.7、NK20B エンジン リコイルスタータ部品_No.7など
ハンドルトリツケカナグクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥3,500税込¥3,8501個8日以内出荷備考21フクム規格19ハンドルヨウ/(24)部品名称ハンドルトリツケカナグクミタテ図解NoLBC263UT-DX 本体部品_No.15、GKB2310EU 本体部品_No.9、TK230DX 本体部品_No.15、AC236S 本体部品 ハンドルトリツケカナグクミタテ_No.9、BC263STD エンジン リコイルスタータ部品 ハンドルトリツケカナグクミタテ_No.15、AC266S 本体部品 ハンドルトリツケカナグクミタテ_No.9、BC264STD 本体部品 ハンドルトリツケカナグクミタテ_No.15、BC263STD 付属品部品 ハンドルトリツケカナグクミタテ_No.15、MB266CKM 本体部品_No.9、MB26GEX-125 本体部品_No.10、TK260DX 本体部品_No.15、MBC266U 本体部品_No.37、MB2660U 本体部品_No.20、MB267MKM 本体部品_No.9、GKB2600UT 本体部品_No.9、MB251B バッテリー 本体部品_No.9、KC260DX 本体部品_No.7、JCN26DT 本体部品_No.17、LBC264UT-DX 本体部品_No.8、GKB2703U 本体部品_No.9、JC264DX 本体部品_No.17、MB306SPU 本体部品_No.16、GKB2601U 本体部品_No.9、JHC30DX 本体部品_No.14、BC233STD 本体部品_No.15、LBC323UT-DX 本体部品_No.15、BC263STD 本体部品 ハンドルトリツケカナグクミタテ_No.15、MLB2700U 本体部品_No.9、GKB2702U 本体部品_No.9、AC266STD 本体部品 ハンドルトリツケカナグクミタテ_No.9、GKB2600U 本体部品_No.20、GKB2610EU 本体部品_No.9、MB251HU 本体部品_No.20、JC263DX 本体部品_No.17、GKB2611EU 本体部品_No.9、BC234STD 本体部品 ハンドルトリツケカナグクミタテ_No.15
タグ
BIGM(丸山製作所)¥199税込¥2191個8日以内出荷規格オイルコンゴウ図解NoMBC235L 貼りマーク部品_No.4、MBS325R 貼りマーク部品_No.5、BC20MA エンジン(キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク)部品 タグ_No.47、MB132RU エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.53、AC23 エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク)部品 タグ_No.42、MBC235G 貼りマーク部品_No.4、MBS2640D 貼りマーク部品_No.6、BCS26CSN エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品 タグ_No.33、BCS32M 貼りマーク部品_No.6、KC23A(コメリ) 貼りマーク部品_No.4、NK20B エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.39、BC20M 貼りマーク部品 タグ_No.7、MTL235-60 貼りマーク部品_No.4、BC20C(8枚刃) 貼りマーク部品 タグ_No.6、BC32M 貼りマーク部品_No.7、IAC23Mプロ エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.41など
カタカケバンドクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥4,398税込¥4,8381個8日以内出荷規格Y951700Lワンタツチ部品名称カタカケバンドクミタテ図解NoNK26S 本体 ハンドル部品_No.7、BC230MN 本体部品_No.27、MB234MU 本体部品_No.41、NK23B 本体部品_No.27、BC204S 本体部品_No.23、KC230RSL 本体部品_No.25、BK20 本体部品_No.21、MLB2400L 本体部品_No.27、KC23M 本体部品_No.21、MBC266U 本体部品_No.33、JC20S 本体部品_No.21、MB249L 本体部品_No.28、GKB2200L 本体部品_No.23、BC263STD 本体部品 カタカケバンドクミタテ_No.34、KC26NXL 本体部品_No.26、GKB2201G 本体部品_No.25、JC26DX 本体部品_No.21、KC26NX 本体部品_No.26、DB233D 2G 本体部品_No.23、BC233MN 本体部品_No.27、BC233SG 本体部品_No.24、BC204L 本体部品_No.26、MB326SPU 本体部品_No.42、NK20B 本体部品_No.22、IS235 本体部品_No.27など
配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) 補助スイッチ
テンパール工業¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷から12日以内出荷種別補助スイッチ付タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ)寸法D(mm)79寸法C(mm)60JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
SS5Y5-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-50RF1)
SMC¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷
SS5Y3-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-50RF1)
SMC¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷
SS5Y3-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-50F1)
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷
SS5Y5-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-50F1)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷