カテゴリ
- 農業機械(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 空調・照明・電設資材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「kc-02sf」の検索結果

金型用カプラー ソケット (オネジ取付用)
(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷材質(本体)真鍮(C3604)質量(g)70使用温度範囲(℃)-20~180取り付け形状オネジ取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.0使用流体水耐圧力(MPa)1.5相手側取付サイズR1/4ねじ径TR1/4販売区分業務用
クイックカップリング KCタイプ(金型冷却水用/片バルブ) CKC
NAC(長堀工業)¥3,500税込¥3,8501個翌日出荷から11日以内出荷・金型冷却水用ホース配管に最適。ロングスリーブ形状により、狭い金型スペースでも、簡単に作業ができます。・従来は金型交換に時間がかかりましたが、それを見事にクリア、作業が楽になりました。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。・流体を流す方向は、ソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます。材質(本体)真鍮シリーズKC材質(シール)フッ素ゴム(FPM)最高使用圧力(MPa)1最高衝撃圧力(MPa)1.5
クイックカップリング KCタイプ
NAC(長堀工業)¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷金型冷却水用ホース配管に最適。ロングスリーブ形状により、狭い金型スペースでも、簡単に作業できます。従来は金型交換に時間がかかりましたが、それを見事にクリア、作業が楽になりました。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。流体を流す方向は、ソケット側プラグ側のどちらからでも流せます。材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+180材質(シール)フッ素ゴム(FPM)最高使用圧力(MPa)1.0MPa適合流体水最高衝撃圧力(MPa)1.5
ケーブルクリップ( ステンレス製)
未来工業¥1,198~税込¥1,318~1セット(20個)当日出荷から翌日出荷H・L形鋼へのケーブルの取り付け(支持)に使用します。 横ずれ防止機能付。 マイナスドライバーで簡単に鋼材への取り付け、配線ができます。 錆に強いステンレス製です。
スリーブ
BIGM(丸山製作所)¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷規格18X14.5図解NoGSW1007 ポンプ部品_No.23、MSW1008-3M 動力噴霧機部品_No.23、MSW-72-2M -A ポンプ部品_No.24、MSW1008-M-1 ポンプ部品_No.23、GSW10C-M ポンプ部品 スリーブ_No.24、MKW10G ポンプ部品_No.23、MSW1108-F ポンプ部品_No.23、GKW12B ポンプ部品_No.23、MSW-70-K 動力噴霧機部品_No.24、KSW10-M ポンプ部品_No.24、MKW35E-DF1 ポンプ(MW2SF35H)部品_No.25、GSW105 ポンプ部品 スリーブ_No.24、MBW1511DX-H ポンプ部品_No.24、MKW110-KC ポンプ(SBW25G)部品_No.23、JHW708 ポンプ部品_No.24、SF22GW-I ポンプ部品_No.11、MSW-72-M ポンプ部品_No.24、GKW15B ポンプ部品_No.23、GSW15C-H ポンプ部品 スリーブ_No.23、MBW35GP-M ポンプ部品_No.24、MSW-71-M 動力噴霧機部品_No.25など
バックアツプリング
BIGM(丸山製作所)¥709税込¥7801セット(5個)8日以内出荷規格6X9X1.25エンドレス図解NoJHW100-H アンローダ部品_No.14、MBW22GP アンローダ部品_No.11、MKW1010-BC-1(2013) アンローダ部品_No.12、GSW10C-M アンローダ部品 バツクアツプリング_No.14、MBW22GP-M アンローダ部品_No.11、JHW708 アンローダ部品_No.14、MKW270E-2M-1 エンジンツキ 調圧弁部品_No.12、MKW1010MD(2013) アンローダ部品_No.14、MBW270E-M 調圧弁部品_No.12、MSW1008-K 調圧弁部品_No.14、MKW35E-DF1 アンローダ(UL1030P)部品_No.12、MKW22ED-1(2013) アンローダ部品_No.12、MKW1010-BC-1 アンローダ部品_No.12、MKW22GP アンローダ部品_No.12、GSW105 アンローダ部品 バツクアツプリング_No.14、MSW1008-M 調圧弁部品_No.14、MKW22ED-1 アンローダ部品_No.12、GSW10-M アンローダ部品 バツクアツプリング_No.14、MKW110-MC アンローダ部品_No.12、エンジン洗浄機10型 アンローダ部品_No.14、MBW270E-K 調圧弁部品_No.12、GSW1007(B) 調圧弁部品_No.14、MKW1010-BPS-1 アンローダ部品_No.11、GSW10 動力噴霧機 アンローダ部品 バツクアツプリング_No.14、MBW35GP-M アンローダ部品_No.11、SF22GW-I アンローダ部品_No.12、MSW1008-3M 調圧弁部品_No.14、MKW110-KC アンローダ(UL1030P)部品_No.12、SF22GW-I2 アンローダ部品_No.12、KSW10-M アンローダ部品_No.14、MKW1010-BCR アンローダ部品_No.14、GSW708 アンローダ部品 バツクアツプリング_No.14、MKW10G 調圧弁部品_No.14、MBW35GP-K アンローダ部品_No.11、MKW270E-2M-1 エンジンナシ 調圧弁部品_No.12、MKW1010-BP アンローダ部品_No.11、SF22GW アンローダ部品_No.12、CKW10G アンローダ部品_No.14
ベンザ
BIGM(丸山製作所)¥969税込¥1,0661個8日以内出荷図解NoMKW110-KC アンローダ(UL1030P)部品_No.14、MKW1010MD(2013) アンローダ部品_No.17、MBW22GP アンローダ部品_No.14、SF22GW-I2 アンローダ部品_No.14、GSW10C-M アンローダ部品 ベンザ_No.18、GSW708 アンローダ部品 ベンザ_No.17、MKW1010-BCR アンローダ部品_No.17、MBW35GP-M アンローダ部品_No.14、MKW10G 調圧弁部品_No.18、SF22GW アンローダ部品_No.14、MBW270E-M 調圧弁部品_No.14、MKW110-MC アンローダ部品_No.14、MBW270E-K 調圧弁部品_No.14、GSW1007(B) 調圧弁部品_No.18、MBW22GP-M アンローダ部品_No.14、MSW1008-3M 調圧弁部品_No.18、エンジン洗浄機10型 アンローダ部品_No.17、SF22GW-I アンローダ部品_No.14、CKW10G アンローダ部品_No.17、MKW22ED-1(2013) アンローダ部品_No.15、MKW1010-BP アンローダ部品_No.14、MBW35GP-K アンローダ部品_No.14、GSW10-M アンローダ部品 ベンザ_No.18、MKW270E-2M-1 エンジンナシ 調圧弁部品_No.14、JHW100-H アンローダ部品_No.18、MSW1008-K 調圧弁部品_No.18、MKW35E-DF1 アンローダ(UL1030P)部品_No.17、KSW10-M アンローダ部品_No.18、JHW708 アンローダ部品_No.18、MKW22GP アンローダ部品_No.14、MKW1010-BC-1(2013) アンローダ部品_No.16、MSW1008-M 調圧弁部品_No.18、GSW105 アンローダ部品 ベンザ_No.18、MKW1010-BPS-1 アンローダ部品_No.14、MKW270E-2M-1 エンジンツキ 調圧弁部品_No.14、GSW10 動力噴霧機 アンローダ部品 ベンザ_No.18、MKW22ED-1 アンローダ部品_No.14、MKW1010-BC-1 アンローダ部品_No.16
ベアリングケース
BIGM(丸山製作所)¥2,498税込¥2,7481個8日以内出荷規格~2004年2月図解NoMSW-71-K 動力噴霧機部品_No.8、GS17EHR 動力噴霧機部品 ベアリングケース_No.8、GS13EBR クランクケース、キュウスイベン部品 ベアリングケース_No.8、MKW35E-DF1 ポンプ(MW2SF35H)部品_No.10、MKW22GP ポンプ部品_No.18、エンジン洗浄機10型 動力噴霧機部品_No.9、MS160EMK 動力噴霧機部品_No.8、MSD40 チヨウアツベンツキ クランクケース,キュウスイベン部品_No.9、MSD40 チヨウアツベンナシ クランクケース,キュウスイベン部品_No.9、MBW22GP-M ポンプ部品_No.7、MBW35GP-M ポンプ部品_No.8、MSW-71-M 動力噴霧機部品_No.8、MS170EC-M H 動力噴霧機部品_No.8、MKW110-MC ポンプ部品_No.7、GS13EB クランクケース、キュウスイベン部品 ベアリングケース_No.8、MS170ECM-R 動力噴霧機部品_No.9、MS171EMK 動力噴霧機部品_No.9、SF22GW ポンプ部品_No.18、MS160EMM 動力噴霧機部品_No.8、MBW35GP-K ポンプ部品_No.8、MSW-70-K 動力噴霧機部品_No.7、GS17EH 動力噴霧機部品 ベアリングケース_No.8、CKW10G 動力噴霧機部品_No.8、GSW105 ポンプ部品 ベアリングケース_No.8、MS171EMM 動力噴霧機部品_No.9、SF22GW-I2 ポンプ部品_No.18、MSW-70-M 動力噴霧機部品_No.7、MKW110-KC ポンプ(SBW25G)部品_No.7、MS170ECH-R 動力噴霧機部品_No.9、MBW22GP ポンプ部品_No.7、SF22GW-I ポンプ部品_No.18
6カクボルトSW
BIGM(丸山製作所)¥519税込¥5711セット(5個)8日以内出荷規格3/8-16UNCX35図解NoMBW22GP-M フレーム部品_No.17、MKW1010-BP フレーム,各部取付部品_No.16、MSD40 チヨウアツベンツキ フゾクヒン部品_No.3、GSW708 フレーム、各部取付部品 6カクボルトSW_No.15、SF22GW-I2 ポンプ部品_No.39、MKW110-MC 本体部品_No.11、MKW110-KC 本体部品_No.11、MS171EMM-1 フレーム部品_No.14、MSW1511-M-1 フレーム,各部取付部品_No.16、GS17EH フレーム部品 6カクボルトSW_No.15、GS13EBR フレーム部品 6カクボルトSW_No.13、SF22GW ポンプ部品_No.39、MKW1010-BC-1 フレーム,各部取付部品_No.27、GS17EH フレーム部品 6カクボルトSW_No.19、MSW1511-M フレーム,各部取付部品_No.16、MKW10G フレーム,各部取付部品_No.13、MS171EMM-2-A フレーム部品_No.14、MS160EMM フレーム部品_No.15、MSW-72-K フレーム,各部取付部品_No.18など
ベンホンタイ
BIGM(丸山製作所)¥2,898税込¥3,1881個8日以内出荷図解NoSF22GW ポンプ部品_No.27、MSW-72-2M -A ポンプ部品_No.43、GSW1007(B) 動力噴霧機部品_No.42、MKW110-KC ポンプ(SBW25G)部品_No.45、MKW10G ポンプ部品_No.40、GSW10-M ポンプ部品 ベンホンタイ_No.43、エンジン洗浄機10型 動力噴霧機部品_No.46、MKW110-MC ポンプ部品_No.45、MKW270E-2M-1 エンジンナシ 本体部品_No.30、GSW10 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 ベンホンタイ_No.42、MBW270E-M 本体部品_No.29、MSW-71-K 動力噴霧機部品_No.45、MBW270E-K 本体部品_No.29、MKW270E-2M-1 エンジンツキ 本体部品_No.30、KSW10-M ポンプ部品_No.43、GSW708 ポンプ部品 ベンホンタイ_No.43、MBW35GP-M ポンプ部品_No.47、MSW-71-M 動力噴霧機部品_No.45、MBW22GP-M ポンプ部品_No.43、MSW-70-M 動力噴霧機部品_No.44、MSW-70-K 動力噴霧機部品_No.44、GSW1007 ポンプ部品_No.42、JHW708 ポンプ部品_No.44、MSW-72-M ポンプ部品_No.43、GSW10C-M ポンプ部品 ベンホンタイ_No.43、MBW35GP-K ポンプ部品_No.47、MSW-72-K ポンプ部品_No.43、MBW22GP ポンプ部品_No.43、CKW10G 動力噴霧機部品_No.45、MKW22GP ポンプ部品_No.27