カテゴリ
- 自動車補修部品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 農業機械(2)
- 医療(1)
絞り込み
「kc-02sh」の検索結果

金型用カプラー ソケット (ホース取付用)
(13件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷材質(本体)真鍮(C3604)使用温度範囲(℃)-20~180取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット材質(シール)フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.0使用流体水耐圧力(MPa)1.5販売区分業務用
クイックカップリング KCタイプ(金型冷却水用/片バルブ) CKC
NAC(長堀工業)¥3,500税込¥3,8501個翌日出荷から11日以内出荷・金型冷却水用ホース配管に最適。ロングスリーブ形状により、狭い金型スペースでも、簡単に作業ができます。・従来は金型交換に時間がかかりましたが、それを見事にクリア、作業が楽になりました。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。・流体を流す方向は、ソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます。材質(本体)真鍮シリーズKC材質(シール)フッ素ゴム(FPM)最高使用圧力(MPa)1最高衝撃圧力(MPa)1.5
クイックカップリング KCタイプ
NAC(長堀工業)¥2,098税込¥2,3081個6日以内出荷金型冷却水用ホース配管に最適。ロングスリーブ形状により、狭い金型スペースでも、簡単に作業できます。従来は金型交換に時間がかかりましたが、それを見事にクリア、作業が楽になりました。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。流体を流す方向は、ソケット側プラグ側のどちらからでも流せます。材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+180材質(シール)フッ素ゴム(FPM)最高使用圧力(MPa)1.0MPa適合流体水最高衝撃圧力(MPa)1.5
心電図記録紙 210mm巾×300mm折 全長100m センサーホール有 1箱 2冊入
KOKUSAI(国際チャート)¥13,980税込¥15,3781箱(2冊)3日以内出荷高品質寸法(mm)210×300折全長(m)100アズワン品番69-0479-12
ポンプボデイ
BIGM(丸山製作所)¥9,898税込¥10,8881個8日以内出荷規格WB5-8879図解NoKC23MX エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.2、JC233DXL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.2、NBC205 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.2、BC204L エンジン キャブレータ,エアクリーナ,燃料タンク部品_No.2、KC20NX エンジンEE201THT04 キャブレタ、燃料タンク部品_No.2、BC203G エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.2、BC233S エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.2、BC234SLエンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品ポンプボデイ_No.2、JC233DX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.2、TK230DX キャブレタ、燃料タンク部品_No.2、BC234M エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.2、LBC233SL エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.2、KC23NXL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.2、BCW233SH エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.2など
ホゴメガネ
BIGM(丸山製作所)¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷規格HS2008-C, SG201図解NoAC26SAL 付属品部品 ホゴメガネ_No.1、JCS264DX 付属品部品_No.1、MBS326 付属品部品_No.2、MBC266L 付属品部品_No.1、MB228VU 付属品部品_No.1、MB305SPU 付属品部品_No.2、MB228VG 付属品部品_No.1、MLBS2200 付属品部品_No.2、BC231RS 付属品部品_No.1、JC234DXL 付属品部品_No.1、BCW233SH-1 付属品部品_No.1、MHT235DSV-60R 付属品部品 ホゴメガネ_No.2、GKB2400GT 付属品部品_No.1、KC26NX 付属品部品_No.1、MS330EW-4M -A -A専用部品_No.10、MBC235G 付属品部品_No.1、MB2303MU チップソー 付属品部品_No.1、JC26 付属品部品_No.1、MRS60-300-4 フゾクヒン部品_No.8、JC231DXL-1 付属品部品_No.1、GKB2200UT 付属品部品_No.1、MS413EW-2K -A -A専用部品_No.11、BCL20SL 付属品部品 ホゴメガネ_No.1など