「kc-100 刃」の検索結果

24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 替 刃(EA338LA用/1枚) エスコ

    替 刃(EA338LA用/1枚)

    エスコ
    ¥10,000税込¥11,000
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA338LA-1
  • バーディーカッター 興和化成

    バーディーカッター

    興和化成
    ¥19,980税込¥21,978
    1丁
    当日出荷
    刃部を硬質および軟質プラスチックの切断に最適な形状としたプラスチック切断用ツールです。 受け部の凹部と付属スライドカバー・付属直角アタッチメントを併用することで配線ダクト・端子台カバー等各種プラスチック材料の切断が容易に行えます。
    用途配線ダクト、端子台カバー、通信モール他各種プラスチックの切断。トラスコ品番322-0818全長(mm)270質量(g)436刃長(mm)115
  • ダクトカッター 替刃 トップ工業

    ダクトカッター 替刃

    トップ工業(1件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    用途ダクトカッター:DC-100M用トラスコ品番404-6650質量(g)130RoHS指令(10物質対応)対応
  • メリー ロングダクトカッタ 室本鉄工

    メリー ロングダクトカッタ

    室本鉄工(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1丁
    当日出荷
    各種モールや配線ダクトの切断に最適です。 刃部がR形状になっているので、切断物にくいこみやすく楽に切れます。 配線ダクトは直角切断の場合100mm幅まで、床配線用モールは90mmまで切断可能です。
    用途配線ダクト・床配線用モールの切断に適合【アタッチメント】AT-LDC110トラスコ品番799-4885材質本体:アルミダイカスト、刃:構造用合金鋼全長(mm)322質量(g)700刃長(mm)110切断能力(mm)【配線ダクト】直角切断の場合100幅まで/45°切断の場合60幅まで、【床配線用モール】直角切断の場合90まで/45°切断の場合60幅まで適合替刃LD110
  • ダクトカッター 室本鉄工

    ダクトカッター

    室本鉄工(11件のレビュー)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1本
    当日出荷
  • ダクトカッター用替刃 室本鉄工

    ダクトカッター用替刃

    室本鉄工
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1枚
    当日出荷
  • 配線ダクトカッター 篠原電機

    配線ダクトカッター

    篠原電機(10件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1丁
    当日出荷
    配線ダクト専用のクリッパーで、電線引出口のカットがワンタッチでできるのが特長です。特に底部の切断には従来ニッパー等で何度も横から刃を入れて切断し、その後をヤスリ等で仕上げていましたが、ダクトクリッパーで切断すれば高さ80mmまでのダクトの切断がワンパンチで行うことができます。刃の突起部をダクトの横より使用することにより、ダクトの高さに関係なく、自由にカットすることができます。
    用途塩ビダクトの電線引出口切断専用工具です。全長(mm)260質量(g)475刃幅(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダクトカッター 東洋技研

    ダクトカッター

    東洋技研
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    当日出荷
    ダクトカッターは刃部を硬質及び軟質プラスチックの切断に最適な形状としたプラスチック切断用ツールです。 受け部の凹部とスライドカバー、直角アタッチメントを併用することで、配線ダクト、端子台カバー等の各種プラスチック材料の切断が容易に行えます。
    用途配線ダクト、端子台カバー、通信モール他各種プラスチックの切断付属品スライドカバーA、スライドカバーB、直角アタッチメント全長(mm)270刃長(mm)115RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配線ダクト 興和化成

    配線ダクト

    興和化成(30件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1本
    当日出荷から62日以内出荷
    RoHS指令適合製品です(鉛化合物を含みません)。
    材質硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)長さ(mm)2000タイプH型
  • メリーカッタ 室本鉄工

    メリーカッタ

    室本鉄工(1件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1本
    当日出荷
    フリーラチェット機構により、より軽い力で軟材が切断できます。
    用途あらゆる軟材の切断に!!(プロテクター、ワゴンモール、撚り線、パイプ)トラスコ品番337-8993全長(mm)230質量(g)213刃長(mm)65切断能力(シリコンホース)Φ25まで、(配線ダクト・通信モール)幅40mmまで、(ワイヤープロテクター)1~4号、(塩ビパイプ)Φ18まで刃開き(先端)(mm)34
  • 配線ダクト 興和化成

    配線ダクト

    興和化成(2件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本ほか
    16日以内出荷から60日以内出荷
    長さ(mm)2000
  • メリーカッタ(強力タイプ) 室本鉄工

    メリーカッタ(強力タイプ)

    室本鉄工(5件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    強力タイプのメリーカッター
    用途プロテクタ・通信モール ゴム・ウレタン・ナイロン等各種ホース 内装用定木類 ロープ(金属以外) ベルト・皮革類 樹脂板 動物の骨等 電線(芯線がより線の銅線に限る) テープ・リボン線 樹木の剪定トラスコ品番111-1582種別カッター全長(mm)210質量(g)310適合替刃・カッターX10刃開き(先端)(mm)39
  • メリーカッタ 替刃 室本鉄工

    メリーカッタ 替刃

    室本鉄工(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    種別替刃
  • ダクトモールカッタ70 MCC(松阪鉄工所)

    ダクトモールカッタ70

    MCC(松阪鉄工所)(3件のレビュー)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    当日出荷
    刃は片手でワンタッチオープン。45°切断も正確で簡単。 ストッパを自由に移動させることができるため、材料に応じたベストな状態で切断が可能。
  • モールカッタDX80 室本鉄工

    モールカッタDX80

    室本鉄工(4件のレビュー)
    ¥8,198税込¥9,018
    1丁
    当日出荷
    配線ダクト80mm幅までが、軽く切断できます。 ラチェット回数を3回に増やし、刃先にRを付けて、より軽い力での切断が可能。
    用途ケーサー(合成樹脂線ぴ)JIS1号、2号、通信モールの寸法切りや45°斜め切断。 ワゴンモール、配線ダクトの切断。トラスコ品番337-8977全長(mm)255質量(g)430切断能力(mm)最大幅80刃開き(先端)(mm)85有効刃長(mm)92
  • ダクトニッパー 興和化成

    ダクトニッパー

    興和化成(4件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1丁
    当日出荷
    100mm高さまでの配線ダクト側孔(配線孔)の柱部を切断することが可能です。 ハンドル部にスプリングが付いていますのでハンドルを戻す必要がありません。 刃部はクイキリタイプのため、切断面が滑らかです。 パワー倍増方式で小さな力で簡単に切断できます。
    用途配線ダクト側孔(配線孔)の柱部の切断。 その他樹脂製品の奥深い個所の切断。トラスコ品番322-0672全長(mm)327質量(g)460刃幅(mm)18.5
  • Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形

    IDEC(和泉電気)(11件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ボタン形状:丸平形 取付穴径:Φ22
    種類非照光式規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(アルミ地色)
  • ラバースポンジ 興和化成

    ラバースポンジ

    興和化成
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1巻(20m)
    9日以内出荷
    ドアパッキン、防水、防湿パッキン、緩衝剤、断熱シール、各種ガスケット、防震材など様々な用途にお役立てください。
    材質エチレンプロピレンゴム
  • ベースレール 興和化成

    ベースレール

    興和化成(4件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1本
    当日出荷
    DIN規格(35mm幅)のアルミレールです。 DIN規格(35mm幅)の機器であれば、任意の位置で取り付け、取り外しができます。
    材質アルミニウム表面処理アルマイト処理定尺(mm)1000
  • モールカッター モノタロウ

    モールカッター

    モノタロウ(43件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    樹脂モールのコーナーカットが可能!! 4段階の角度調整可能です。 (90、75、60、45°)
    用途モール、ホース、生木、ロープ等20mmまで切断可能材質(本体)亜鉛合金、(刃部)炭素鋼SK5、(柄部)PVC、(ガイド部)アルミ合金幅(mm)約102全長(mm)約222質量(g)410全高(mm)約60角度調整範囲90、75、60、45°刃渡り(mm)70最大開口径(mm)55
  • ビーポップ カッティング用替え刃 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ カッティング用替え刃

    MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1セット(2本)
    当日出荷
  • 超硬エンドミル 3CHS_GOMILL_GP ケナメタル

    超硬エンドミル 3CHS_GOMILL_GP

    ケナメタル
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    8日以内出荷
    GPシリーズ。優れたコストパフォーマンス。スクエア。30°ネジレ。3枚刃。ショート
    材質超硬刃数3表面処理多層PVDコーティング
  • スレッドミル用インサート TM24-ISOI ケナメタル

    スレッドミル用インサート TM24-ISOI

    ケナメタル
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット(2個)
    8日以内出荷
    スロアウェイスレッドミル用インサート。TM24。ISO
    長さL1(mm)24厚さS(mm)3幅W1(mm)7.02
  • スレッドミル用インサート TM25-ISOI ケナメタル

    スレッドミル用インサート TM25-ISOI

    ケナメタル
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1セット(2個)
    8日以内出荷
    スロアウェイスレッドミル用インサート。TM25。ISO
    長さL1(mm)25厚さS(mm)3.5